カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 医療(2)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「jcr12v100w10h」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプ JCR12V100W10H アズワンランプ JCR12V100W10Hアズワン
4,700税込5,170
1個
欠品中
仕様●定格電圧(V):12●消費電力(W):100●反射膜径(mm):50●全長 max、(mm):42●ワーキング距離WD(mm):32●反射膜:ダイクロ膜●口金:GZ6、35●フィラメント形式:C-8●色温度(K):3100●定格寿命(hrs):1000●適合ソケット:G●ANSI:-●コード番号:119-0164201アズワン品番67-4835-14
ランプ ハロゲンランプ Kenko(ケンコートキナー)ランプ ハロゲンランプKenko(ケンコートキナー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から13日以内出荷
ランプ(イワサキ) SCHOTT(ショット)ランプ(イワサキ)SCHOTT(ショット)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
照射装置 ハヤシレピック照射装置ハヤシレピック
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
アズワン品番2-4345-11
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V100W 10H/G1 100W アズワンハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V100W 10H/G1 100Wアズワン
4,790税込5,269
1個
翌々日出荷
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)100定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-02平均寿命(時間)1000
ランプ JCR 岩崎電気ランプ JCR岩崎電気(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)12口金GZ6.35適合ソケットHS-60T、HS-310
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V 100WH10 100W 河北ライティングソリューションズ(KLS)ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V 100WH10 100W河北ライティングソリューションズ(KLS)
4,790税込5,269
1個
当日出荷
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)100定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-13平均寿命(時間)1000
近赤外光源 Kenko(ケンコートキナー)近赤外光源Kenko(ケンコートキナー)
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
近赤外照射ファイバー光源装置です。可視光をカットし、850nm以上の波長を出力。各種波長選択フィルターを装着する事により、可視光では認識できないワーク観察を可能にします。
用途半導体検査、生体化学、食品検査、赤外顕微鏡用照明、各種画像処理 など仕様適合ライトガイド:ケンコー・トキナーテクノライト用(多成分ガラス耐熱仕様)幅(mm)89質量(kg)2.8高さ(mm)170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)103外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×170×241(突起・ゴム足含まず)機能【標準】ランプ切れ表示/アナログ電圧調光可(0~5V)/外部接点制御可(ランプON/OFF)/ランプ切れ出力可(オープンコレクター)/可視光カットフィルター内蔵(850nm)ランプ寿命平均1000(H)適合ランプアルミ反射コート付ハロゲンランプ(JCR12V-100W10H/AL)
近赤外線照射装置 ハヤシレピック近赤外線照射装置ハヤシレピック
169,800税込186,780
1台
10日以内出荷
ハロゲンランプの近赤外線だけを照射する近赤外線照射装置です。 近赤外線反射ミラー付ハロゲンランプとIR80フィルター(800nm以上透過)を内蔵しており、可視光を出さずに近赤外線(800~1100nm)を照射します。
仕様●定格入力電圧:AC100V(AC200Vは出荷時調整)●定格入力周波数:50/60Hz●定格消費電力:130W●ランプ型式:JCR12V100W10H/G1/IR(平均寿命100時間ー保証値ではりません)●点灯方式:直流点灯方式●光量調節:出力電圧可変方式 - 電圧可変範囲/DC3V~12V、光量可変範囲/2~100%●保護機能:過電流保護回路/垂下型(自動復帰方式)、過熱保護回路/出力遮断型(電源再投入により復帰)●冷却方式:強制ファン冷却●光学フィルター:IR80フィルター●使用温度:0~ 40℃ / 20~ 80%RH(ただし結露なし)●機能:ランプON/OFF機能 / 光量調整リモート機能(制御電圧 DC0V-+5V MAX)/ ランプ切れ検出機能(ランプ切れ、ランプ未装着時にランプ切れ信号出力)●外径寸法:W115×D231×H130mm(突起部除く寸法)●重量:約2.7kgアズワン品番67-9341-94
ルミナエース LAシリーズ ハヤシレピックルミナエース LAシリーズハヤシレピック
179,800税込197,780
1台
10日以内出荷
画像処理機能に適した小型・軽量・多機能を標準装備しています。
仕様●ストレートガイド付き●電源:AC100V-120V/200-240V±10%、50/60Hz●消費電力:130W(100Wランプ最大定格負荷時)●ランプ型式:JCR12V100W10H/IR・12V近赤外線反射ミラー付ハロゲンランプ●平均寿命:1,000時間●点灯方式:直流点灯方式●光量調節:出力電圧可変方式●可変電圧範囲:DC3~12V●光量可変範囲:2~100%●保護機能:過電流保護回路/垂下型(自動復帰方式)、過熱保護回路/出力遮断型(電源再投入により復帰)●冷却方式:強制ファン冷却●内蔵フィルター:IR80フィルター内蔵●使用環境:使用温度範囲/0~40℃、使用湿度範囲/20-80%RH(但し、結露無きこと)●使用ヒューズ:AC250VT4Aガラス管ヒューズ(Φ5.2×20mm)●機能:ランプON/OFF機能・光量調整リモート機能(制御電圧DC0-+5V MAX)・ランプ切れ検出機能(モニターLED付、ランプ切れ、ランプ未装着時にランプ切れ信号出力)●安全規格:PSE●サイズ(W×D×H):115×231×130mm (突起部除く寸法)●重量:約2.7kg●※ランプ寿命は参考値であり、保証値ではありません。●※ランプ供給3V以下でランプ切れ検出機能は作動しません。●ライトガイドは固定式ではなく、他の種類(2分岐、リング)も付け替え可能です。アズワン品番66-0024-27