カテゴリ

  • 自転車部品(7)
  • 建築金物(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 機構部品(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)

「jcu」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジュラコン(R)キャッチ JCU-F LAMP(スガツネ工業)ジュラコン(R)キャッチ JCU-FLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
99税込109
1個
4日以内出荷
ケースを取付穴にワンタッチで取り付けできます。キャッチャーが1.5 mmスライドするため、ストライカーとの中心のずれを吸収できます。
材質ポリアセタール・ポリアミド乳白色質量(g)5.2引張強度N(kgf)19.6[2.0]推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、十字穴付皿小ねじM3押込力N(kgf)19.6[2.0]RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチジュラコン(R)キャッチ ポリアセタール製 LAMP(スガツネ工業)ワンタッチジュラコン(R)キャッチ ポリアセタール製LAMP(スガツネ工業)
109税込120
1個
当日出荷
ケースを取付穴にワンタッチで取り付けできます。キャッチャーが1.5 mmスライドするため、ストライカーとの中心のずれを吸収できます。
用途板金扉用に。トラスコ品番377-0044材質メス部/ポリアセタール(POM)、オス部/ポリアミド全長(mm)43ホワイト材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)5.2種類クリップ型吸着力(N)26取付け方法埋込タイプ質量(g/セット)5.2付加機能ワンタッチ取付押込力N(kgf)25色(本体)ナチュラル幅W(mm)10
ジュラコン(R)埋込キャッチ LAMP(スガツネ工業)ジュラコン(R)埋込キャッチLAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
埋込型タイプで、シンプルな構造のため丈夫で安心して使えます。かぶせ扉用です。
付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16トラスコ品番254-0851乳白色材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)3.5種類クリップ型吸着力(N)17取付け方法埋込タイプ引張強度N(kgf)22.5(2.3)押込力N(kgf)19.6(2.0)材質(メス)ポリアセタール材質(オス)ポリアミド色(本体)ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
サーモス 真空断熱フードジャー THERMOS(サーモス)サーモス 真空断熱フードジャーTHERMOS(サーモス)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
保温効力:68℃以上(2時間)/JCU-30072℃以上(2時間)/JCU-500。本体。フタ丸洗いOK。。消毒保管庫対応。。高真空断熱構造により、小容量でも高い保温力。。デリバリーに最適。。
糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0235 ELPA糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0235ELPA(5件のレビュー)
474税込521
1個ほか
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0353 ES-LT1 210-337-0413 210-337-0235 210-337-0337 210-337-0303 0332 210-337-0334 210-337-0249 210-337-0304 210-337-0313 210-337-0285 210-337-0305 210-337-0288 210-337-0306
用途◇適合洗濯機: ES-54V6 ES-55C ES-55E2K ES-55E3 ES-55E4 ES-55E5 ES-55E6 ES-55E8 ES-55HC ES-55JCW ES-55KC ES-55V5 ES-55V7 ES-60D ES-7000CU ES-700S ES-70D ES-70EE ES-71ME ES-72EM ES-73EM ES-74EM ES-75N ES-801EX ES-80EE ES-81ME ES-81SG ES-82EM ES-83EM ES-84EM ES-91ME ES-A116 ES-A117 ES-A60S ES-A70E ES-A70E3 ES-A70E6 ES-A70E7 ES-A70S ES-A75E2 ES-A80E ES-AG70D ES-AG80D ES-B75D ES-BG550 ES-BG551 ES-BG552 ES-BG553 ES-C55S ES-C60S ES-C75D ES-CL75D ES-CY75D ES-D55S ES-D60S ES-D75D ES-D75E2 ES-D7S ES-D85E2 ES-DD8E ES-E71P ES-F505 ES-F556 ES-F73V6 ES-FG54 ES-FG55 ES-FG55F ES-FG55H ES-FG55J ES-FG60F ES-FG60H ES-FG60J ES-FG64 ES-FG65 ES-FG70G ES-FG70H ES-FG73 ES-FG74V ES-FG75 ES-FG84V ES-G55KC ES-G55LC ES-G70 ES-G70V6 ES-G80V6 ES-GE55K ES-GE55L ES-GE60 ES-GE60K ES-GE60L ES-GE70 ES-GE70K ES-GE70L ES-GE80 ES-GE80L ES-GV80M ES-GV90M ES-K700 ES-KG73 ES-KG73V ES-KG83V ES-KS70K ES-KS70L ES-LC70B ES-LC80B ES-M7K ES-N75D ES-N7K ES-R70P ES-S601 ES-S6PB ES-S701 ES-S7PB ES-SD1108 ES-SE71 ES-SE71E ES-SE81 ES-SE91 ES-T550G ES-T55C ES-T55E3 ES-T55E4 ES-T55E5 ES-T55E6 ES-T55E7 ES-T55HC ES-T55KC ES-T701 ES-T702 ES-T703 ES-T704 ES-T705 ES-T70E7 ES-T71E8 ES-T71KS ES-T72E9 ES-T730V ES-T73E1 ES-T805 ES-T80E7 ES-T81E8 ES-T82E9 ES-T830V ES-TG55F ES-TG55G ES-TG55H ES-TG55J ES-TG55K ES-TG55L ES-TG5KC ES-TG5LC ES-TG60F ES-TG60G ES-TG60H ES-TG60J ES-TG60K ES-TG60L ES-TG6NC ES-TG70F ES-TG70G ES-TG72 ES-TG73 ES-TG74V ES-TG80F ES-TG81G ES-TG820 ES-TG830 ES-TG84V ES-TK55J ES-TX70 ES-TX71 ES-TX72 ES-TX72KS ES-TX73 ES-TX73KS ES-TX800 ES-TX810 ES-TX820 ES-TX82KS ES-TX900 ES-TX910 ES-TX920 ES-U70C ES-U70D ES-U80C ES-U80D ES-V73V6 ES-V83V6 ES-Y63S ES-YD55S
ジョイント金具19型Jクローム TRUSCOジョイント金具19型JクロームTRUSCO(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
ビクーニャBP替芯07 BXS7J 黒 ぺんてるビクーニャBP替芯07 BXS7J 黒ぺんてる
129税込142
1本
当日出荷
商品タイプリフィル適合本体シリーズ名ビクーニャEX3シリーズシエリナ、ビクーニャEX2シリーズインク色先端ボール径(mm)0.7入数1本繰り返し・詰め替え対応
ベンコット Jクロス 厚手大判タイプ 小津産業ベンコット Jクロス 厚手大判タイプ小津産業
26,980税込29,678
1箱(100枚×16袋)ほか
当日出荷
リント(発じん)発生が極めて少ないピュアセルロース連続長繊維不織布(コットン100%)です。
用途クリーンルーム内清掃・冶具等洗浄後の水分拭取り作業に。クラス100000材質セルロース100%ホワイト
DEEN.J クリップリムーバー DEENDEEN.J クリップリムーバーDEEN
991税込1,090
1個
当日出荷
この形状、硬さが絶妙に良く、使いやすいと多くのお客様から意見を頂いておりました。 ただもっと目立つ色だと作業後に置き忘れを防げるのにという事でしたので、あえて良くある白色ではなく、ビビットな黄色を採用しました。 ドアパネル、ウッドパネル等の内装の取り外しに!
質量(g)14先端厚さ(mm)1材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×19×5
Jクリスタルシート(小畳) 萩原工業Jクリスタルシート(小畳)萩原工業(1件のレビュー)
659税込725
1枚
当日出荷
PEフィルムよりも強度を有しているクロスシートタイプの軽量のクリアシートです。
用途建築床養生材や壁面養生並びに資材物品の短期管保管カバー、梱包材など。タイプ継ぎ目なし半透明材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)ハトメピッチ(cm)90材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ
SFJクラフト封筒 角2 100枚 サンフレイムジャパンSFJクラフト封筒 角2 100枚サンフレイムジャパン
919税込1,011
1個
3日以内出荷
お徳用100枚パック。A4サイズが折らずにゆったり入る再生紙100%のクラフト封筒です。。横240mmx縦332mm
用途郵便以外に書類や小物の保管にもお使いください。内容100枚
Jクリアシート 萩原工業Jクリアシート萩原工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
国産ポリエチレンクロスの中で一番軽いシートです。 カバーとして商品に掛けても中身が見易い。 床に敷くと床が見えるので踏み抜き防止になる。仕切り・風除けとして屋内仕様の場合、屋内の明り取りとして使えます。軽量で作業性抜群。 PEフィルムより強度を有しているクロスシートタイプの軽量クリアシートです。
用途埃よけ・間仕切りカーテンや軒先雨よけ・建築用の床養生として規格3.6×5.4m仕上り寸法(m)約3.53×5.30質量(kg)約1.5タイプ継ぎ目なしトラスコ品番337-0585材質(シート本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミニウム、(周囲ロープ)ポリプロピレン厚さ(mm)0.11ナチュラルハトメピッチ(cm)約90呼び寸法(畳)約12
ISMSH51J クリート SPDクリート シングルリリース(クリートナットナシ) SHIMANO(シマノ)ISMSH51J クリート SPDクリート シングルリリース(クリートナットナシ)SHIMANO(シマノ)
1,498税込1,648
1ペア
当日出荷
SM-SH51 CLEAT SET FOR SINGLE RELEASE MODE (PAIR) WITHOUT CLEAT NUT FOR JAPAN MARKET IND.PACK
DJクイツクエバポレ-タ-クリ-ナ- トヨタDJクイツクエバポレ-タ-クリ-ナ-トヨタ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
ハブベアリング FJクルーザーR GMBハブベアリング FJクルーザーRGMB
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から90日以内出荷
適合メーカーTOYOTA
エキスパートハンガー43Jクリップ サワフジエキスパートハンガー43Jクリップサワフジ
39,980税込43,978
1セット(60個)ほか
翌々日出荷
すべり止め付きスーツハンガー肩のラインを内側からキープ!ボリュームのある形状で肩のラインを内側からキープ。 ジャンボクリップ付きのスーツ用ハンガー。肩の厚み4.6cmとボリュームのある丸型形状。スーツの肩のラインを美しく保ちます。 肩部分にはすべり止め付き。衣類のズレや脱落を防ぎます。
適合サイズ男性服サイズ/S~M、女性服サイズ/M~L
ADJクラッチレバーASSY/ブラックホシュウ DAYTONA(デイトナ)ADJクラッチレバーASSY/ブラックホシュウDAYTONA(デイトナ)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
4ストロークミニバイクをカスタムして行く上で、各種便利なハンドルレバー関連商品をラインナップしています。関連商品が多数、存在しますのでよくご確認ください。
スワンミニ用アダルトカフ A&D(エー・アンド・デイ)スワンミニ用アダルトカフA&D(エー・アンド・デイ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
交換用アダルトカフシングルホース付ソフト型カフUM-CUF-KSA-JC1の後継機種
仕様シングルホース付き適合機種UA-704CR材質織布地RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)300適合腕周(cm)22~32
PJクリップ 24型 三協テックPJクリップ 24型三協テック
21,980税込24,178
1箱(100個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
大工さんの「こんなの欲しい」が形になりました。粗悪な類似品が多数出ており、「間違って買ってしまった」の声が多く寄せられました。ネット販売が遅くなり申し訳ありません。手のひらサイズのコンパクトさで、1枚約70gと軽量です。25枚も釘袋に入り、インパクトドライバーとほぼ同じ重さで作業に負担がかかりません。特殊鋼を材料とする為、耐久性に優れています。またその性質上、使用後の緩みの修正や、桟木に合わせた調節も軽くハンマーで叩くだけです。(修正や調節後も、強度は変わりません。)何度も繰り返し使用でき、従来の工法の様に釘の使い捨てが無いため環境にも優しく、経済的です。釘打ちと比べて簡単な為、熟練した技術がいらず経験の浅い作業員でも施工可能で、作業がスピードアップします。釘打ちの困難な狭いスペースでも作業できます。片手で作業できる為、高所や脚立作業など不安定な場所でも作業が行えます。コンプレッサーや、インパクトレンチなど電動工具は不要です。型枠の桟木を強力に挟み連結する為、今までの様に釘のゆるみで型枠が開くことがなく、コンクリートペーストの流出が防止でき、躯体品質が向上します。また、脱型時に発生するコンクリートガラと解体した釘の清掃作業も軽減されます。使用強度は3000N以上です。
用途釘を使わずに木製型枠の建て込み(連結)が可能です。型枠の段差・目違いの修正も簡単にできます。メッキユニクロ
ISMSH10J クリート SPD-SL用 レッド SHIMANO(シマノ)ISMSH10J クリート SPD-SL用 レッドSHIMANO(シマノ)
2,198税込2,418
1ペア
4日以内出荷
SM-SH10 CLEAT SET FOR FIXED MODE (M5 X 8) PAIR FOR JAPAN MARKET IND.PACK
レッド
ISMSH11J クリート SPD-SL用 イエロー SHIMANO(シマノ)ISMSH11J クリート SPD-SL用 イエローSHIMANO(シマノ)
2,198税込2,418
1ペア
4日以内出荷
SM-SH11 CLEAT SET FOR SELF-ALIGNING MODE (M5 X 8) PAIR FOR JAPAN MARKET IND.PACK
イエロー
ISMSH12J クリート SPD-SL用 ブルー SHIMANO(シマノ)ISMSH12J クリート SPD-SL用 ブルーSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1ペア
4日以内出荷
SM-SH12 CLEAT SET FOR FRONT CENTER PIVOT (M5 X 8) PAIR FOR JAPAN MARKET IND.PACK
ブルー
Jクラレス ノダJクラレスノダ
12,980税込14,278
1ケース(6枚)
4日以内出荷
原木調達から製品までの一貫生産。確かな品質と安定供給を実現。基材に高密度MDFと国産材合板との複合材を使用。床暖房用フロアとして使用できます。釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しています。
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材高密度MDF、国産材合板表面天然銘木かば単板工法捨て貼り関連資料フロア注意事項(6.23MB) 床暖房について(0.22MB) 施工要領(1.18MB)表面仕上げフラットハードコート仕上げ、抗菌処理ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
PJクリップ 27型 三協テックPJクリップ 27型三協テック
22,980税込25,278
1箱(100個)ほか
4日以内出荷
大工さんの「こんなの欲しい」が形になりました。粗悪な類似品が多数出ており、「間違って買ってしまった」の声が多く寄せられました。ネット販売が遅くなり申し訳ありません。手のひらサイズのコンパクトさで、1枚約70gと軽量です。25枚も釘袋に入り、インパクトドライバーとほぼ同じ重さで作業に負担がかかりません。特殊鋼を材料とする為、耐久性に優れています。またその性質上、使用後の緩みの修正や、桟木に合わせた調節も軽くハンマーで叩くだけです。(修正や調節後も、強度は変わりません。)何度も繰り返し使用でき、従来の工法の様に釘の使い捨てが無いため環境にも優しく、経済的です。釘打ちと比べて簡単な為、熟練した技術がいらず経験の浅い作業員でも施工可能で、作業がスピードアップします。釘打ちの困難な狭いスペースでも作業できます。片手で作業できる為、高所や脚立作業など不安定な場所でも作業が行えます。コンプレッサーや、インパクトレンチなど電動工具は不要です。型枠の桟木を強力に挟み連結する為、今までの様に釘のゆるみで型枠が開くことがなく、コンクリートペーストの流出が防止でき、躯体品質が向上します。また、脱型時に発生するコンクリートガラと解体した釘の清掃作業も軽減されます。使用強度は3000N以上です。
用途釘を使わずに木製型枠の建て込み(連結)が可能です。型枠の段差・目違いの修正も簡単にできます。メッキクロメート
ISMSH51AJ クリート SPDクリート シングルリリース(クリートナット付) SHIMANO(シマノ)ISMSH51AJ クリート SPDクリート シングルリリース(クリートナット付)SHIMANO(シマノ)
1,798税込1,978
1ペア
4日以内出荷
SM-SH51 CLEAT SET FOR SINGLE RELEASE MODE (PAIR) FOR JAPAN MARKET IND.PACK
シルバー
ISMSH56J クリート SPDクリート マルチプルリリース(クリートナットナシ) SHIMANO(シマノ)ISMSH56J クリート SPDクリート マルチプルリリース(クリートナットナシ)SHIMANO(シマノ)
1,498税込1,648
1ペア
4日以内出荷
SM-SH56 CLEAT SET FOR MULTIPLE RELEASE MODE (PAIR) WITHOUT CLEAT NUT FOR JAPAN MARKET IND.PACK
ISMSH56AJ クリート SPDクリート マルチプルリリース (クリートナット付キ) SHIMANO(シマノ)ISMSH56AJ クリート SPDクリート マルチプルリリース (クリートナット付キ)SHIMANO(シマノ)
1,798税込1,978
1ペア
4日以内出荷
SM-SH56 CLEAT SET FOR MULTIPLE RELEASE MODE (PAIR) FOR JAPAN MARKET IND.PACK
FJクルーザー クリスタルLEDサイドマーカー クリアー クリスタルアイFJクルーザー クリスタルLEDサイドマーカー クリアークリスタルアイ
6,698税込7,368
1セット
5日以内出荷
LEDクリスタルサイドマーカー高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒々にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵で取付の手間が大幅に短縮され、取付簡単でお勧めです。カラーはクリアータイプ、スモークタイプ、ブラックタイプの3色あり。新品左右セット簡単取り付けハイフラ防止抵抗内蔵高輝度SMD型LED8発仕様ご購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。【適合】ST180/185 セリカ ALLモデルランクル80系 100系ランクル プラド 90/95系ハイラックスサーフ 130系 180/185系ウインダム 10/20系セリカ(ST180/185)グラシア(MCV/XCV20,21)セプター(VCV/SXV15W)FJクルーザー
クリアグリーン購入法適合
JS1Q型循環口 WLJクイック式アングル オンダ製作所JS1Q型循環口 WLJクイック式アングルオンダ製作所
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80呼び径13A使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
FJクルーザー クリスタルLEDサイドマーカー スモーク クリスタルアイFJクルーザー クリスタルLEDサイドマーカー スモーククリスタルアイ
6,698税込7,368
1セット
5日以内出荷
ブラックグリーン購入法適合
FJクルーザー クリスタルLEDサイドマーカー スモーク クリスタルアイFJクルーザー クリスタルLEDサイドマーカー スモーククリスタルアイ
6,698税込7,368
1セット
5日以内出荷
LEDクリスタルサイドマーカー 高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒々にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。 ハイフラ防止抵抗内蔵で取付の手間が大幅に短縮され、取付簡単でお勧めです。 カラーはスモークタイプです。 ■新品左右セット ■簡単取り付け ■ハイフラ防止抵抗内蔵 ■高輝度SMD型LED8発仕様 ※ご購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。 【適合】 ランクル80系 100系 ランクル プラド 90/95系 ハイラックスサーフ 130系 180/185系 ウインダム 10/20系 セリカ(ST180/185) グラシア(MCV/XCV20,21) セプター(VCV/SXV15W) FJクルーザー
スモークグリーン購入法適合
JS1Q型循環口 WLJクイック式13Aストレート オンダ製作所JS1Q型循環口 WLJクイック式13Aストレートオンダ製作所
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80呼び径13A使用流体冷温水本体形状ストレート取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
SFJクラフト封筒 長3 100枚 サンフレイムジャパンSFJクラフト封筒 長3 100枚サンフレイムジャパン
389税込428
1個
6日以内出荷
お徳用100枚パック。A4横三つ折りが入る再生紙100%のクラフト封筒です。横120mmx縦235mm。重さ50gまで普通郵便定型サイズです。裏面の貼り合わせはセンター貼りです。
用途郵便以外に書類や小物の保管にもお使いください。内容100枚
Jクッション水中 kizakura(キザクラ)Jクッション水中kizakura(キザクラ)
649税込714
1袋(1個×1袋)ほか
6日以内出荷
革命的水中うき誕生!Jクッション水中の意味はジンタン鉛とウキクッションと水中うきを合体した、大変画期的な水中うきです。従来の水中うきで1/2BとOの間の規格をとらえることがむずかしかったのですが、高品度の技術によりついに完成。
付属品プラヨージミニ1ケ入り
軽量強化jクラッチキット CHAMELEON FACTORY軽量強化jクラッチキットCHAMELEON FACTORY
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
止まってる状態からの動き出し「0発進」が向上するチューニングマシーンにはかかせないパーツです。 特にチャンバー付きマシーンに有効で、発進性が良くなり、中・高速へのつながりが向上して最高速への早期到達を実現します。 クラッチライニング自体が軽量化されている為、レスポンスの向上やクラッチスプリングにかかる負担が少なくクラッチスプリングだけを交換したクラッチに比べると高性能をずっと維持します。
主な適合車種7PSJOG他
ブラインドシェード FJクルーザー用 BRAHMSブラインドシェード FJクルーザー用BRAHMS
12,980税込14,278
1セット
8日以内出荷
車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
型式GSJ15Wメーカートヨタ年式H22/11~車種FJクルーザー
1491J クレセント 左勝手用 古代ブロンズ BEST(ベスト)[金物]1491J クレセント 左勝手用 古代ブロンズBEST(ベスト)[金物]
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
用途引違い小窓材質黄銅古代ブロンズ仕様遮音、遮風勝手取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×25mm、(受)皿木ネジ3.1×16mm適合扉厚(mm)33以上
600Vタイプ固定電源ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)600Vタイプ固定電源ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
14,980税込16,478
1本
9日以内出荷
UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。
種類FA用ケーブル
600Vタイプ固定電源ケーブル(シールド付) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)600Vタイプ固定電源ケーブル(シールド付)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
78,980税込86,878
1本
9日以内出荷
UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。
種類FA用ケーブル全長(m)100
ロックタイトCV精密マシンバイス SJ口金タイプ ナベヤロックタイトCV精密マシンバイス SJ口金タイプナベヤ
219,800税込241,780
1個
46日以内出荷
同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JISO級を上回る高精度です。 摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式)RoHS指令(10物質対応)対応