「jd110v85w led」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球ハロゲン形 東京メタルLED電球ハロゲン形東京メタル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。
材質樹脂直径(Φmm)18.2高さ(mm)58質量(g)24.5備考PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可定格電圧(V)AC100口金E11定格消費電力(W)4.8全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン形色温度(K)3000光色電球色電球の種類LED
ミニハロゲンランプ ELPAミニハロゲンランプELPA(5件のレビュー)
2,088税込2,297
1個
当日出荷
消費電力85Wで100Wとほぼ同等の明るさ(15%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
全長(mm)69消費電力(W)85口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)85定格電圧(V)110クリア定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12
LED電球ハロゲン形 東京メタルLED電球ハロゲン形東京メタル
3,398税込3,738
1個
当日出荷
PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプ調光可能です。360°上部も明るく照らせます。
材質樹脂質量(g)36備考調光可能、密閉器具・断熱材施工器具不可、PSE取得済み寸法(直径Φ×高さH)(mm)18.6×79口金E11定格消費電力(W)6.5全光束(Lm)800使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン色温度(K)3000光色電球色電球の種類LED
LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金 Panasonic(パナソニック)LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
欠品中
110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)69質量(g)72周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100外形(mm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80
LEDユニット ハロゲン用替球 富士倉LEDユニット ハロゲン用替球富士倉(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。
用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。口金R7s定格電圧(V)AC100周波数(Hz)50/60Hz質量(g)34消費電力(W)10ライン照射角(°)360明るさ(Lm)850防水保護等級IP42
LED電球 ハロゲンタイプ ELPALED電球 ハロゲンタイプELPA(4件のレビュー)
1,803税込1,983
1個
当日出荷
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W)4.6質量(g)44タイプ屋内用電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000外径(Φ)×全長(mm)50×66ビーム角(度)25定格入力電流(mA)85電球の種類LED
アイ クールハロゲン 110V用 岩崎電気アイ クールハロゲン 110V用岩崎電気(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
全長(mm)70定格電圧(V)110定格寿命(時間)2000バルブ径(Φmm)11.5電球の種類ハロゲン
ネオクールハロゲン100W形85W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオクールハロゲン100W形85WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
店舗のダウンライト照明などに最適
消費電力(W)85口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
一般照明用ハロゲンランプ ウシオライティング一般照明用ハロゲンランプウシオライティング
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途スポット照明、全体照明口金E11定格寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン
LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 60形相当 オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 60形相当オーム電機(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 中角25度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61質量(g)55定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)25
LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当 オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当オーム電機(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 広角40度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61質量(g)55口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80電球形状ハロゲンランプ形配光角度(°)40明るさ電球60W形相当電球の種類LED
LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプオーム電機(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ハロゲンランプ形LED電球 配光角40°の広角タイプ E11口金
全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)40電球の種類LED
JD形LED電球 東京メタルJD形LED電球東京メタル
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
JD形LED電球です。調光不可、密閉器具・断熱材施工器具にはご使用いただけません。
その他PSE取得済み、調光不可、密閉器具不可、断熱材施工器具不可材質セラミック・プラスチック質量(g)24電源(V)AC100消費電力(W)4.8口金E17全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)電球色3000外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)18.2×60
LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ) Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現 長寿命約40,000時間
長さ(mm)69口金E11定格消費電力(W)5.5外径(mm)50電球の種類LED
JDW低封入圧二重管型ハロゲンランプ ウシオライティングJDW低封入圧二重管型ハロゲンランプウシオライティング
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
2重管構造、バルブの改良により、安全性をより高めました。(JEL115関連安全基準を『クリア・Kマークを取得)器具の前面ガラスが不要で、取替え、メンテナンスが容易にできます。外管が有害な紫外線をカットしています。新口金[EU11](EX11)を採用。
用途商業施設スポット照明。全体照明口金EU11電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110全長(mm)75管径(Φmm)18色温度(K)2800定格平均寿命(時間)2000光中心距離49mm適合ソケットE-11 HS、FS、GSフィラメント(形式)CC-8
ミニハロゲンランプ ELPAミニハロゲンランプELPA
2,088税込2,297
1個
当日出荷
消費電力65Wで75Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)65定格電圧(V)110クリア全長(mm)69消費電力(W)65W定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12
LED電球 ナツメ球タイプ ELPALED電球 ナツメ球タイプELPA(17件のレビュー)
768税込845
1個
当日出荷から5日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
ネオクールハロゲン100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオクールハロゲン100W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,898税込3,188
1箱(2個)
当日出荷
店舗のダウンライト照明などに最適
消費電力(W)85口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ) Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ)Panasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。 ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。 長寿命約40,000時間
長さ(mm)69質量(g)72口金E11定格消費電力(W)3.4外径(mm)50グリーン購入法適合電球の種類LED
調光タイプ JD形LED電球 東京メタル調光タイプ JD形LED電球東京メタル
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
JD形LED電球です。使用温度上限50℃まで、調光に対応します。密閉器具・断熱材施工器具にはご使用いただけません。PSE取得済み
その他調光対応、使用温度上限50℃まで、密閉器具不可、断熱材施工器具不可材質セラミック・プラスチック電源(V)AC100消費電力(W)4.9全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)電球色3000
電球カテゴリ
関連カテゴリ