カテゴリ

  • 切削工具(4)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jdmw140520」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ JDMW-ZDSR-FT 三菱マテリアルチップ JDMW-ZDSR-FT三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質VP15TF形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ JDMW-ZDSR-FT 三菱マテリアルチップ JDMW-ZDSR-FT三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
コーナー半径(mm)2逃げ角(度)15チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ JDMW-ZDSR-FT 三菱マテリアルチップ JDMW-ZDSR-FT三菱マテリアル(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル汎用ミーリング材種MP1200三菱マテリアル
16,980税込18,678
1セット(10個)
翌々日出荷
多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。切込み角α・βをなす2段直線切れ刃とさらい刃の採用により、従来工具では考えられない高送り加工が可能。三角インサート形状により、ランピング、ヘリカル加工に最適。汎用形ブレーカ。一般加工用の第1推奨ブレーカ。上面フラットな形状で、切れ味と耐欠損性をバランス良く両立。あらゆる被削材・加工形態に柔軟に対応。
用途多機能用精度M勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカFT穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無なし
チップカテゴリ