汎用ミーリング材種MP1200
多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。
さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。
多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。
切込み角α・βをなす2段直線切れ刃とさらい刃の採用により、従来工具では考えられない高送り加工が可能。
三角インサート形状により、ランピング、ヘリカル加工に最適。
汎用形ブレーカ。
一般加工用の第1推奨ブレーカ。
上面フラットな形状で、切れ味と耐欠損性をバランス良く両立。
あらゆる被削材・加工形態に柔軟に対応。
- 用途
- 多機能用
- 精度
- M
- 勝手
- 右勝手
- 厚さ許容差(mm)
- ±0.13
- 内接円許容差(mm)
- ±0.05-±0.15
- ブレーカ
- FT
- 穴の有無
- あり・一部円筒穴+片面(40-60°)
- コーナー高さ許容差(mm)
- ±0.08-±0.18
- ブレーカの有無
- なし
- 内容量
- 1セット(10個)
全15種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
旋盤用 の新着商品
カテゴリ



















