22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。
電流(A)15 電圧(V)300 アズワン品番64-9627-63
1個
599 税込659
当日出荷



OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。 スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。
電流(A)15 電圧(V)300 アズワン品番64-9627-64
1個
619 税込681
翌日出荷



1個
1,498 税込1,648
翌日出荷


1個
599 税込659
4日以内出荷

OFF状態でスイッチのつまみがオレンジに輝き位置表示します。スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。
電流(A)15 電圧(V)300
1個
619 税込681
4日以内出荷



OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。
電流(A)15 電圧(V)200
1個
739 税込813
33日以内出荷

OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。 スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。
電流(A)15 電圧(V)200
1個
739 税込813
33日以内出荷

OFF状態でスイッチのつまみがオレンジに輝き位置表示します。スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。
電流(A)15 電圧(V)200
1個
739 税込813
33日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

セット内容センサスイッチ本体(JEC-BN-PAS-3 PW)、3路ガイドスイッチ(WJ-3G)、取付枠(WJH-1K)、プレート(WJC-5)、操作板(WJN-GT)
1個
8,998 税込9,898
欠品中

セット内容センサスイッチ本体(JEC-BN-PAS-3 PW)、ブランクチップ(WJA-0T)、取付枠(WJH-1K)、プレート(WJC-5)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷


差込結線式 ケースウェイ兼用 裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能 配線の上下引き出し可能 背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上 より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能 内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。
仕様●メーカー:神保電器(JIMBO)●型番:CSB-F3 PW+JEC-BN-55K PW●極数:2P●差込口:2個●サイズ(mm):56×101×41.5(D)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ1.6mm・Φ2.0mm アズワン品番68-1865-75
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

J・ワイドスリムシリーズ。感熱センサスイッチは、検知エリア内での3℃以上の温度変化を検知して動作します。負荷がONのときに再度検知すると、その時点から設定時間だけ動作時間が延長されます。
種別壁用 埋込 感熱センサスイッチ メタリックグレー 定格3A/100VAC50/60Hz 配線方式2線式 入数(個)1 検知エリア約160度
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷