カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 農業・園芸資材(2)
絞り込み
「jem1206」の検索結果

自動洗濯機給水ホース
(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷・ロックレバー付きでホースの抜け防止に役立つ用途全自動洗濯機給水用材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~60外径(Φmm)17
洗濯機蛇口用ニップルセット(CG)
タカギ¥899税込¥9891個欠品中蛇口ニップルの付いた蛇口をシャワーにできます。蛇口に鎖やヒモをかけて使用すると便利です。用途一般家庭での屋外散水用。材質ABS樹脂高さ(mm)58適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
洗濯機用蛇口ニップル
タカギ(5件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。適合蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠)トラスコ品番792-9226材質ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂高さ(mm)50質量(g)37最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)60適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
洗濯機給水ホース(口金付)
十川産業(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷各メーカーの自動洗濯機に対応 ジョイント部抜け防止機能付 ワンタッチで簡単交換 抗菌仕様用途全自動洗濯機用材質PVC、POM使用温度(℃)60以内耐圧(MPa)1.72/5分
洗濯機用ニップル(ストッパー付)
カクダイ(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷自動閉止機構付き用途呼び13の混合栓、自在水栓用適合呼13の混合栓、自在水栓用取付ねじW26山20仕様自動閉止機構付き材質黄銅幅(mm)44呼び径13縦(mm)44.5
食器洗い機用バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷食器洗い機や浄水器へ分岐する場合に使用するバルブです セラミックハンドルなのでワンタッチで送水・止水できます 万一ホースが外れても安心なオートストッパー付き材質黄銅
浄水器分岐アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷浄水器などへの分岐に使用するアダプター。ワンタッチ接続式(ロック機能付き)用途キッチン用材質黄銅、ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)8
ボールジョイントセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷洗濯機ニップルに散水ホースを接続する際に便利なセット。用途洗濯機用材質ポリアセタール適合ホース内径(Φmm)15
日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (バンド付き 抜け防止 取付簡単)
GAONA(ガオナ)¥999税込¥1,0991個当日出荷二槽式洗濯機給水ホースを洗濯機用水栓や洗濯機ニップルなどに接続するためのアダプターです。 内径15ミリのホースに取付できます。 ワンタッチでニップルなどに接続できます。 ホースの抜けを防止するバンド付きです。付属品バンド適合内径15ミリのホース材質ポリアセタール、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50アズワン品番64-5152-65
洗濯機用L型ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥899税込¥9891個当日出荷洗濯機ホースを接続します。 万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)材質ポリアセタール、黄銅
ガチっとジョイント
カクダイ¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷洗濯機給水ホース(JEM1206規格)の継手と同構造です。用途ガーデン商材仕様ロック機能付き材質PP、PPS取付ねじG1/2流路内径(Φmm)9
洗濯機用ニップル(G1/2固定ネジ) ストッパーつき
カクダイ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷取付ねじG1/2適合呼13のカップリング付き横水栓用仕様自動閉止機構付き材質黄銅呼び径13
洗濯機給水ホース
カクダイ¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷洗濯機の給水ホースです。 ほとんどの全自動洗濯機に使用可能! 水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる! 給水ホース用口金付材質PVC、POM
洗濯機用ニップル
カクダイ(16件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用トラスコ品番419-0696材質POM、黄銅呼び径13取付ねじW26山20
日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(18件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-57
自動洗濯機給水ホース(元口なし)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷給水ホースをワンタッチで着脱します。長さ(m)1材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールタイプ元口なし質量(g)300ホース長さ(m)1