カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(1,099)
    • マーカーランプ(105)
    • トラック用交換電球(61)
    • トラック用フロアマット(3)
    • トラック用テールレンズ(59)
  • トラック輸送・安全用品(47)
    • トラック用タイヤストッパー(3)
    • ラッシングベルト(19)
  • 洗車・清掃(31)
    • 洗車スポンジ/ブラシ(21)
  • 清掃用品(12)
    • 乾湿両用掃除機(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(10)
    • トラック用洗車用品(10)
  • バッテリー・電装(15)
    • LED(1)
  • バイク純正部品(919)
  • 切削工具(404)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(266)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(129)
  • 制御機器(100)
  • トラック純正部品(87)
  • パソコン/周辺機器(78)
  • カー用品(73)
  • 自動車純正部品(66)
  • バイク部品(64)
  • 農業機械(54)
  • 空調・電設資材(50)
  • 船舶用品・漁業資材(47)
  • 溶接用品(39)
  • 学童・教育用品(39)
  • オフィス家具(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 事務用品(24)
  • 電気材料(16)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(15)
  • 自転車部品(15)
  • 作業工具(13)
  • 測定用品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 物流用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 塗料(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 厨房用品(5)
  • 家電(4)
  • 電動工具(4)
  • 住設機器(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 照明(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 完成車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ

「jet」の検索結果

3,931件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子レジスター JET120 クローバー電子電子レジスター JET120クローバー電子(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
欠品中
シンプルなキーレイアウトで、初めての方でも安心して使用可能。コンパクトな設計で、店舗デザインに合わせて狭いスペースにも設置可能。複数税率対応。
種別登録部門数:4、登録担当者数:8仕様3紙幣6硬貨 (分離不可)、支払い:現金、税:消費税×4、内税・外税混在不可、レポート:点検/精算 日計レポート 、登録担当者数別 点検/精算レポート付属品取扱説明書、ドロアーキー×2質量(kg)4.2電源(本体)AC100V/(メモリー保護)単3形乾電池×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×190RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットストリーム 強力ミニブロアー JET-J02 WING ACEジェットストリーム 強力ミニブロアー JET-J02WING ACE
6,698税込7,368
1個
当日出荷
繰り返し使える充電式ミニ強力エアブロワー噴射/吸引を一体化した多機能な設計で超強力&無段階に風量調整ができます本体はどの向きでも使用可能で逆さ噴射にも対応しています一度電源を入れれば連続噴射ができ、風力調整もできるので快適に使用できます電源ONの状態で約5分程度、そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります付属のUSBケーブル(Type-C)で充電でき約2時間の充電で約15分(強)使用できます
用途様々な場所で大活躍!!オフィス:OA機器(デジカメ、キーボードの隙間)、PC周り、卓上のホコリの吹き飛ばし等自宅:エアコンのフィルター、サーキュレーター、サッシの溝の泥や汚れ、家具の隙間、衣服についた花粉やホコリ車:車内掃除や洗車後の水滴の吹き飛ばしアウトドア:屋外テーブルの砂やゴミ、水分の吹き飛ばし工場等:製造時や組立時にでるゴミ等の吹き飛ばし、鋸作業の木くずや穴あけドリル作業の切粉6種類のノズルとカップをつけて幅広く使用できます噴射モード:塵やホコリ等のたまりやすい場所の掃除に最適です吸引モード:付属のダストカップを装着してOA機器や車内の掃除等、細かな塵やホコリの吸い取りに便利ですその他空気入れ/空気抜け:付属のエアーノズルやバキュームノズルを装着して浮き輪やビニールプール、布団圧縮袋の空気入れ/空気抜きが楽にできます自動電源OFF機能:電源ONの状態で約5分程度そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります材質ABS・PP質量(g)約225消費電力(W)最大モーターパワー 80騒音値(dB)最大88風速(m/s)最強風:40、最弱風:8(無段階)バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 7.4V 2000mAh回転数最強風:110000rpm/最弱風:23000rpm(無段階)充電時間約2時間(5V 2Aでフル充電時)寿命充電サイクル寿命:約300~500サイクル使用環境温度(℃)‐10~50アダプター型式5V 2A(付属していません)サイズ(mm)高さ約140×幅約106×奥行約40USBポート入力:TypeC、出力:USB A(80cmコード付属)
ミニバーナーJET ペンギンライターミニバーナーJETペンギンライター(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)94×63×40火炎温度(℃)最大1300ガス容量(g)2.8質量(g)85連続使用可能時間1分の連続使用で約30回
Jetラインタイガー マーベルJetラインタイガーマーベル
7,998税込8,798
1本
当日出荷から3日以内出荷
通信作業性で世界をリード。 カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ。 細いラインと太いラインを撚り合せる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。 ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。
用途通線作業線径(Φmm)6.2破断荷重(kN)7.4使用安全耐荷重(kN)3.4
投込みヒーター 温度調節付(S-JET認証品) 加島投込みヒーター 温度調節付(S-JET認証品)加島(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
投込み湯沸器 冷たい水を、すぐお湯に!! いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。 汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。 S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用規格S-JET認証製品(第三者認証製品)定格電流(A)10温度調節範囲(℃)0~80アズワン品番1-5447-01RoHS指令(10物質対応)対応
JET MAZDA(マツダ)JETMAZDA(マツダ)
469税込516
1個
翌々日出荷
サーキュレーターアイ DC JET 15cm アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC JET 15cmアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
12,900税込14,190
1台
当日出荷
【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【スパイラル気流】スパイラル気流でパワフル送風!換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。〇3Dランダム送風上下・左右自動で首振り。部屋の隅々まで風を届けます。風量は8段階。1~3は静音、8はターボです。〇狙い撃ち送風で衣類乾燥効率UP左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。〇上下左右自動首振りパワフル送風特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができ節電効果も。〇家計にやさしい省エネDCモーターならではの、省エネ性能。電気代約38%削減。※本製品(PCF-SDC15T-EC:消費電力23W)とACモーター搭載機(PCF-SC15T-EC:消費電力37W)と比較。1日8時間を5年間運転した場合。【2022年7月改定】電気料金目安単価31円/kWh(税込)で算出。〇さらに眠りを快適にする消灯・消音モード搭載【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。〇工具不要で取り外しできる簡単お手入れ工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。〇軽量・コンパクト本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすい。
質量(kg)約1.3ホワイト定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23適合床面積(目安)28畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×約21×約29.4(ACアダプターコード含まず)関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
MAIN JET MAZDA(マツダ)MAIN JETMAZDA(マツダ)
259税込285
1個
翌々日出荷
MAIN JET ''600'' 55431029600 KTMMAIN JET ''600'' 55431029600KTM
2,598税込2,858
1個
当日出荷
JETセフティークリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)JETセフティークリーンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
5,798税込6,378
1箱(18L)
3日以内出荷
アルカリ成分で油汚れを強力に除去する洗浄剤です。 使用用途に合わせて水で希釈して使用します。 引火性のない非危険物です。水溶性です。
液性アルカリ性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
JETドライバー KITACOJETドライバーKITACO(4件のレビュー)
988税込1,087
1個
当日出荷
ラッシングベルト トラック用 Jフック 50mm 1500kg JET INOUE(ジェットイノウエ)ラッシングベルト トラック用 Jフック 50mm 1500kgJET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。材質(ベルト)ポリエステルベルト厚(mm)約1.88
JETペール缶クリーナー 三立機器JETペール缶クリーナー三立機器(1件のレビュー)
90,980税込100,078
1台
翌々日出荷
軽量・小型でハンドリングはいうことなし。 フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。 工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。
用途工作機械の切削くずや切削油 オイルタンクのスラッジ処理 液体の移し替え 沈殿槽の汚泥などの吸引 鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃 プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引 機械周りの清掃(ベットの溝等) ちょっと気軽に吸引したいときにホース長さ(m)2.5ホース径(Φmm)38電源コード(m)5質量(kg)約9.2タンク容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660吸込仕事率(W)285騒音値(dB)78最大風量(m3/min)2.4モーター出力(W)1000最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
パイロットJETセット KITACOパイロットJETセットKITACO
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
#40#42
主な適合車種APE50(AC16-1000001-1599999)/100(HC07)/-D(HC13)・XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13)
JET SET-PUMP MAZDA(マツダ)JET SET-PUMPMAZDA(マツダ)
229税込252
1個
翌々日出荷
パイロットJET(TK) KITACOパイロットJET(TK)KITACO
819税込901
1個
翌々日出荷
#42----#58
パイロットJET #40 KITACOパイロットJET #40KITACO
969税込1,066
1個
翌々日出荷
NSR50.NS-1
JET-CARB (08) MAZDA(マツダ)JET-CARB (08)MAZDA(マツダ)
309税込340
1個
翌々日出荷
JET ペール缶エアバキュームクリーナー 三立機器JET ペール缶エアバキュームクリーナー三立機器(1件のレビュー)
52,980税込58,278特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
お手持ちのペール缶も使用可能です。重い切削粉・金属片から油・水・ヘドロ状のものまで強力に吸引します。回転部がないため故障がなく半永久的に使用できます。液体吸引時、オーバー・フロー防止装置付。
タンク容量(L)18本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×500仕様粉塵対応トラスコ品番518-9896質量(kg)7.5空気使用量(L/min)800集塵容量(L)18風量(m3/min)1.7吸入圧(kPa)19.6空気圧力(MPa)0.5騒音値(dB)78吸引能力2000mmAq最大風量(m3/min)15使用エアーホース径1/4インチ吸込ホース径(Φmm)32運転音(dB)78吸水量(L)10最大真空圧(kPa)15
JET,INSULATER ホンダJET,INSULATERホンダ
389税込428
1個
4日以内出荷
JET,INSULATOR ホンダJET,INSULATORホンダ
399税込439
1個
4日以内出荷
JET-VACUUM (08) MAZDA(マツダ)JET-VACUUM (08)MAZDA(マツダ)
229税込252
1個
翌々日出荷
JET-CARB (06) MAZDA(マツダ)JET-CARB (06)MAZDA(マツダ)
839税込923
1個
翌々日出荷
JET-MAIN (48) MAZDA(マツダ)JET-MAIN (48)MAZDA(マツダ)
549税込604
1個
翌々日出荷
パイロットJET(TK) KITACOパイロットJET(TK)KITACO(1件のレビュー)
799税込879
1個
翌々日出荷
仕様#42
電子レジスター JET 100CHR クローバー電子電子レジスター JET 100CHRクローバー電子
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
乾電池駆動対応のシリアルプリンターモデル。コンパクトで場所を取らない小型手動式ドロアー搭載、レジ本体と分離可能で持ち運びや設置場所の変更も気軽に行えます。複数税率対応。
種別登録部門数:4仕様2紙幣6硬貨 (分離可能非連動型)、支払い:現金、税:消費税×4、内税・外税混在不可、レポート:点検/精算レポート付属品取扱説明書、ACアダプター×1質量(kg)(本体)1、(ドロアー)1.6電源単2形乾電池 x4、(メモリー保護)単3形乾電池 x3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)295×210×119、(ドロアー)298×348×77RoHS指令(10物質対応)対応
エアブローガン Jet Fan 2S KiCA(キカ)エアブローガン Jet Fan 2SKiCA(キカ)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
KiCA「Jet Fan 2S」は、噴射・吸引を1台で行えるコンパクトボディのエアブローガンです。最大風速27.5m/秒の強力な風を発生させ、毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。大容量バッテリーを内蔵し、最大3.5時間コードレスで使用可能。フルメタルボディで高級感のあるデザインです。付属の3種類のノズルは用途に応じて簡単に着脱可能です。【軽量約300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【噴射機能】作業服や登山服についた土埃などをパワフルに除去。【吸引機能】布団圧縮袋などの空気吸引などで便利に使えます。【11万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】最大出力117,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大27.5メートル/秒の風速を生み出します。【着脱可能な3種類のノズル付属】軽く回すだけで、用途に応じたノズルを、簡単に着脱可能です。【ワイドノズル】浮き輪の空気入れ、空気抜きなどに【スリムノズル】カメラレンズについたホコリ、キーボードの掃除などに【エアマットノズル】キャンプ用エアマット専用ノズル【スライド式コントローラーで風速調節】上下にスライドするだけで、細かい風速調節が可能(風速4.9~27.5m/s)。さらに、ターボボタンを押せば瞬時に最大風速へ到達し、よりパワフルな風を実現します。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。LED表示で充電状態を確認できます。【フルメタルボディ&選べる4カラー】航空機グレードのアルミニウム素材を使用した、高級感のあるフルメタルボディ。カラフルな4色のバリエーションをラインアップ。
用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥髪やペットのドライ風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし衣類や布団の圧縮袋の空気抜きセット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、エアマット専用ノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)303寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4風速(m/s)4.9~27.5使用時間約3.5時間(低速使用時)充電時間約2.5時間バッテリー容量(mAh)1100起動電圧範囲(V)12.8~16.8保管温度範囲(℃)-20~60
ERシールドコレット ER-SEAL-AA-JET イスカルERシールドコレット ER-SEAL-AA-JETイスカル
19,980税込21,978
1個ほか
4日以内出荷
クーラント穴付きです。
用途超精密級RoHS指令(10物質対応)対応
(13516)JET, OIL トヨタ(13516)JET, OILトヨタ
449税込494
1個
3日以内出荷
パイロットJETセット(B) KITACOパイロットJETセット(B)KITACO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
SET(B)#37.5/#40/#42.5
主な適合車種TZR50R・TZM50R・RZ50(5FC1-3)
部品 プリセットスクリュー PRESET ER-JET イスカル部品 プリセットスクリュー PRESET ER-JETイスカル
869税込956
1個
6日以内出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ジェットストリームホルダー CFMR3225P06JET セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ジェットストリームホルダー CFMR3225P06JETセコ・ツールズ・ジャパン
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
ジェットストリームツーリングホルダは、すくい角の高圧クーラントにより、切り屑排出性を高め、工具寿命を改善します。
トラスコ品番434-9040寸法LF(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)6
オーバーサイズJETセット KITACOオーバーサイズJETセットKITACO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ベストセッティングへの近道。APE、XRモタードに適合のノーマルキャブレターに適合するジェットセットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。
主な適合車種APE50(AC16-1000001-1599999)・XR50モタード(AD14)
JET SET SLOW (81) MAZDA(マツダ)JET SET SLOW (81)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
パイロットJET(三国) KITACOパイロットJET(三国)KITACO
589税込648
1個
翌々日出荷
#50.0 / TMR28・32
N/JETワッシャ KITACON/JETワッシャKITACO
279税込307
1個
翌々日出荷
適合キタコ補修部品パーツNo.MIKUNI VM24フラットキャブレター
JET POWER (9S) MAZDA(マツダ)JET POWER (9S)MAZDA(マツダ)
739税込813
1個
翌々日出荷
JET ジェット MOMOJET ジェットMOMO
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
付属品ホーンボタンHBR-04、アースリングL型・取付ビス6本グリップ:ブラックレザー(一部エアーレザー)、カーボンインサート、スポーク:ブラック、センターリング:カーボン
JET HOLDER ホンダJET HOLDERホンダ
939税込1,033
1個
5日以内出荷
NEEDL,JET ホンダNEEDL,JETホンダ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
...