カテゴリ

  • 溶接用品(9)
  • オフィス家具(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)

「jet-b」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水栓ボックス用アダプター 因幡電工

    水栓ボックス用アダプター

    因幡電工
    1,198税込1,318
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    重ね合わせることによって2mm単位で高さを調整できます。
    用途水栓ボックスの天面(凹み部)に取り付け、すき間隠しに使用します。材質ABS種類壁・天井貫通寸法H(mm)2
  • パイロットJETセット(B) KITACO

    パイロットJETセット(B)

    KITACO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    SET(B)#37.5/#40/#42.5
    主な適合車種TZR50R・TZM50R・RZ50(5FC1-3)
  • SATA MINI JET 4400B  HVLP SATA

    SATA MINI JET 4400B HVLP

    SATA
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷
    人と環境に優しいHVLP低圧ミニスプレーガンです。 SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。 水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。 手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。 SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。
    用途自動車補修塗装作業などに。付属品SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541)質量(g)293供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式HVLP(低圧)
  • SATA MINI JET 4400B  RP SATA

    SATA MINI JET 4400B RP

    SATA
    67,980税込74,778
    1セット
    3日以内出荷
    HVLP低圧ガンと通常ガンの中間的なスプレーガンです。 SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。 水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。 手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。 SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。
    用途自動車補修塗装作業などに。付属品SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541)質量(g)293供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式RP(中圧)
  • HEAT GUARD ホンダ

    HEAT GUARD

    ホンダ
    769税込846
    1個
    5日以内出荷
  • TUBE,AIR ホンダ

    TUBE,AIR

    ホンダ
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
  • RUBBER,CANISTER M ホンダ

    RUBBER,CANISTER M

    ホンダ
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
  • JET-S.A.B. P MAZDA(マツダ)

    JET-S.A.B. P

    MAZDA(マツダ)
    309税込340
    1個
    翌々日出荷
  • 電子レジスター JET Metal Drawer 330-B クローバー電子

    電子レジスター JET Metal Drawer 330-B

    クローバー電子
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    仕様紙幣入れ×3、硬貨入れ×6、棒金収納スペースその他フルメタル仕様付属品キー2本付質量(kg)約4タイププッシュオープン式サイズ(mm)W330×D355×H105
  • SATA アルミカップ     QCCフタ付 SATA

    SATA アルミカップ QCCフタ付

    SATA
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    塗料カップと蓋がセットになっています。 QCCとは、クイック・チェンジカップ (QCCマーク付カップに採用)。 カップを半回転させると簡単にセット・リセットができる新構造。
    用途SATA JETスプレーガン(3000B・4000B・5000B)専用仕様重力式・センターカップ材質アルミカップ容量(mL)750RoHS指令(10物質対応)対応
  • クローバー対応 レジスター消耗品 アズワン

    クローバー対応 レジスター消耗品

    アズワン
    839税込923
    1セット(5巻)
    当日出荷
  • 容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA

    容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器

    日酸TANAKA
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    容器直結タイプ(汎用)
    用途JET-HCB-ST-B5GB0G-B109-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)12方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~20
  • 容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA

    容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器

    日酸TANAKA
    86,980税込95,678
    1台
    6日以内出荷
    容器直結タイプ(汎用)
    用途JET-HCB-ST-B5GA0G-B116-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)6方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~10
  • 容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA

    容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器

    日酸TANAKA
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    容器直結タイプ(汎用)
    用途JET-HCB-ST-B5GA0G-B100-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)6方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:RC1/4圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~10
  • 容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA

    容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器

    日酸TANAKA
    86,980税込95,678
    1台
    6日以内出荷
    容器直結タイプ(汎用)
    用途JET-HCB-ST-B5G60G-B116-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)3方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~6
  • 容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA

    容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器

    日酸TANAKA
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    容器直結タイプ(汎用)
    用途JET-HCB-SX-B5GB5G-B116-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:未加工最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)15方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~25
  • 容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA

    容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器

    日酸TANAKA
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    容器直結タイプ(汎用)
    用途JET-HCB-SX-B5GB5G-B109-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:未加工最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)15方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~25
  • 容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA

    容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器

    日酸TANAKA
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    容器直結タイプ(汎用)
    用途JET-HCB-ST-B5GB0G-B116-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)12方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~20
  • 容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA

    容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器

    日酸TANAKA
    86,980税込95,678
    1台
    6日以内出荷
    容器直結タイプ(汎用)
    用途JET-HCB-ST-B5GA0G-B109-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)6方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~10
  • 容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA

    容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器

    日酸TANAKA
    86,980税込95,678
    1台
    6日以内出荷
    容器直結タイプ(汎用)
    用途JET-HCB-ST-B5G60G-B109-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)3方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~6
  • 3M PPSアダプター 3M(スリーエム)

    3M PPSアダプター

    3M(スリーエム)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    スプレーガンにリッドを装着するアダプター。ステンレス素材で水性塗料にも対応。
  • Flexi Jet 専用インクカートリッジ Flexi Jet(フレキシ ジェット)

    Flexi Jet 専用インクカートリッジ

    Flexi Jet(フレキシ ジェット)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    Flexi Jet専用インクカートリッジ。段ボール・紙・木材に印刷したい場合は、水性インク FJW-11B-12.7黒(最大文字高12.7mm)、FJW-21B-25.4黒(最大文字高25.4mm)。金属・フィルム・樹脂・コート紙・ダンボールなどあらゆる製品に印刷した場合は、。速乾性インク。FJP-12B-12.7黒最大文字高12.7mm)、FJP-22B-25.4黒(最大文字高25.4mm)の中からお選びください。
    用途製品への賞味期限・ロット番号・ロゴマーク・QRコードの印字。容量(cc)42
  • エアコン洗浄機(コードレスバッテリー充電式) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    エアコン洗浄機(コードレスバッテリー充電式)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    バッテリー式(18V)のコードレス洗浄機! 洗浄圧を「0.7、1.0Mpa」の2段階に切替可能です!
    セット内容専用ガン、専用高圧ホース5m、広角ランス、給水ホース2.5m、給水タンク(35L)質量(kg)4.2電源18v(リチウムイオン電池)、80W※バッテリーは付属しておりません連続使用時間(分)約60分(18V・4.0Ah 新品フル充電時)流量(L/min)4洗浄能力0.7,1.0Mpa(切替可能)
  • 中間サイドランプ用メッキカバー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    中間サイドランプ用メッキカバー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    4日以内出荷
    中間サイドランプ用のメッキカバー。人気商品、堂々の復刻! RLセット。簡単両面テープ固定 IKI製レンズ高さ30mm用(JETレンズ502644/502634適合)と、KOITO製レンズ高さ50mm用(JETレンズ502642/502632/502635適合)の2タイプ
    用途外装パーツ材質樹脂/クロームメッキ
  • ハンディファン TURBO & JET 100段階風量 残量デジタル表示 全3色 6か月保証 MOT-HDFAN04-BL MOTTERU

    ハンディファン TURBO & JET 100段階風量 残量デジタル表示 全3色 6か月保証 MOT-HDFAN04-BL

    MOTTERU
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    ターボ&ジェットのパワフルな風で、瞬間リフレッシュ。新感覚!誤作動を防ぐ2つのスライドボタン。100段階でシームレスな風量切り替え。バッテリー残量・風量が一目でわかる 0-100%ディスプレイ表示。最大6.5時間稼働(。使用風量により異なります、最小2時間)。手持ちしやすいストラップ付き。お子さまも安心して使える巻き込み防止設計。6ヶ月保証付き
    付属品充電用USB-A to USB-Cケーブル(約50cm)、取扱説明書兼保証書、ストラップ材質ABSストロベリーブルー本体質量(g)約114入力USB-C:5V1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×47×124連続使用時間風量最小:約6時間30分、風量最大:約2時間動作環境0~40℃保証期間6ヶ月充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V/2500mAh 9.25Wh
  • オフィスチェアーエントリー2ブラック樹脂脚 肘セット(配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェアーエントリー2ブラック樹脂脚 肘セット(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    32,980税込36,278
    1脚
    22日以内出荷
    リーズナブルな価格でありながら豊富な機能を標準装備したハイコストパフォーマンスチェアー
    材質背:(背枠)強化ナイロン、ポリプロピレン、金属(鋼)(張り地)ポリエステル、座:(座板)合板、金属(鋼)(張り地)ポリエステル(クッション)モールドウレタン、肘:強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド、脚:強化ナイロン、キャスター:ナイロン幅(mm)(肘内寸法)455質量(kg)16.4キャスターあり肘掛あり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×580×920~1040座面厚(mm)(最厚部)50肘高さ(mm)610~815座面寸法(幅W×奥行D)(mm)505×425~475サービス分類組立・設置・取付
  • オフィスチェアーエントリー2ブラック樹脂脚 肘/ヘッドレストセット(配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェアーエントリー2ブラック樹脂脚 肘/ヘッドレストセット(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    37,980税込41,778
    1脚
    22日以内出荷
    リーズナブルな価格でありながら豊富な機能を標準装備したハイコストパフォーマンスチェアー
    材質背:(背枠)強化ナイロン、ポリプロピレン、金属(鋼)(張り地)ポリエステル、座:(座板)合板、金属(鋼)(張り地)ポリエステル(クッション)モールドウレタン、肘:強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド、(枠)強化ナイロン、(内部パーツ)POM、(張地)ポリエステル、脚:強化ナイロン、キャスター:ナイロン幅(mm)(肘内寸法)455質量(kg)17.1高さ(mm)1105~1265種類オフィスチェア奥行(mm)615キャスターあり肘掛あり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×615×1105~1265座面厚(mm)(最厚部)50肘高さ(mm)610~815座面寸法(幅W×奥行D)(mm)505×425~475寸法(幅×奥行×高さ)(mm)675×615×1105~1265サービス分類組立・設置・取付キャスターの有無あり
  • オフィスチェアーエントリー2ブラックアルミ脚 肘セット(配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェアーエントリー2ブラックアルミ脚 肘セット(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    35,980税込39,578
    1脚
    22日以内出荷
    リーズナブルな価格でありながら豊富な機能を標準装備したハイコストパフォーマンスチェアー
    材質背:(背枠)強化ナイロン、ポリプロピレン、金属(鋼)(張り地)ポリエステル、座:(座板)合板、金属(鋼)(張り地)ポリエステル(クッション)モールドウレタン、肘:強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド、脚:アルミ、キャスター:ナイロン幅(mm)(肘内寸法)455質量(kg)16.8キャスターあり肘掛あり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×580×920~1040座面厚(mm)(最厚部)50肘高さ(mm)610~815座面寸法(幅W×奥行D)(mm)505×425~475サービス分類組立・設置・取付
  • オフィスチェアーエントリー2ブラックアルミ脚 肘/ヘッドレストセット(配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェアーエントリー2ブラックアルミ脚 肘/ヘッドレストセット(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    41,980税込46,178
    1脚
    22日以内出荷
    リーズナブルな価格でありながら豊富な機能を標準装備したハイコストパフォーマンスチェアー
    材質背:(背枠)強化ナイロン、ポリプロピレン、金属(鋼)(張り地)ポリエステル、座:(座板)合板、金属(鋼)(張り地)ポリエステル(クッション)モールドウレタン、肘:強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド、(枠)強化ナイロン、(内部パーツ)POM、(張地)ポリエステル、脚:アルミ、キャスター:ナイロン幅(mm)(肘内寸法)455質量(kg)17.5キャスターあり肘掛あり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×615×1105~1265座面厚(mm)(最厚部)50肘高さ(mm)610~815座面寸法(幅W×奥行D)(mm)505×425~475サービス分類組立・設置・取付
  • 3/8 パーム コントロール ラチェット+ソケットセット 20Pc MODM.J161-36 FACOM

    3/8 パーム コントロール ラチェット+ソケットセット 20Pc MODM.J161-36

    FACOM
    69,980税込76,978
    1個
    73日以内出荷
    FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、JET+ローラーキャビネット、およびMBOX.Lボックスに適合。 J.161B-J.H7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-J.210-J.215-J.240A-J.120A
    用途ラチェット+ソケットセット