カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(1,125)
    • マーカーランプ(107)
    • トラック用交換電球(58)
    • トラック用フロアマット(4)
    • トラック用テールレンズ(59)
    • トラック用シフトノブ(56)
  • トラック輸送・安全用品(47)
    • トラック用タイヤストッパー(3)
  • 洗車・清掃(32)
    • 洗車スポンジ/ブラシ(21)
  • 清掃用品(13)
    • 乾湿両用掃除機(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(10)
    • トラック用洗車用品(10)
  • バッテリー・電装(16)
    • LED(1)
  • 切削工具(397)
  • バイク純正部品(355)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(110)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(99)
  • トラック純正部品(87)
  • パソコン/周辺機器(85)
  • 制御機器(80)
  • カー用品(73)
  • 自動車純正部品(66)
  • 空調・照明・電設資材(52)
  • 農業機械(51)
  • バイク部品(49)
  • 船舶用品・漁業資材(45)
  • 溶接用品(41)
  • オフィス家具(35)
  • 学童・教育用品(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 事務用品(24)
  • 電気材料(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • 自転車部品(14)
  • 作業工具(14)
  • 測定用品(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 物流用品(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 厨房用品(5)
  • 家電(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 電動工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 塗料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 完成車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ

「jet」の検索結果

3,169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェットストリーム 強力ミニブロアー JET-J02 WING ACEジェットストリーム 強力ミニブロアー JET-J02WING ACE
6,698税込7,368
1個
当日出荷
繰り返し使える充電式ミニ強力エアブロワー噴射/吸引を一体化した多機能な設計で超強力&無段階に風量調整ができます本体はどの向きでも使用可能で逆さ噴射にも対応しています一度電源を入れれば連続噴射ができ、風力調整もできるので快適に使用できます電源ONの状態で約5分程度、そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります付属のUSBケーブル(Type-C)で充電でき約2時間の充電で約15分(強)使用できます
用途様々な場所で大活躍!!オフィス:OA機器(デジカメ、キーボードの隙間)、PC周り、卓上のホコリの吹き飛ばし等自宅:エアコンのフィルター、サーキュレーター、サッシの溝の泥や汚れ、家具の隙間、衣服についた花粉やホコリ車:車内掃除や洗車後の水滴の吹き飛ばしアウトドア:屋外テーブルの砂やゴミ、水分の吹き飛ばし工場等:製造時や組立時にでるゴミ等の吹き飛ばし、鋸作業の木くずや穴あけドリル作業の切粉6種類のノズルとカップをつけて幅広く使用できます噴射モード:塵やホコリ等のたまりやすい場所の掃除に最適です吸引モード:付属のダストカップを装着してOA機器や車内の掃除等、細かな塵やホコリの吸い取りに便利ですその他空気入れ/空気抜け:付属のエアーノズルやバキュームノズルを装着して浮き輪やビニールプール、布団圧縮袋の空気入れ/空気抜きが楽にできます自動電源OFF機能:電源ONの状態で約5分程度そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります材質ABS・PP質量(g)約225消費電力(W)最大モーターパワー 80騒音値(dB)最大88風速(m/s)最強風:40、最弱風:8(無段階)バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 7.4V 2000mAh回転数最強風:110000rpm/最弱風:23000rpm(無段階)充電時間約2時間(5V 2Aでフル充電時)寿命充電サイクル寿命:約300~500サイクル使用環境温度(℃)‐10~50アダプター型式5V 2A(付属していません)サイズ(mm)高さ約140×幅約106×奥行約40USBポート入力:TypeC、出力:USB A(80cmコード付属)
電子レジスター JET120 クローバー電子電子レジスター JET120クローバー電子(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
欠品中
シンプルなキーレイアウトで、初めての方でも安心して使用可能。コンパクトな設計で、店舗デザインに合わせて狭いスペースにも設置可能。複数税率対応。
種別登録部門数:4、登録担当者数:8仕様3紙幣6硬貨 (分離不可)、支払い:現金、税:消費税×4、内税・外税混在不可、レポート:点検/精算 日計レポート 、登録担当者数別 点検/精算レポート付属品取扱説明書、ドロアーキー×2質量(kg)4.2電源(本体)AC100V/(メモリー保護)単3形乾電池×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×190RoHS指令(10物質対応)対応
サーキュレーターアイ DC JET 15cm アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC JET 15cmアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
12,900税込14,190
1台
欠品中
【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【スパイラル気流】スパイラル気流でパワフル送風!換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。〇3Dランダム送風上下・左右自動で首振り。部屋の隅々まで風を届けます。風量は8段階。1~3は静音、8はターボです。〇狙い撃ち送風で衣類乾燥効率UP左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。〇上下左右自動首振りパワフル送風特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができ節電効果も。〇家計にやさしい省エネDCモーターならではの、省エネ性能。電気代約38%削減。※本製品(PCF-SDC15T-EC:消費電力23W)とACモーター搭載機(PCF-SC15T-EC:消費電力37W)と比較。1日8時間を5年間運転した場合。【2022年7月改定】電気料金目安単価31円/kWh(税込)で算出。〇さらに眠りを快適にする消灯・消音モード搭載【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。〇工具不要で取り外しできる簡単お手入れ工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。〇軽量・コンパクト本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすい。
質量(kg)約1.3ホワイト定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23適合床面積(目安)28畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×約21×約29.4(ACアダプターコード含まず)
Jetラインタイガー マーベルJetラインタイガーマーベル
7,998税込8,798
1本
当日出荷から3日以内出荷
通信作業性で世界をリード。 カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ。 細いラインと太いラインを撚り合せる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。 ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。
用途通線作業線径(Φmm)6.2破断荷重(kN)7.4使用安全耐荷重(kN)3.4
ミニバーナーJET ペンギンライターミニバーナーJETペンギンライター(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)94×63×40火炎温度(℃)最大1300ガス容量(g)2.8質量(g)85連続使用可能時間1分の連続使用で約30回
JET MAZDA(マツダ)JETMAZDA(マツダ)
469税込516
1個
翌々日出荷
電子レジスター JET 100CHR クローバー電子電子レジスター JET 100CHRクローバー電子
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
乾電池駆動対応のシリアルプリンターモデル。コンパクトで場所を取らない小型手動式ドロアー搭載、レジ本体と分離可能で持ち運びや設置場所の変更も気軽に行えます。複数税率対応。
種別登録部門数:4仕様2紙幣6硬貨 (分離可能非連動型)、支払い:現金、税:消費税×4、内税・外税混在不可、レポート:点検/精算レポート付属品取扱説明書、ACアダプター×1質量(kg)(本体)1、(ドロアー)1.6電源単2形乾電池 x4、(メモリー保護)単3形乾電池 x3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)295×210×119、(ドロアー)298×348×77RoHS指令(10物質対応)対応
JETドライバー KITACOJETドライバーKITACO(4件のレビュー)
988税込1,087
1個
欠品中
MAIN JET MAZDA(マツダ)MAIN JETMAZDA(マツダ)
259税込285
1個
翌々日出荷
JETペール缶クリーナー 三立機器JETペール缶クリーナー三立機器(1件のレビュー)
90,980税込100,078
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量・小型でハンドリングはいうことなし。 フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。 工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。
用途工作機械の切削くずや切削油 オイルタンクのスラッジ処理 液体の移し替え 沈殿槽の汚泥などの吸引 鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃 プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引 機械周りの清掃(ベットの溝等) ちょっと気軽に吸引したいときにホース長さ(m)2.5ホース径(Φmm)38電源コード(m)5幅(mm)315質量(kg)約9.2高さ(mm)660奥行(mm)315タンク容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660吸込仕事率(W)285騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.4モーター出力(W)1000最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
MAIN JET ''600'' 55431029600 KTMMAIN JET ''600'' 55431029600KTM
2,598税込2,858
1個
当日出荷
サーキュレーターアイ DC JET インテリアモデル アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC JET インテリアモデルアイリスオーヤマ
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
【28畳】【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】【静音】スパイラル気流でパワフル送風!換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。3Dランダム送風による8段階の風量で上下・左右自動で首振りができ、扇風機よりもパワフルに部屋の隅々まで風を届けます。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。エアコンと併用することで、冷暖房の効率UP。節電対策に。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気循環。新たに2つのモード搭載でより快適な使用感になりました。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすいです。
付属品リモコン、ACアダプター質量(g)1300定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23風量切替:8段階適合床面積(目安)28畳モード送風モード:連続羽根寸法(cm)15寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×210×294入タイマー4/6/8時間角度調節左右(6090120°)/下(0~25°)/中(15~50°)/上(35~60°)/全範囲(0~60°)
ラッシングベルト トラック用 Jフック 50mm 1500kg JET INOUE(ジェットイノウエ)ラッシングベルト トラック用 Jフック 50mm 1500kgJET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。材質(ベルト)ポリエステルベルト厚(mm)約1.88
JET SET-PUMP MAZDA(マツダ)JET SET-PUMPMAZDA(マツダ)
229税込252
1個
翌々日出荷
JET-CARB (08) MAZDA(マツダ)JET-CARB (08)MAZDA(マツダ)
309税込340
1個
翌々日出荷
JET,INSULATER ホンダJET,INSULATERホンダ
389税込428
1個
4日以内出荷
JET,INSULATOR ホンダJET,INSULATORホンダ
399税込439
1個
4日以内出荷
JET HOLDER ホンダJET HOLDERホンダ
939税込1,033
1個
4日以内出荷
NEEDL,JET ホンダNEEDL,JETホンダ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
JET COMP. ホンダJET COMP.ホンダ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
JET COMP ホンダJET COMPホンダ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
JET COMP. ホンダJET COMP.ホンダ
959税込1,055
1個
4日以内出荷
JET.NEEDLE ホンダJET.NEEDLEホンダ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
JET, NEEDL ホンダJET, NEEDLホンダ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
NEEDLE.JET ホンダNEEDLE.JETホンダ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
JET, SLOW ホンダJET, SLOWホンダ
989税込1,088
1個
4日以内出荷
JET NEEDLE ホンダJET NEEDLEホンダ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
パイロットJET #40 KITACOパイロットJET #40KITACO
969税込1,066
1個
3日以内出荷
NSR50.NS-1
ERシールドコレット ER-SEAL-AA-JET イスカルERシールドコレット ER-SEAL-AA-JETイスカル
18,980税込20,878
1個ほか
4日以内出荷
クーラント穴付きです。
用途超精密級RoHS指令(10物質対応)対応
JET-VACUUM (08) MAZDA(マツダ)JET-VACUUM (08)MAZDA(マツダ)
229税込252
1個
翌々日出荷
JET-CARB (06) MAZDA(マツダ)JET-CARB (06)MAZDA(マツダ)
859税込945
1個
翌々日出荷
JET-MAIN (48) MAZDA(マツダ)JET-MAIN (48)MAZDA(マツダ)
569税込626
1個
翌々日出荷
(13516)JET, OIL トヨタ(13516)JET, OILトヨタ
489税込538
1個
3日以内出荷
部品 プリセットスクリュー PRESET ER-JET イスカル部品 プリセットスクリュー PRESET ER-JETイスカル
919税込1,011
1個
6日以内出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ジェットストリームホルダー CFMR3225P06JET セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ジェットストリームホルダー CFMR3225P06JETセコ・ツールズ・ジャパン
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
ジェットストリームツーリングホルダは、すくい角の高圧クーラントにより、切り屑排出性を高め、工具寿命を改善します。
トラスコ品番434-9040寸法LF(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)6
JET SET SLOW (81) MAZDA(マツダ)JET SET SLOW (81)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
JET POWER (9S) MAZDA(マツダ)JET POWER (9S)MAZDA(マツダ)
739税込813
1個
翌々日出荷
JET ジェット MOMOJET ジェットMOMO
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
付属品ホーンボタンHBR-04、アースリングL型・取付ビス6本グリップ:ブラックレザー(一部エアーレザー)、カーボンインサート、スポーク:ブラック、センターリング:カーボン
JET,HOLDER ホンダJET,HOLDERホンダ
619税込681
1個
4日以内出荷
HOLDER, JET ホンダHOLDER, JETホンダ
529税込582
1個
4日以内出荷
...