カテゴリ
- 事務用品(20)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jetstream 2&1」の検索結果

ジェットストリーム2&1 ・ 0.7mm
uni(三菱鉛筆)(19件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。 ジェットストリームとシャープペンシルが合体して、使いやすさを極めた多機能ペンです。2色+シャープペン軸径(Φmm)12.2厚さ(mm)15.7全長(mm)144.8質量(g)12方式ノック式芯径(mm)0.5仕上軸/PC樹脂・ラバーグリップ付インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯(ボールペン)SXR-80-07インクジェットストリームインク色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム 多機能ペン 2&1 0.5mm
uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷低い筆記抵抗で、なめらかに書ける くっきりと濃い描線 優れた速乾性 新機構でインクの直流&逆流を防止。2色材質先端/内筒:PP樹脂、後軸:ABS樹脂+塗装、クリップ:鋼材質量(g)15.3方式ノック式芯径(mm)0.5機構ノック式インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.5替芯SXR-80-05インクジェットストリームインク寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.2×17.1×147.6色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム2&1 ・ 0.5mm
uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。 従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。方式ノック式芯径(mm)0.5インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.5インクジェットストリームインク色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム 多機能ペン 2&1 0.7mm
uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷低い筆記抵抗で、なめらかに書ける くっきりと濃い描線 優れた速乾性 新機構でインクの直流&逆流を防止。2色方式ノック式芯径(mm)0.5インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7インクジェットストリームインク色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム 2色ボールペン 0.7mm
uni(三菱鉛筆)(8件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷クセになる、なめらかな書き味。 超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。1本でボールペン2色(黒・赤)が揃った多色ボールペンです。方式ノック式インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯SXR-80-07インクジェットストリームインク(油性)色数2色商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム3色ボールペン 0.5
uni(三菱鉛筆)(34件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。 従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。材質(軸)PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)PC樹脂質量(g)11.5方式ノック式インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.5インクジェットストリームインク寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.2×15.9×143.7色数3色一体商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム3色ボールペン 0.7
uni(三菱鉛筆)(48件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。 従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。方式ノック式インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.7色数3色一体商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム0.7
uni(三菱鉛筆)(101件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。材質軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂軸径(Φmm)11.3厚さ(mm)14.8全長(mm)139.6質量(g)9.3シリーズジェットストリーム方式ノック式先端ボール径(mm)0.7替芯SXR-7色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体入数(本)1
ジェットストリーム0.5
uni(三菱鉛筆)(95件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。 新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。 新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。 さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)ABS樹脂 (口プラ)再生PBT樹脂質量(g)9.3シリーズジェットストリーム方式ノック式先端ボール径(mm)0.5替芯SXR-5インクジェットストリームインク寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体入数(本)1
ジェットストリーム 多機能ペン 3&1 0.7mm
uni(三菱鉛筆)(12件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷クセになる、なめらかな書き味。 超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。1本にボールペン3色(黒・赤・青)とシャープの機能が揃った多機能ボールペンです。3色+シャープペン方式ノック式芯径(mm)0.5インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.7替芯SXR-80-07インクジェットストリームインク(油性)色数3色+シャープペングリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム替芯 SXR-7
uni(三菱鉛筆)(67件のレビュー)¥88税込¥971本当日出荷適合SXN-150-07、SXN-150C-07、SXN-250-07、SXN-1000-07軸径(Φmm)4.4全長(mm)111.5質量(g)1.7適合本体シリーズ名ジェットストリーム単色、ジェットストリームラバー単色、ジェットストリームアルファゲルグリップ単色、ジェットストリームプライム単色先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム 4&1 0.5mm
uni(三菱鉛筆)(38件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷軸の中に4色ボールペン(インク色:黒・赤・青・緑)+シャープが搭載されているため、筆記・携帯にも便利です。 ボールペンには、「クセになる、なめらかな書き味。」のジェットストリームを採用。 ビジネスやプライベートに馴染むシンプルな軸色を採用。メインターゲットである社会人によりフィットする洗練されたデザインとなっています。4色+シャープペン材質(軸)ABS樹脂+塗装、ラバーグリップ付(クリップ)SK材質量(g)23.6方式ノック式インク色黒・赤・青・緑先端ボール径(mm)0.5替芯SXR-80-05インクジェットストリームインク寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13.7×18.5×148.8色数4色一体商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム4&1 metal
uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷アルミを削り出して作られたキャップと先軸は、 耐久性と洗練されたデザインを両立。 独特のローレット加工は手に馴染み、ホールド性を 向上させます。材質先軸・キャップ:アルミ+アルマイト加工、後軸:ABS樹脂+塗装、クリップ:鋼材質量(g)20.6方式ノック式芯径(mm)0.5インク色黒、赤、青、緑先端ボール径(mm)0.5寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13.7×18.5×148.8色数4色ボールペン+シャープ替え消しゴムS繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム4+1
uni(三菱鉛筆)(5件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した世界初の画期的な新開発インクを搭載。 既存の油性ボールペンと比較して『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。 新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。 従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。 さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。 ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。 ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。 軸の中に4色ボールペン(インク色:黒・赤・青・緑)+シャープが搭載されているため、筆記・携帯にも便利です。 ボールペンには、「クセになる、なめらかな書き味。」のジェットストリームを採用。 ビジネスやプライベートに馴染むシンプルな軸色を採用。 メインターゲットである社会人によりフィットする洗練されたデザインとなっています。材質軸:(先端)真鍮+メッキ・ラバークリップ付、後軸:ABS樹脂+塗装、(クリップ)鋼材軸径(Φmm)13.7厚さ(mm)18.5全長(mm)148.8質量(g)23.6方式ノック式インク色黒・赤・青・緑色数4色+シャープペン商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム0.5 黒 10本パック
uni(三菱鉛筆)(11件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(10本)欠品中クセになる、なめらかな書き味/優れた速乾性質量(g)9.3シリーズジェットストリーム方式ノック式インク色黒先端ボール径(mm)0.5グリーン購入法適合色(軸)白寸法(軸径Φ×全長)(mm)11.3×139.6入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム替芯 SXR-5
uni(三菱鉛筆)(19件のレビュー)¥88税込¥971本当日出荷適合SXN-150-05、SXN-150C-05質量(g)1.7先端ボール径(mm)0.5インク油性入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)4.4×111.5商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
クリップ - オン マルチ
ゼブラ(14件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷1本で黒・赤・青・緑 油性ボールペン+シャープ0.5。4色+シャープペン材質樹脂全長(mm)148.5質量(g)15.4タイプ多機能ペン方式ノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)14インク色黒・青・赤・緑先端ボール径(mm)0.7インク油性インク色数4色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム 多機能ペン 4&1
uni(三菱鉛筆)(8件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。芯径(mm)0.5インク色黒・赤・青・緑ボール径(Φmm)0.38色数4色+シャープペン繰り返し・詰め替え対応
JetStream 24x ギガ L2+スイッチ/4x SFP+
TP-LINK¥42,980税込¥47,2781台翌々日出荷【英語パッケージ】10Gの超高速アップリンク:10 Gbps SFP+スロット×4により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。 Omada SDNに統合:集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。 便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利でかんたんに。 スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。 堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等に対応。 音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。 スタンドアロン管理:Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。仕様●AUTO-MDIX機能:あり AutoMDI/MDI-X●J-Moss:対応●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり v1、v2c、v3●VLAN機能:あり。 VLAN グループ: 最大4KのVLANグループ、 802.1QタグVLAN、MAC VLAN: 7エントリ、プロトコルVLAN: プロトコルテンプレート 16/プロトコル VLAN 16、プライベートVLAN、GVRP、VLAN VPN (QinQ):-ポートベースQinQ :- セレクティブQinQ、音声 VLAN●その他環境及び安全規格:CE、FCC●ラックマウントキット:同梱●冷却ファン:なし●最大ポート数:28●本体サイズ(D):180mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●本体色:黒●標準ポート数:24●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブルが適合タイプラックマウント電源内蔵最大消費電力(W)23.6,23.6マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数4
JetStream 16ポート 10GE SFP+ L2+マネージスイッチ
TP-LINK¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷フル10GE SFP+スロット:16個の超高速10Gbps SFP+スロットが、高帯域幅接続と320Gbpsのノンブロッキングスイッチング容量を実現。 豊富なL2&L2+機能:スタティックルーティング・エンタープライズレベルのQoS・IGMPスヌーピング等を含むL2及びL2+機能のフルラインナップに対応。 堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・802.1X認証等によってLANの保護をサポート。 デュアル冗長電源:相互にバックアップする2つの電源を載し、より信頼性の高いネットワーク構成に最適。 便利な管理システム:Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。 スタンドアロン管理:Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。仕様●AUTO-MDIX機能:なし●J-Moss:対応●MACアドレス登録件数:32000件●SNMP機能:あり v1、v2c、v3。 IPv6 SNMP●VLAN機能:・ VLAN グループ- 最大4KのVLANグループ 、・ 802.1QタグVLAN、・ MAC VLAN: 30エントリ、・ プロトコルVLAN: プロトコルテンプレート 16/プロトコル VLAN 16、・ GVRP、・ VLAN VPN (QinQ)- ポートベースQinQ- セレクティブQinQ、・ 音声 VLAN●その他環境及び安全規格:CE、FCC●ラックマウントキット:同梱●冷却ファン:1●最大ポート数:16●本体サイズ(D):220mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●本体色:黒●標準ポート数:16●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブルが適合タイプ管理型、19インチラックマウント電源内蔵本体質量(g)2760最大消費電力(W)32.74,32.74マグネットなし通信速度10GRoHS指令(10物質対応)対応