カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 塗料(3)
  • 溶接用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「jetswan」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファイン・レーザーキャッチ ファインケミカルジャパン

    ファイン・レーザーキャッチ

    ファインケミカルジャパン(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(420mL)
    欠品中
    3Dスキャンの対象物にスプレーすると表面に微細な粉末が均一に付着し、レーザー光の反射や透過を防ぎます。形状を捉え難かった光沢面や透過面もくっきりとデジタル化できます。不要になったら簡単に除去できます。エタノールを主成分とした速乾性で有機則に該当しない製品です。
    用途3Dスキャン用反射・透過防止使用方法1.使用前に缶をカラカラと音がするまで、よく振って下さい。2.目的物より20~30cm離して均一に塗布して下さい(測定後は表面を刷毛等で払うか、布で拭き取って下さい)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量75mL危険物の性状水溶性
  • 三次元測定用反射防止スプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    三次元測定用反射防止スプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    3Dスキャナーで計測が難しかった、透明素材、光沢素材、黒色素材のスキャンを容易にします。微細な白色粉末(平均粒子径1.0μm)でレーザー光などの光の鏡面反射や透過・吸収を防ぐことにより、正確な測定が困難であった光沢面・透過面・黒色面の三次元測定を可能にします。速乾性で、塗布してから速やかに測定を行えます。乾燥後の塗膜はウエスなどで容易に除去できます。有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません。PRTR制度で指定されている化学物質を含みません。
    用途3Dスキャナー計測の補助危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 3Dスキャナ用反射防止昇華スプレー AESUB

    3Dスキャナ用反射防止昇華スプレー

    AESUB
    3,798税込4,178
    1缶(200mL)ほか
    4日以内出荷
    3Dスキャナはその仕組み上、黒・透明・高光沢などの表面を持つワークのスキャンが難しいという特徴があります。AESUBスキャンスプレーは、そんなワークに塗布することで表面を白色の塗膜で覆い、対象物をスキャン可能な状態にします。これにより、ワークの素材や色に左右されることなく、スキャン作業を行うことができます。しかも、なんとスキャン後は着色が自然に消えて、元の色に戻ります。リバースエンジニアリングや3D曲面検査の可能性を拡大し、3Dスキャンの作業時間を短縮できます。また、この昇華する特徴を様々な用途でご検討頂けます。特に革製品・布製品・ゴム系素材など、。清掃が困難な製品にもご活用頂けます。塗膜の上からターゲットマーカを貼れます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEW ミクロチェック現像液 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NEW ミクロチェック現像液

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(420mL)
    当日出荷
    特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させるもので、欠陥部のなかの浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。
    種別現像液液色成分珪酸微粉末炭酸カルシウム微粉末分散剤アルコール類LPG処理能力スプレー缶1本あたり約5m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量189mL危険物の性状水溶性
  • B・Nスプレー ファインケミカルジャパン

    B・Nスプレー

    ファインケミカルジャパン(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(420mL)
    当日出荷
    800℃の高温度に耐える白い潤滑・離型剤です。耐熱性ボロンナイトライドと特殊な無機バインダーを主成分としたスプレータイプで、速乾性の皮膜を作ります。
    用途ダイヤモンド工具成型時の金型の離型剤。アルミサッシ成型時の潤滑・離型剤。ガラス工場等の高温用離型剤。トラスコ品番361-0284耐熱温度(℃)800危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
  • レーザーCBX ジェイインターナショナル

    レーザーCBX

    ジェイインターナショナル(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1缶(420mL)
    当日出荷
    水溶性速乾タイプですので、人体に安全でしかもハンドリングが簡単です。 マイクログラファイトを使用していますので、塗付後すぐに作業できます。
    仕様レーザー用ドロス付着防止剤使用方法よく振って中の玉がカチカチと鳴ってからご使用ください。切断面の裏側又は表側に15~20cm離して薄く均一に2~3回塗付してください。レーザーCBXは水洗いしますと簡単に除去できます。タイプ水溶性速乾危険物の類別非危険物
  • ブラックガードスプレー ファインケミカルジャパン

    ブラックガードスプレー

    ファインケミカルジャパン
    2,998税込3,298
    1本(420mL)
    当日出荷
    レーザー加工用反射防止剤。 レーザー光の反射を抑えレーザー光のエネルギーを吸収しやすくすることにより、反射する材料加工の効率が上がります。
    用途真鍮、銅、アルミ等レーザー光を反射する材料の表面に塗布して反射を防止して効率を上げる。 切断時裏面に塗布するとドロスの付着を防止します。トラスコ品番398-5121容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.105L危険物の性状水溶性
  • スプレーブラッセン ファインケミカルジャパン

    スプレーブラッセン

    ファインケミカルジャパン(121件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(420mL)
    当日出荷
    超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
    用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル特性耐水、耐油、耐熱トラスコ品番361-0276耐熱温度(℃)約400主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス膜厚(μm)2~3鉛筆硬度3H密着性(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 3Dスキャン用恒久スプレー AESUB

    3Dスキャン用恒久スプレー

    AESUB
    2,298税込2,528
    1缶(400mL)
    4日以内出荷
    3Dスキャナはその仕組み上、黒・透明・高光沢などの表面を持つワークのスキャンが難しいという特徴があります。AESUBスキャンスプレーは、そんなワークに塗布することで表面を白色の塗膜で覆い、対象物をスキャン可能な状態にします。これにより、ワークの素材や色に左右されることなく、スキャン作業を行うことができます。
    仕様【昇華時間】非昇華RoHS指令(10物質対応)対応ワークサイズ[目安]S~XL(10cm~15m)
  • ミクロチェック現像液 速乾性 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ミクロチェック現像液 速乾性

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    欠品中
    用途特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させたもので、欠陥部の中の浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。種別現像液液色成分炭酸マグネシウム・酸化亜鉛・シリカ・メタノール・LPG・アルコール類189ml 危険等級Ⅱ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量231mL危険物の性状水溶性
  • 371ノンドロス UNiCON(ユニコン)

    371ノンドロス

    UNiCON(ユニコン)(2件のレビュー)
    3,237税込3,561
    1缶(420mL)
    当日出荷
    レーザー切断の裏面ドロス付着を防止。 表面塗布によりレーザー光反射防止剤としても使用できます。 被膜は水拭き、溶剤拭きで簡単に除去可能。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状水溶性
  • NEW ミクロチェック洗浄液 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NEW ミクロチェック洗浄液

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8件のレビュー)
    649税込714
    1本(420mL)
    当日出荷
    用途検査物表面のほこり・油脂・錆等の除去に使用。検査物表面の浸透処理が完了した後、表面に付着している浸透液の除去に。種別洗浄液液色透明成分n-ヘプタンLPG無色透明処理能力スプレー缶1本あたり約5m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性
  • 耐熱潤滑離型剤 ボロンコートA オキツモ

    耐熱潤滑離型剤 ボロンコートA

    オキツモ(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 耐熱性のある特殊有機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。 耐熱温度は800℃ですが、特に400℃までの密着強度に優れています。 使用部位に応じて、乾燥性が選べます。
    用途ダイヤモンド工具の成型、焼結金属の金型。 熱硬化、熱可塑樹脂の成型。 スパッターの付着防止。 アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。 アルミやSUSの押出し、引抜成型。 高温下のコンベアの潤滑、ボルトやキー等のかじり防止。 るつぼの内面保護。種別速乾タイプバインダー/有機バインダー主成分窒化ホウ素耐熱温度(℃)800噴射剤ブタン・プロパン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッカースプレー モノタロウ

    ラッカースプレー

    モノタロウ(715件のレビュー)
    279税込307
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
    用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど塗布面積(m2)1.8危険物の類別第四類半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • 黒体スプレー イチネンTASCO

    黒体スプレー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(300mL)
    当日出荷
    放射率がわからない対象物、金属表面の測定時にご使用ください。非接触温度計の温度表示のバラつきを防ぎ、正確な温度測定が可能です。
    アズワン品番6-5638-01耐熱温度(℃)500放射率0.94
  • 黒染めスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    黒染めスプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(36件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(420mL)
    当日出荷
    薄膜できれいな黒色に仕上がります。 高濃度のグラファイトと密着性の良い樹脂を配合。 密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
    用途鉄、ステンレス、銅、アルミ等の金属及びジュラコン(R)、ABS樹脂の黒染め塗装主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス使用温度範囲常温耐熱温度(℃)150(連続使用100)硬化時間(分)約20塗布面積(m2)1.5指触乾燥時間(分)2~3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
  • カラーチェック タセト

    カラーチェック

    タセト(29件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
    用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出その他有機溶剤中毒予防規則該当せず危険物の類別第四類
  • 液晶保護フィルム 反射防止 モノタロウ

    液晶保護フィルム 反射防止

    モノタロウ(16件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    外光の反射や周囲の映り込みを抑え、画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガード タッチパネル操作に対応 反射防止機能付
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.125(剥離フィルム含まず)取付シリコン吸着対応機種汎用可視光線透過率(%)92±1取付け方法シリコン吸着鉛筆硬度3H反射率(%)1.62±0.05タッチパネル方式反射防止
  • ミクロチェック4P イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ミクロチェック4P

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4本)
    欠品中
    特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。 被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。 ワンタッチエアゾール式ですので、使用が簡単で携帯に便利です。 もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。 検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。 常温から80℃までの検査が可能です。 検出感度は、キズの巾1μm、深さ10μmです。(-10℃~50℃での検査結果)
    用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。種別洗浄液、浸透液、現像液セットセット内容ミクロチェック洗浄液×2本、ミクロチェック浸透液×1本、ミクロチェック現像液×1本無色透明、赤、白容量(mL)各420使用温度範囲(℃)(ミクロチェック洗浄液)0~60、(ミクロチェック浸透液)0~80、(ミクロチェック現像液)0~50外観(ミクロチェック洗浄液)無色透明液体、(ミクロチェック浸透液)赤色液体、(ミクロチェック現像液)白色粉体塗膜危険等級有機溶剤中毒予防規則(ミクロチェック洗浄液)非該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mLPRTR法(ミクロチェック洗浄液)該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)該当危険物の性状非水溶性
  • 耐熱潤滑離型剤 ボロンコートピュア オキツモ

    耐熱潤滑離型剤 ボロンコートピュア

    オキツモ(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 バインダーを使わない、ボロンナイトライド100%のスプレーです。 密着強度は小さいですが、潤滑離型効果は最大です。 バインダーを使わないので、アウトガスが発生しません。 使用後の被膜は水で洗い流せます。
    用途ボルト・ベアリング・キー等のかじり防止。 初期なじみ性の向上。 溶融金属・溶融ガラスなどのモールドの離型剤。 高温環境下の駆動部品の潤滑。 真空雰囲気の高温下での潤滑や離型。タイプバインダー/なし主成分窒化ホウ素耐熱温度(℃)800噴射剤DME危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性