カテゴリ
- 自動車純正部品(155)
- バイク部品(36)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- バイク純正部品(26)
- メカニカル部品(23)
- 制御機器(11)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 電気材料(4)
- 自動車補修部品(3)
- 作業服(3)
- 家電(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ニッサン(122)
- MAZDA(マツダ)(33)
- SMC(31)
- DAYTONA(デイトナ)(25)
- ホンダ(24)
- 伊東電機(21)
- ダイキン工業(6)
- AMPHENOL(6)
- NTB(5)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- Haier(ハイアール)(3)
- JAPPY(3)
- New-Era(ニューエラー)(3)
- mizuno(ミズノ)(3)
- カナレ電気(2)
- Grondement(グロンドマン)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- JRC(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「jf-c」の検索結果

強力チェーン釣り名人
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷壁の見えない・狭い・届かない隙間、狭い中空壁(隙間)の配線作業に最適です。 すべりやすく丈夫なボールチェーンタイプです。 かさばらず、簡単にすぐ使えます。 ワイヤーロック金具で秒速結線チェーン径(Φmm)3.5チェーン引張荷重(kg)15
アダプター金具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥699税込¥7691個当日出荷釣り名人シリーズにクリーニングブラシを装着可能にするアダプター金具。釣り名人凸ネジ側に装着して、クリーニングブラシ(CB-~シリーズ)を装着可能にします長さ(mm)30最大径(Φmm)7
ジョイント釣り名人専用ケース
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷ジョイント釣り名人シリーズのロッドの持ち運びに便利! 使わない金具を収納出来るフタ付ポケット 持ち運びに便利なショルダーベルト付
浴室換気乾燥暖房機用 純正リモコン
高須産業¥7,498税込¥8,2481台4日以内出荷から7日以内出荷浴室換気乾燥暖房機用リモコン。シンプルなデザインで見やすく、ボタンが大きく操作性が向上しました。複雑な操作を無くし、簡単操作なのでお年寄りにも配慮されております。消し忘れのない安心のタイマー設定入数1台
ジャストフィットクランプ
品川商工¥2,798~税込¥3,078~1箱(100個)当日出荷から10日以内出荷配線束、ケーブル等の結束固定具です。 収束径が 5 段階に調節可能ですので、 束線径に適した締め付けができます。 (JFC-1のみ4段階) 。 ワンタッチでロックの解除ができるた め、メンテナンス時に便利です。 。 両面接着テープがドライエッジタイプ のため、はくり紙が簡単にとれます。材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
抗菌保温保冷デリカポット
スケーター¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から6日以内出荷SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。いつものランチにプラス一品!! 軽量化とコンパクト化を実現し、さらに持ち運びやすい。保温保冷に優れたステンレス真空断熱構造なので、暑い夏は冷たいサラダやフルーツを衛生的に持ち運べ、寒い冬にはあったかいスープなどを入れられ、料理に合わせて温度をキープできるのでオールシーズンご使用して頂けます。熱湯を注いでポット内で調理ができる時間とエネルギーが節約できるレシピ付。材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:ポリプロピレン(中材:発泡スチロール)、フタパッキン・飲み口パッキン:シリコーンゴム、飲み口:ポリプロピレン、底板:熱可塑性エラストマー、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
Amphenol Socapex RJFC2N RJコネクタダストキャップ
AMPHENOL¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷RJFシリーズアクセサリ色シルバー種類コード付きダストキャップシリーズRJFRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RJF
電子ボタン電話用ケーブル
JAPPY¥8,898~税込¥9,788~1巻当日出荷から翌々日出荷電子ボタンの電話の配線用として、主装置と電話機及び各種端末機器との接続に使用されます。 対より構造により、漏話特性に優れています。 ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器との距離が長い配線に適しています。種類通信ケーブル全長(m)200絶縁体厚さ(mm)約0.2
抗菌保温保冷デリカポット
スケーター¥2,998税込¥3,2981個(232g)7日以内出荷ポットの中で調理ができる体にやさしいエコ&ヘルシーレシピ(カロリー)付き!温かいごはんも冷たいサラダも楽しめちゃう♪いつものランチにプラス一品!!ランチにぴったりな超軽量コンパクトサイズ。温かいみそ汁などのスープやカレーも冷たいサラダフルーツも料理に合わせた温度で持ち運べます。保温・保冷で節約!!保温力・保冷力を活かした時間とエネルギーが節約できるエコレシピが付いています。容量(mL)約300質量(g)約230加工(方法)練込、(部位)全体(金属部位及び中材除く)保温効力(℃)56以上(6時間)保冷効力(℃)10以下(6時間)
直動形2ポートソレノイドバルブ VX222J
SMC¥8,198税込¥9,0181個4日以内出荷から20日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体水
Amphenol Socapex RJFC7G RJコネクタダストキャップ
AMPHENOL¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき>:96時間、オリーブドラブカドミウム>:500時間色オリーブドラブ種類コード付きダストキャップシリーズRJF併用可能製品RJF
流量調整弁ガスケット取付形
ダイキン工業¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。微少流量から大流量まで制御できます。流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。最高使用圧力(MPa)21トラスコ品番364-8664管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)0.08~105弁形式チェック弁付バルブ種類流量制御弁
Amphenol Socapex RJFC6G RJコネクタダストキャップ
AMPHENOL¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき>:96時間、オリーブドラブカドミウム>:500時間色オリーブドラブ種類コード付きダストキャップシリーズRJFインターフェースRJ45併用可能製品RJF
流量調整弁・チェック弁付流量調整弁 (圧力・温度補償付)
ダイキン工業¥79,980税込¥87,9781個翌日出荷圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。 微少流量から大流量まで制御できます。 流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。 流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。仕様チェック弁付き、オプション記号内容1:流量調整ハンドルロック用キー無、オプション記号内容2:ジャンピング防止機構付付属品六角穴付ボルト(M8×55)×4本質量(kg)3.9形式Jシリーズ流量調整弁呼び径1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]接続方式ガスケット取付形流量(L/min)自由流れ:30適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.035[0.35]制御流量(L/min)最大:30流量調整範囲(L/min)~30
フットケア プロ用スタータセット
ジェイ・シー・ティ¥46,700~税込¥51,370~1セット8日以内出荷から63日以内出荷医家向けに厳選されたフットケアの道具一式が揃っています。 オートクレーブ滅菌が可能(ケースを除く)ですので、病院施設でも衛生的に使用できます。 オートクレーブ可(ヤスリ/132℃・5分、その他/121℃・20分)。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B1X10002100008/34B1X10002100007医薬品医療機器等法一般医療機器
100L 上開き式冷凍庫
Haier(ハイアール)¥29,980税込¥32,9781箱7日以内出荷直冷式。冷蔵切替 冷蔵切替。急冷凍 急冷凍。いざという時の食材ストックに。使い勝手抜群のコンパクトサイズ。ブロック肉や魚など、食材の出し入れもラクに行える上開き式冷凍庫。食材をストックしておけば買い物に行けないときなど、いざという時に役立ちます。冷凍・冷蔵にカンタン切り替え。製品正面にある操作部で用途に合わせて冷蔵モードに切り替え可能です。冷蔵ストッカーとしても便利。ビールや飲料水はケースごと、お米や野菜もまるごと入れられるので夏場など冷蔵保存に1台2役で便利にお使いいただけます。ふるさと納税返礼品など。大量の食材をストック可能。ふるさと納税返礼品やお取り寄せなど大量な食品が届いても困らずストックできます。長く保存する方にオススメの直冷式。「直冷式」なので冷たい空気は流れるため、冷気が逃げにくいこともメリット。食材を長期間しっかり冷凍保存します。 ※自動霜取りではありませんので取扱説明書に沿って霜取りを行って下さい。小物が取り出しやすい。「引っ掛けバスケット」。収納しやすく取り出しやすいバスケット付きです。急いで冷やしたいときは。「急冷凍」。食品を急いで冷凍したいときは「急冷凍」につまみを回すだけですぐに設定が可能です。移動に便利な「キャスター」。冷凍庫を移動させたいときに便利なキャスター付きです。スリム&シンプルデザインだから。キッチン周りでもすっきり置ける。幅54.5cmのスリムボディだから場所を確保しやすく、キッチン周りにおいてもすっきり馴染むシンプルデザインです。付属品バスケット×1、ヘラ(霜取り用)×1、キャスター×4、キャスター固定金具(スプリングワッシャ、ネジ)各4性能フリーザー:フォースター幅(mm)545質量(kg)22.3色ホワイト高さ(mm)870タイプノンフロン種類上開き式冷凍庫奥行(mm)490、据付必要:590周波数(Hz)50/60温度(℃)-18以下(冷凍負荷)定格消費電力(W)電熱装置:-電源コード(m)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×490×870電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式直冷式機能バスケット: ○、急冷凍: ○、冷蔵切替: ○、スリムボディ: ○、キャスター: ○、水抜き栓: ○、ノンフロンR600a: ○電動機(W)47/52運転音(dB)約25(JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時))保証期間お買い上げ日から本体1年間(ただし、冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管)は5年間)扉開閉方式上開き温度調節2段階(冷蔵)、3段階(冷凍)冷媒R600a霜取方法手動扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)190省エネ基準達成率(%)102(目標年度2021年度)定格内容積(L)冷凍室:100(食品収納スペースの目安:100)
BNC型パネルジャック
カナレ電気¥29,980税込¥32,9781箱3日以内出荷75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付タイプ]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。BCJ-JRKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)*パネルジャックタイプは(~1GHz)。BCJ-JRKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)。直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。タイプパネルジャックタイプ(※)適合ケーブル1.5C-2V入数20個
冷凍庫
Haier(ハイアール)¥26,980~税込¥29,678~1個7日以内出荷性能フリーザー性能:フォースター色ホワイト高さ(mm)870タイプノンフロン種類上開き式冷凍庫周波数(Hz)50/60温度(℃)-18以下(冷凍負荷)定格消費電力(W)電熱装置:-電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式直冷式運転音(dB)約25 ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)保証期間お買い上げ日から本体1年間(ただし、冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管)は5年間)扉開閉方式上開き温度調節2段階(冷蔵)、3段階(冷凍)冷媒R600a霜取方法手動扉枚数(枚)1
流量調整弁 ガスケット取付形
ダイキン工業¥71,980税込¥79,1781台3日以内出荷圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。 流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。最高使用圧力(MPa)21トラスコ品番101-5630質量(kg)3.9管接続口径1/4接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)0.03~30弁形式チェック弁付バルブ種類流量制御弁
142L 上開き式冷凍庫
Haier(ハイアール)¥41,980税込¥46,1781箱7日以内出荷直冷式。冷蔵切替 冷蔵切替。急冷凍 急冷凍。大きな食材もまるごと収納。142Lのコンパクトボディでも釣ってきた魚、家庭菜園でできた野菜や果物、大きな塊で買った生鮮食品など、気にせず冷凍できます。冷凍・冷蔵にカンタン切り替え。製品正面にある操作部で用途に合わせて冷蔵モードに切り替え可能です。冷蔵ストッカーとしても便利。ビールや飲料水はケースごと、お米や野菜もまるごと入れられるので夏場など冷蔵保存に1台2役で便利にお使いいただけます。ふるさと納税返礼品など。大量の食材をストック可能。ふるさと納税返礼品やお取り寄せなど大量な食品が届いても困らずストックできます。長く保存する方にオススメの直冷式。冷気が逃げにくく、長期間保存向き。霜取り必要。小物が取り出しやすい。「引っ掛けバスケット」。収納しやすく取り出しやすいバスケット付きです。急いで冷やしたいときは。「急冷凍」。食品を急いで冷凍したいときは「急冷凍」につまみを回すだけですぐに設定が可能です。移動に便利な「キャスター」。冷凍庫を移動させたいときに便利なキャスター付きです。暗いところでも見やすい「庫内灯」。長寿命で明るいLED庫内灯を装備しているので、暗いところでも庫内が見やすく便利です。 コンパクトでシンプルなデザイン。コンパクトボディで身近な場所にも設置がしやすく、シンプルデザインだから空間にも溶け込みます。性能フリーザー:フォースター幅(mm)630寸法(mm)据付必要奥行:665質量(kg)26.5色ホワイト高さ(mm)870種類上開き式冷凍庫奥行(mm)565容量(L)142定格消費電力(W)電動機 63/71 電熱装置 -外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×565×870電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式直冷式機能バスケット: ○、急冷凍: ○、冷蔵切替: ○、コンパクトボディ: ○、キャスター: ○、水抜き栓: ○、LED庫内灯: ○、ノンフロンR600a: ○運転音(dB)約25(JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時))霜取方法手動扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)215省エネ基準達成率(%)113(目標年度2021年度)定格内容積(L)冷凍室:142<142>※< >内は食品収納スペースの目安