カテゴリ
- オフィス家具(4)
- 家電(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「jf-w」の検索結果

上開き冷凍庫 直冷式
Haier(ハイアール)¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷まとめ買いにぴったりな大容量冷凍庫 マイコン温度制御で庫内温度変更可能 カギ付きタイプなので安心 急速冷凍モード搭載 庫内灯付きなので、庫内が見やすい ロック機構付き移動用キャスター搭載 庫内温度異常時はアラームでお知らせ色ホワイト高さ(mm)910奥行(mm)745周波数(Hz)50/60制御方式マイコン式温度(℃)-24~-16、-18以下(冷凍負荷)ガスの種類R-600a、ノンフロン電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60H共有)冷却方式直冷式機能フリーザー機能:フォースター運転音(dB)25保証期間お買い上げ日から本体1年間(ただし、冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管)は5年間)扉開閉方式チェスト方式温度調節可能(1℃単位)定格消費電力(W)(50/60Hz)電熱装置:-ドア1ドア霜取方法手動
280Lファン式前開き冷凍庫
Haier(ハイアール)¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様 前面タッチ式操作パネル搭載 明るく見やすい庫内LED搭載 自動霜取りファン式付属品バスケット(上1、中2、下1)、ガラス棚、ドアポケット質量(kg)65.5色ホワイト高さ(mm)1710タイプノンフロン奥行(mm)675(取っ手含708)周波数(Hz)50/60間口(mm)595温度(℃)-18以下(冷凍負荷)ガスの種類R-600a寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×675(取っ手含708)×1710電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有)冷却方式ファン式機能フリーザー:フォースター、温度異常警報機能電動機(W)98/98運転音(dB)25保証期間お買い上げ日から本体1年間(ただし、冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管)は5年間)扉開閉方式アップライト方式温度調節6段階定格消費電力(W)(50/60Hz)電熱装置:160/160ドア1ドア庫内温度(℃)-24~4霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)399/399省エネ基準達成率(%)211定格内容積(L)280標準消費電力料金(円/h)12400/12400最大積載量(t/台)23/38/27/54(4t/10t車/20FT/40Fコンテナ)積載段数(段)2
インクルードワゴン レベルアップA4・2段 キャスターロック付<配送時組立サービス付>
イトーキ¥109,800税込¥120,7801台21日以内出荷から23日以内出荷仕様横仕切板2枚、天板下に薄型引出し付幅(mm)407質量(kg)33.3高さ(mm)640奥行(mm)593最大積載量(kg)天板:30天板寸法(幅W×奥行D)(mm)407×450グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
インクルードワゴン レベルアップA4・2段 ダイヤル錠<配送時組立サービス付>
イトーキ¥119,800税込¥131,7801台21日以内出荷から23日以内出荷仕様横仕切板2枚、天板下に薄型引出し付幅(mm)407質量(kg)33.4高さ(mm)640奥行(mm)608最大積載量(kg)天板:30天板寸法(幅W×奥行D)(mm)407×450グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
インクルードワゴン レベルアップA4・2段<配送時組立サービス付>
イトーキ¥109,800税込¥120,7801台21日以内出荷から23日以内出荷仕様横仕切板2枚、天板下に薄型引出し付幅(mm)407質量(kg)33.3高さ(mm)640奥行(mm)593最大積載量(kg)天板:30天板寸法(幅W×奥行D)(mm)407×450グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
インクルード レベルアップワゴンA4・2段 ダイヤル錠 キャスターロック付<配送時組立サービス付>
イトーキ¥119,800税込¥131,7801台25日以内出荷から27日以内出荷仕様横仕切板2枚、天板下に薄型引出し付幅(mm)407質量(kg)33.4高さ(mm)640奥行(mm)608最大積載量(kg)天板:30天板寸法(幅W×奥行D)(mm)407×450グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付