カテゴリ

  • 自動車純正部品(19)
  • バイク部品(17)
  • バッテリー・電装(11)
  • 制御機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • バイク純正部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • カー用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jf-r」の検索結果

関連キーワード
87件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から6日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJFRB6 AMPHENOL

    Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJFRB6

    AMPHENOL
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    アンフェノールは、過酷な環境下で、EthernetClassE/Cat6接続を使用して、10BaseT、100BaseTX、または1000BaseTの最大250MHzネットワークを利用することができます。特許取得済みのRJStopシステムを使用することで、標準のRJ45コードセットを保護コンポジットプラグに使用し、衝撃、塵埃、液体から保護することができます。テレコム機器、ビデオ制御、ロボット、産業プロセス制御、CNCマシン、特殊機械、モーションコントロール、テレメンテナンスなどの用途があります。。防塵・防水保護(IP68)。衝撃、振動、牽引への耐性。現場での配線作業が不要、工具も不要。逆バヨネットカップリング
    極数8シリーズRJFRB保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウントLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)金
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat5e AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat5e

    AMPHENOL
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    欠品中
    。Amphenol では、10 BaseT にイーサネットクラス E / CAT 6 過酷な環境で 100 BaseTX 又は 1000 BaseT の最大 250 MHz のネットワークを使用しています。特許取得済みの RJStop R システムにより、衝撃、粉塵、液体から保護する標準 RJ45 コードセットを保護することができます。電気通信機器、ビデオ制御、ロボット、産業用プロセス制御、CNC 機械 特殊な機械、モーションコントロール、テレメンテナンス。液体及び粉塵に対して密閉( IP68 ) 衝撃、振動、牽引への耐性 現場での配線作業は不要で、工具は不要です リバースバヨネットカップリング
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●極数:8●シリーズ:RJF RB●コード番号:223-8209アズワン品番65-7583-63
  • Amphenol Socapex RJFRBC7 コネクタダストキャップ AMPHENOL

    Amphenol Socapex RJFRBC7 コネクタダストキャップ

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    アンフェノールは、過酷な環境下で、EthernetClassE/Cat6接続を使用して、10BaseT、100BaseTX、または1000BaseTの最大250MHzネットワークを利用することができます。特許取得済みのRJStopシステムを使用することで、標準のRJ45コードセットを保護コンポジットプラグに使用し、衝撃、塵埃、液体から保護することができます。テレコム機器、ビデオ制御、ロボット、産業プロセス制御、CNCマシン、特殊機械、モーションコントロール、テレメンテナンスなどの用途があります。。防塵・防水保護(IP68)。衝撃、振動、牽引への耐性。現場での配線作業が不要、工具も不要。逆バヨネットカップリング
    色黒種類コード付きダストキャップシリーズRJFRB保護等級IP68インターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号RJFRB併用可能製品RJ45
  • R-134aガス用低圧ケミカルジョイント デンゲン

    R-134aガス用低圧ケミカルジョイント

    デンゲン
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    4日以内出荷
    適合機種CC-CF6S危険物の類別非危険物
  • Rollcage(HERO8 ブラック) GoPro

    Rollcage(HERO8 ブラック)

    GoPro
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    カメラを包み込み、傷や衝撃から守る保護用シリコンスリーブです。スリーブはカメラのボタン、スクリーン、折り畳み式フィンガーに簡単にアクセスできる設計で、カメラマイクの動作にも影響を与えないため、中断のない録音が可能です。一体型の交換式レンズがカメラのレンズを傷や汚れゴミなどから保護し、一体型のレンズが破損した場合は簡単に交換ができます。
    用途HERO8 Black を傷から保護して安全に保つ、保護スリーブと交換式レンズですトラスコ品番208-2820適合機種HERO8 Blackセット内容HERO8 Black 用保護スリーブ 、交換式レンズ質量(g)82
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat5e RJF RB 71RA AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat5e RJF RB 71RA

    AMPHENOL
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol では、10 BaseT にイーサネットクラス E / CAT 6 過酷な環境で 100 BaseTX 又は 1000 BaseT の最大 250 MHz のネットワークを使用しています。特許取得済みの RJStop R システムにより、衝撃、粉塵、液体から保護する標準 RJ45 コードセットを保護することができま
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●極数:8●シリーズ:RJF RB●コード番号:223-8197アズワン品番65-7585-16
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ミストセパレータ SMC

    ミストセパレータ

    SMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • NPシリーズ GSユアサ

    NPシリーズ

    GSユアサ
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    9日以内出荷
    小形制御弁式鉛蓄電池 標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、さまざまな機器へのご使用が可能です。蓄電池設備型式認定品のため、消防法負荷へのご使用が可能です。
    用途防災防犯システム機器。非常通報システム機器。エレベータ。電話交換機。非常表示灯仕様●定格容量(Ah)(20時間率):38●端子位置(Fig No.):7●箱高さ(BH)(mm):174質量(kg)約13.8規格蓄電池設備型式認定端子形状B1長さL(mm)197総高さ(mm)(TH)174公称電圧(V)12幅W(mm)163
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PXLシリーズ) GSユアサ

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PXLシリーズ)

    GSユアサ
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    6日以内出荷から34日以内出荷
    適合機種UPS・CATV・防災防犯システム機器・非常通報システム機器・通信システム機器・測定機器・エレベータ・電話交換機長さ(mm)151幅(mm)65質量(kg)3種類小形制御弁式鉛蓄電池温度範囲(℃)-15~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×65×98総高さ(mm)98公称電圧(V)12寿命(期待)6年/25度バッテリー容量(Ah)(20時間率)7.2充電方式定電圧充電箱高(mm)94
  • SET ILLUST*TYPE1*    64210MJFR90ZB ホンダ

    SET ILLUST*TYPE1* 64210MJFR90ZB

    ホンダ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
  • SET ILLUST*TYPE2*    64210MJFR90ZA ホンダ

    SET ILLUST*TYPE2* 64210MJFR90ZA

    ホンダ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,HONDA*TYPE1*  86102MJFR90ZA ホンダ

    MARK,HONDA*TYPE1* 86102MJFR90ZA

    ホンダ
    ¥719税込¥791
    1個
    5日以内出荷
  • バーチカルファイリング用個別フォルダー イトーキ

    バーチカルファイリング用個別フォルダー

    イトーキ
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(50枚)
    13日以内出荷
    A4ジャストサイズ個別フォルダーです。
    用途ファイル用品サイズA4用寸法(幅W×高さH)(mm)311×237(225+12)
  • CAMSHAFT(R) (JF) MAZDA(マツダ)

    CAMSHAFT(R) (JF)

    MAZDA(マツダ)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    3日以内出荷
  • シリンジジョイント 3個入 アズワン

    シリンジジョイント 3個入

    アズワン
    ¥13,700税込¥15,070
    1セット(3個)
    15日以内出荷から31日以内出荷
    液クロ用配管パーツです。
  • バルブ E.G.R (JF) MAZDA(マツダ)

    バルブ E.G.R (JF)

    MAZDA(マツダ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
  • インシュレータ EX.マニホールド R (JF) MAZDA(マツダ)

    インシュレータ EX.マニホールド R (JF)

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ E.G.R (JF) MAZDA(マツダ)

    パイプ E.G.R (JF)

    MAZDA(マツダ)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    3日以内出荷
  • カムシャフト(R) (JF) MAZDA(マツダ)

    カムシャフト(R) (JF)

    MAZDA(マツダ)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    3日以内出荷
  • ピストン セット(R) (JF) MAZDA(マツダ)

    ピストン セット(R) (JF)

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    3日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    ROVER純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーROVERコート2コート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • コネクター フューエル ディスト. R (JF) MAZDA(マツダ)

    コネクター フューエル ディスト. R (JF)

    MAZDA(マツダ)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケット(OUT) T.ベルト(R (JF) MAZDA(マツダ)

    ガスケット(OUT) T.ベルト(R (JF)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケット(INN) T.ベルト(R (JF) MAZDA(マツダ)

    ガスケット(INN) T.ベルト(R (JF)

    MAZDA(マツダ)
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
  • マニホールド(R) エグゾースト (JF) MAZDA(マツダ)

    マニホールド(R) エグゾースト (JF)

    MAZDA(マツダ)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    3日以内出荷
  • マニホールド(R) エクステンション (JF) MAZDA(マツダ)

    マニホールド(R) エクステンション (JF)

    MAZDA(マツダ)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケット(R) シリンダーヘッド (JF) MAZDA(マツダ)

    ガスケット(R) シリンダーヘッド (JF)

    MAZDA(マツダ)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    3日以内出荷
  • ディストリビューター(R) フューエ (JF) MAZDA(マツダ)

    ディストリビューター(R) フューエ (JF)

    MAZDA(マツダ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケット E.G.R.バルブ (JF) MAZDA(マツダ)

    ガスケット E.G.R.バルブ (JF)

    MAZDA(マツダ)
    ¥839税込¥923
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケット E.G.R. バルブ (JF) MAZDA(マツダ)

    ガスケット E.G.R. バルブ (JF)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    3日以内出荷
  • キャリパー アッセンブリ (R) 4JF-2580U-00 YAMAHA(ヤマハ)

    キャリパー アッセンブリ (R) 4JF-2580U-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番11U-25810-00
  • 同心軸薄型ボール減速機(JFR)_フランジ出力 加茂精工(KAMO)

    同心軸薄型ボール減速機(JFR)_フランジ出力

    加茂精工(KAMO)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    20日以内出荷
    ノンバックラッシ・高精度・高効率・薄型コンパクト・メンテナンスフリー・低騒音
    用途モータと組み合わせての様々な機械装置の高精度位置決め等出力フランジ出力
  • インシュレーター(R) EX.パイプ (JF) MAZDA(マツダ)

    インシュレーター(R) EX.パイプ (JF)

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
  • カバー(R) タイミング ベルト (JF) MAZDA(マツダ)

    カバー(R) タイミング ベルト (JF)

    MAZDA(マツダ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
  • カバー(R) シリンダー ヘッド (JF) MAZDA(マツダ)

    カバー(R) シリンダー ヘッド (JF)

    MAZDA(マツダ)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
  • コード セット(R) ハイテンション (JF) MAZDA(マツダ)

    コード セット(R) ハイテンション (JF)

    MAZDA(マツダ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    3日以内出荷
  • 同心軸薄型ボール減速機(JFR)_軸出力 加茂精工(KAMO)

    同心軸薄型ボール減速機(JFR)_軸出力

    加茂精工(KAMO)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    20日以内出荷
    枠番90SCA出力Φ20ストレートシャフト