カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
    • シングルレバー(3)
    • 吐水口・ノズル(1)
  • 自動車補修部品(3)
    • フューエルフィルター(1)
  • 制御機器(13)
  • 自動車純正部品(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • バイク部品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • オフィス家具(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
適合場所
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jf-21」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
液晶ディスプレイ 21.5インチ 3年保証 アイリスオーヤマ液晶ディスプレイ 21.5インチ 3年保証アイリスオーヤマ
11,980税込13,178
1台
当日出荷
【3年保証】【スピーカー搭載】【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】【解像度1920×1080(Full HD対応)】 事務処理などに便利なシンプルで使いやすい21.5inch液晶ディスプレイモニターです。 100Hz リフレッシュ レートで一般的なディスプレイよりも残像が少なく滑らかな映像で作業が出来ます。 HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP! フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。 角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。 VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。 盗難防止対策ができるセキュリティロック穴があり、共用部への設置でも安心です。
定格電圧(V)DC12表面処理ノングレアコントラスト比3000:1解像度1920×1080VESAマウント(mm)75×75色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式VA
コーティング施工車用洗車スポンジ ジョイフルコーティング施工車用洗車スポンジジョイフル(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
マイクロファイバー生地採用しムートンのような洗い心地
用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタンフォーム寸法(縦×横×厚さ)(mm)約220×105×50耐熱温度(℃)約70危険物の類別非危険物
泡立ち洗車スポンジ ジョイフル泡立ち洗車スポンジジョイフル
519税込571
1個
当日出荷
無膜スポンジと海綿状スポンジを貼り合わせ、泡立ちアップさせました。
用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも材質ポリウレタンフォーム寸法(縦×横×厚さ)(mm)約221×109×60耐熱温度(℃)約90危険物の類別非危険物
【セットでお得】液晶ディスプレイ2台セット 3年保証 アイリスオーヤマ【セットでお得】液晶ディスプレイ2台セット 3年保証アイリスオーヤマ
22,980税込25,278
1セット(2台)
3日以内出荷
【ボリュームディスカウント】【2台セット】【スピーカー付き】【3年保証】事務処理などに便利なシンプルで使いやすい液晶ディスプレイモニターです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。
付属品HDMIケーブル、ACアダプター、スタンド用ねじ×1、スペーサー×1、取付ねじ×4(M4×20mm×2、M4×10mm×2)定格電圧(V)DC12表面処理ノングレア表示色1670万色解像度1920×1080VESAマウント(mm)75×75スピーカー1.5W+1.5W色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子HDMI×1、VGA×1
斜流ダクトファン 三菱電機斜流ダクトファン三菱電機
68,900税込75,790
1台
当日出荷から45日以内出荷
RJF21B AMPHENOLRJF21BAMPHENOL
8,198税込9,018
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【セットでお得】液晶ディスプレイ+ディスプレイアームセット アイリスオーヤマ【セットでお得】液晶ディスプレイ+ディスプレイアームセットアイリスオーヤマ
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷
【セットでお得】【モニター本体3年保証】【スピーカー付き】事務処理などに便利なシンプルで使いやすい液晶ディスプレイモニターとアームのセットです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。
付属品HDMIケーブル、ACアダプター、スタンド用ねじ×1、スペーサー×1、取付ねじ×4(M4×20mm×2、M4×10mm×2)ブラック定格電圧(V)DC12表面処理ノングレアアーム寸法(mm)【ディスプレイアーム】117×510×665表示色1670万色解像度1920×1080VESAマウント(mm)75×75スピーカー1.5W+1.5W色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子HDMI×1、VGA×1角度調節【ディスプレイアーム】画面回転範囲:±180°、ディスプレイ旋回範囲:±90°、傾斜角度:+30°・-30°、関節回転範囲:±180°、アーム旋回範囲:±90
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(PTFE)ジャケット(フッ素ゴム付)[GK-TJ/F] TOYOX(トヨックス)トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(PTFE)ジャケット(フッ素ゴム付)[GK-TJ/F]TOYOX(トヨックス)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れています。赤色マーク付
用途カムロック用材質フッ素樹脂(PTFE)ジャケット(フッ素ゴム付)使用温度範囲(℃)0~180使用流体薬品関連資料商品情報(0.99MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.53MB)
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21G AMPHENOLAmphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21GAMPHENOL
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき>:96時間、オリーブドラブカドミウム>:500時間
長さ(mm)39.1極数8シリーズRJF深さ(mm)33.3方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付き実装タイプパネルマウントLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)
RJ45 モジュラーコネクタ AMPHENOLRJ45 モジュラーコネクタAMPHENOL
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
マグネットメッシュカーテン ジョイフルマグネットメッシュカーテンジョイフル
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷
強力マグネット5点取付。UV/プライバシー保護防災対策に。
用途車用のサンシェード幅(mm)180サイズL高さ(mm)180、広げた高さ:900奥行(mm)30入数2枚
マグネットメッシュカーテン ジョイフルマグネットメッシュカーテンジョイフル
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
強力マグネット4点取付。UV/プライバシー保護防災対策に。
用途車用のサンシェード幅(mm)180サイズM高さ(mm)180、広げた高さ:700奥行(mm)30入数2枚
超ソフト カーウォッシュブラシ ジョイフル超ソフト カーウォッシュブラシジョイフル
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
毛ざわりも持ち手もソフトでボディが傷つきにくい。ジョイントキャップを外せばホースにも接続可能!
用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも材質本体:ポリエチレン、毛部:PET・PBT(中空毛)、スポンジグリップ:合成ゴム/PVC寸法(縦×横×厚さ)(mm)約470×48×80耐熱温度(℃)約60危険物の類別非危険物
コーティング施工車用洗車スポンジ ジョイフルコーティング施工車用洗車スポンジジョイフル
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
マイクロファイバー生地採用しムートンのような洗い心地。柄付きタイプ
用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも材質ポリエチレン・ポリウレタンフォーム・ポリエステル・ナイロン・合成ゴム・PVCタイプ柄付き寸法(縦×横×厚さ)(mm)約380×140×30耐熱温度(℃)約70危険物の類別非危険物
カラビナ(環付/ステンレス製) エスコカラビナ(環付/ステンレス製)エスコ
1,030税込1,133
1個
当日出荷から翌日出荷
泡立ち洗車スポンジ ジョイフル泡立ち洗車スポンジジョイフル
929税込1,022
1個
5日以内出荷
無膜スポンジと海綿状スポンジを貼り合わせ、泡立ちアップさせました。
用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも材質ポリウレタンフォーム・MS・PP・TPOタイプ柄付き寸法(縦×横×厚さ)(mm)約430×130×100耐熱温度(℃)約70危険物の類別非危険物
超ソフト ホイールブラシ ジョイフル超ソフト ホイールブラシジョイフル
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
毛ざわりも持ち手もソフトでホイールが傷つきにくい。ジョイントキャップを外せばホースにも接続可能!
用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも材質本体:ポリエチレン、毛部:PET・PBT(中空毛)、スポンジグリップ:合成ゴム/PVC寸法(縦×横×厚さ)(mm)約330×48×80耐熱温度(℃)約60危険物の類別非危険物
超ソフト カーウォッシュブラシ ジョイフル超ソフト カーウォッシュブラシジョイフル
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
毛ざわりも持ち手もソフトでボディが傷つきにくい。ジョイントキャップを外せばホースにも接続可能!
用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも材質本体:ポリエチレン、毛部:PET・PBT(中空毛)、スポンジグリップ:合成ゴム/PVC寸法(縦×横×厚さ)(mm)約620×48×80耐熱温度(℃)約60危険物の類別非危険物
SKSハンド中タップセット 並目・細目・旧JISセット イシハシ精工SKSハンド中タップセット 並目・細目・旧JISセットイシハシ精工
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
汎用のSKSハンドタップのセットで並目・細目・旧JIS入りです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5368セット内容並目 M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M12×1.75 旧JIS M3×0.6,M4×0.75,M5×0.9 細目 M6×0.75,M8×1.0,M10×1.25,M12×1.25 SKSハンド中タップ各1本材質SKS2(合金工具鋼)精度JIS3級精度表記JIS級
MOVEハーフパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ)MOVEハーフパンツ(通年向け)mizuno(ミズノ)
3,598税込3,958特価
1枚
当日出荷
動的機能裁断と機能素材選定により動きやすさを追求したハーフパンツ
種別ハーフパンツ
Amphenol RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21B AMPHENOLAmphenol RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21BAMPHENOL
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
AmphenolRJFRJ45イーサネットレセプタクルRJフィールドシリーズRJ45レセプタクルを使用すると、10BaseT又は100BaseTXネットワーク用のイーサネットCAT5e接続を過酷な環境で使用できます。このRJFイーサネットレセプタクルは、密閉型で、衝撃、振動と牽引に対して耐性があり、4ポジションの機械コーディング/極性を備えており、MIL-C-26482タイプバヨネットカップリング機構を使用してRJフィールドプラグに接続されます。現場での配線工具は不要です。メスのRJ45が基板にはんだ付けされており、背面で他のメスRJ45、RJ45コードセット、IDCモジュールなどさまざまな終端に接続できます。特許取得済みのRJStop(R)システムにより、標準RJ45コードセットが使用できます。このRJフィールドレセプタクルは、黒色コーティングカドミウムめっきが施された金属シェルを備えています。AmphenolRJFシリーズRJ45製品群には、次の製品があります。品番:447-9999447-9999は、角型フランジに4つの取り付け穴が付いたRJフィールドレセプタクル品番:448-1699448-1699は、ジャムナットレセプタクル品番:448-1728448-1728は、IP68付きの角型フランジ金属レセプタクル用の金属製ダストキャップ品番:448-1734448-1734は、ジャムナットレセプタクル用の金属製ダストキャップ角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-1740448-1740を参照してください。
用途ロボット工学産業用プロセス制御CNCマシンモーションコントロール過酷な環境でのデータ収集長さ(mm)33.3幅(mm)33.3極数8シリーズRJF深さ(mm)39.1方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21N AMPHENOLAmphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21NAMPHENOL
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
AmphenolRJFシリーズCat5eメスRJ45コネクタは、角形フランジレセプタクルシェルです。このRJFieldを使用すると、過酷な環境で10BaseT、100BaseTX、又は1000BaseTネットワークにイーサネットCat.5e接続を使用できます。このコネクタは過酷な環境でのネットワークに最適で、業界標準のRJ45コネクタを使用して、衝撃、埃、液体から頑丈な金属製シェルに保護します。バヨネットカップリングRJ45コードセット優れた品質機械的コーディング/極性(4ポジション)液体及び粉塵に対して密閉挿抜回数は500分です高信頼性ケーブル及び工具は不要です互換性のあるケーブル径は5.5→13mmです
用途CNCマシン産業用プロセス制御石油及びガスロボットテレメンテナンス長さ(mm)39.1極数8ポート数1深さ(mm)33.3方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号RJFLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)
(HSS)ハンドタップ(UNF) エスコ(HSS)ハンドタップ(UNF)エスコ
1,210税込1,331
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカねじ細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
12x25mm/ 6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用) エスコ12x25mm/ 6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用)エスコ
5,750税込6,325
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819JF-212
RJF21N AMPHENOLRJF21NAMPHENOL
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21RAB AMPHENOLAmphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21RABAMPHENOL
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
RJFシリーズ角型フランジレセプタクル.MIL-DTL-26482Hは過酷な環境でのネットワーク用の金属製シェルを備え、業界標準のRJ45コネクタを使用して衝撃、粉塵、及び液体から頑丈な金属製シェルで保護されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長及び利点.バヨネットカップリング.RJ45コードセット.IP68等級.ケーブル配線や工具は不要です
長さ(mm)38.1極数8ポート数1深さ(mm)33.3方向ライトアングル保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号RJFLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)
(47660)アクチュエーター ASSY ニッサン(47660)アクチュエーター ASSYニッサン
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(40312)タイヤ ニッサン(40312)タイヤニッサン
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21BSCC AMPHENOLAmphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21BSCCAMPHENOL
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき>:96時間、オリーブドラブカドミウム>:500時間
長さ(mm)48極数8深さ(mm)36方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号RJF実装タイプパネルマウントLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)
HARNESS WIRE   32100MAJF21 ホンダHARNESS WIRE 32100MAJF21ホンダ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
(38453)シム ニッサン(38453)シムニッサン
749税込824
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
防水・HACCP兼用B級BL壁埋込 Panasonic(パナソニック)防水・HACCP兼用B級BL壁埋込Panasonic(パナソニック)
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷
(73910)ヘッドライニング アッセンブリー ニッサン(73910)ヘッドライニング アッセンブリーニッサン
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(24060)ルームランプ ハーネス ニッサン(24060)ルームランプ ハーネスニッサン
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
(54010)スプリング,フロント ニッサン(54010)スプリング,フロントニッサン
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
RJF21RAB AMPHENOLRJF21RABAMPHENOL
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RJF21BSCC AMPHENOLRJF21BSCCAMPHENOL
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21NSCC AMPHENOLAmphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21NSCCAMPHENOL
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき>:96時間、オリーブドラブカドミウム>:500時間
長さ(mm)48極数8ポート数1深さ(mm)36保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号RJFLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)