390件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】10 タイプPM570AS-10-□-3-200 シリーズPM570AS 電源三相200V パイプ径(Φmm)Φ57 パイプ寸法(mm)597 周速度(m/min)(50/60Hz)10.4/12.5 ローラーストレートローラ 定格接線力(N)(50Hz)12.6
1個
22,040 税込24,244
40日以内出荷

壁の見えない・狭い・届かない隙間、狭い中空壁(隙間)の配線作業に最適です。 すべりやすく丈夫なボールチェーンタイプです。 かさばらず、簡単にすぐ使えます。 ワイヤーロック金具で秒速結線
チェーン径(Φmm)3.5 チェーン引張荷重(kg)15
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)アダプター金具
釣り名人シリーズにクリーニングブラシを装着可能にするアダプター金具。釣り名人凸ネジ側に装着して、クリーニングブラシ(CB-~シリーズ)を装着可能にします
長さ(mm)30 最大径(Φmm)7
1個
769 税込846
当日出荷

ジョイント釣り名人シリーズのロッドの持ち運びに便利! 使わない金具を収納出来るフタ付ポケット 持ち運びに便利なショルダーベルト付
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RJFシリーズアクセサリ
シルバー 種類コード付きダストキャップ シリーズRJF RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品RJF
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷


1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

ポットの中で調理ができる体にやさしいエコ&ヘルシーレシピ(カロリー)付き!温かいごはんも冷たいサラダも楽しめちゃう♪いつものランチにプラス一品!!ランチにぴったりな超軽量コンパクトサイズ。温かいみそ汁などのスープやカレーも冷たいサラダフルーツも料理に合わせた温度で持ち運べます。保温・保冷で節約!!保温力・保冷力を活かした時間とエネルギーが節約できるエコレシピが付いています。
容量(mL)約300 質量(g)約230 加工(方法)練込、(部位)全体(金属部位及び中材除く) 保温効力(℃)56以上(6時間) 保冷効力(℃)10以下(6時間)
1個(232g)
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポットの中で調理ができる体にやさしいエコ&ヘルシーレシピ(カロリー)付き!。温かいごはんも冷たいサラダも楽しめちゃう♪。いつものランチにプラス一品!!。ランチにぴったりな超軽量コンパクトサイズ。温かいみそ汁などのスープやカレーも冷たいサラダフルーツも料理に合わせた温度で持ち運べます。保温・保冷で節約!!。保温力・保冷力を活かした時間とエネルギーが節約できるエコレシピが付いています。
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:ポリプロピレン(中材:発泡スチロール)(耐熱温度-20~140度)、フタパッキン・飲み口パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度-20~140度)、飲み口:ポリプロピレン(耐熱温度-20~140度)、底板:熱可塑性エラストマー(耐熱温度-20~140度) 寸法(mm)約直径85×高さ134 容量(mL)約300 質量(g)約230 種類MKFRグレイッシュ 加工(部位)全体(金属部位及び中材除く)、(方法)練込 使用無機抗菌剤 保温効力(℃)56以上(6時間) 保冷効力(℃)10以下(6時間)
1個(230g)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

医家向けに厳選されたフットケアの道具一式が揃っています。 オートクレーブ滅菌が可能(ケースを除く)ですので、病院施設でも衛生的に使用できます。 オートクレーブ可(ヤスリ/132℃・5分、その他/121℃・20分)。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B1X10002100008/34B1X10002100007 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
46,700 税込51,370
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき&gt:96時間、オリーブドラブカドミウム&gt:500時間
オリーブドラブ 種類コード付きダストキャップ シリーズRJF 併用可能製品RJF
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

浴室換気乾燥暖房機用リモコン。シンプルなデザインで見やすく、ボタンが大きく操作性が向上しました。複雑な操作を無くし、簡単操作なのでお年寄りにも配慮されております。消し忘れのない安心のタイマー設定
入数1台
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき&gt:96時間、オリーブドラブカドミウム&gt:500時間
オリーブドラブ 種類コード付きダストキャップ シリーズRJF インターフェースRJ45 併用可能製品RJF
1個
6,298 税込6,928
欠品中

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。いつものランチにプラス一品!! 軽量化とコンパクト化を実現し、さらに持ち運びやすい。保温保冷に優れたステンレス真空断熱構造なので、暑い夏は冷たいサラダやフルーツを衛生的に持ち運べ、寒い冬にはあったかいスープなどを入れられ、料理に合わせて温度をキープできるのでオールシーズンご使用して頂けます。熱湯を注いでポット内で調理ができる時間とエネルギーが節約できるレシピ付。
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:ポリプロピレン(中材:発泡スチロール)、フタパッキン・飲み口パッキン:シリコーンゴム、飲み口:ポリプロピレン、底板:熱可塑性エラストマー、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


種類保護キャップ インターフェース(タイプ)RJ45ジャック RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品イーサネットコネクタ
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷


種類保護キャップ インターフェース(タイプ)RJ45プラグ RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品イーサネットコネクタ
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

ショウワノートジャポニカフレンド
B5サイズ。ジャポニカフレンド学習帳200字罫
用途小学生の学習帳 11mmマス20×10 仕様科目シール付 付属品科目シール サイズB5 枚数30枚 表示200字 対象4・5・6年生、中学生 サイズ(mm)B5(179×252)
1冊(30枚)
199 税込219
6日以内出荷

Haier(ハイアール)冷凍庫
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式直冷式 運転音(dB)約25 ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




直動形2ポートソレノイドバルブ  VX222J SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2 使用流体
1個
6,598 税込7,258
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212J SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2 使用流体
1個
4,898 税込5,388
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1台
86,980 税込95,678
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

配線束、ケーブル等の結束固定具です。 収束径が 5 段階に調節可能ですので、 束線径に適した締め付けができます。 (JFC-1のみ4段階) 。 ワンタッチでロックの解除ができるた め、メンテナンス時に便利です。 。 両面接着テープがドライエッジタイプ のため、はくり紙が簡単にとれます。
材質ナイロン6 UL94V-2 標準色ナチュラル
1箱(100個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ252 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1個
599 税込659
6日以内出荷


圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。0.01L/minの微少流量より制御が可能です。ジャンピング現象が非常に少ない構造です。
最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁付 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.035[0.35] バルブ種類流量制御弁
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
129 税込142
4日以内出荷



圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。 流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。
最高使用圧力(MPa)21 トラスコ品番101-5630 質量(kg)3.9 管接続口径1/4 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)0.03~30 弁形式チェック弁付 バルブ種類流量制御弁
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

電子ボタンの電話の配線用として、主装置と電話機及び各種端末機器との接続に使用されます。 対より構造により、漏話特性に優れています。 ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器との距離が長い配線に適しています。
種類通信ケーブル 全長(m)200 絶縁体厚さ(mm)約0.2
1巻
6,798 税込7,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)