カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(659)
  • バイク部品(298)
  • 事務用品(197)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(180)
  • オフィス家具(115)
  • 制御機器(111)
  • 船舶用品・漁業資材(94)
  • 自動車補修部品(83)
  • 空調・照明・電設資材(73)
  • パソコン/周辺機器(69)
  • カー用品(63)
  • 測定用品(54)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 店舗什器・備品(45)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(37)
  • 作業服(30)
  • 機構部品(29)
  • 切削工具(25)
  • 溶接用品(24)
  • 学童・教育用品(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 物流用品(19)
  • 安全靴・作業靴(19)
  • 作業工具(19)
  • 家電(18)
  • 電気材料(17)
  • バッテリー・電装(17)
  • 研磨材(17)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 建築金物(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 洗車・清掃(10)
  • 清掃用品(9)
  • 農業機械(9)
  • 住設機器(7)
  • ガレージ機器・整備設備(7)
  • 防災用品(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • 安全保護具(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 厨房用品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 保管用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • マスク(3)
  • 手袋(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 医療(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)

「jf」の検索結果

関連キーワード
2,624件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JF-0.5芯 ゼブラJF-0.5芯ゼブラ(2件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷
さらさら書き味と鮮やかな発色・濃くにじまないインク
インク水性顔料ボール径(Φmm)0.5軸径(Φmm)6.1全長(mm)111.1質量(g)2.6適合本体シリーズ名サラサクリップ、サラサ、サラサグランド入数1本繰り返し・詰め替え対応
ジェルボールペン用替芯 ゼブラジェルボールペン用替芯ゼブラ(122件のレビュー)
69税込76
1本ほか
当日出荷
サラサクリップの替芯です。顔料インクのため耐水性、耐光性に優れています。公式文書に使用できます。
タクティルスイッチ JFシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)タクティルスイッチ JFシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
218税込240
1個
当日出荷
ショートストローク、軽操作力、軽タッチで、はぎれの良い操作感をもっています。 基板上の高さが、5.08mmと薄形のため機器の薄形化に貢献します。また、端子部がインチピッチ間隔(2.54mm×n)のため、高密度実装が可能です。 端子部は、インチピッチ間隔で、曲げ加工がほど施されているため、プリント基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性・防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。
使用温度範囲(℃)-25~85端子形状PC端子操作力(N)3±0.8回路単極単投RoHS指令(10物質対応)対応
JF-0.38芯 ゼブラJF-0.38芯ゼブラ
69税込76
1本
当日出荷から翌々日出荷
適合サラサナノ0.38全長(mm)111.1最大径(Φmm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
JF204・JF204M 三好キカイ(旧:三好パイジョン)JF204・JF204M三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
他の部品と自由に組み合せ
仕様-
JF-0.5芯 ゼブラJF-0.5芯ゼブラ
70税込77
1本
当日出荷から翌々日出荷
落ち着いたカラーのビンテージインク/さらさら書き味と鮮やかな発色・濃くにじまないインク
ボール径(Φmm)0.5質量(g)2.6適合本体シリーズ名サラサグランドインク水性顔料入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)6.1×111.1繰り返し・詰め替え対応
JF200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)JF200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,509税込2,760
1個
3日以内出荷
直角軸の取付けに
仕様左締め形状クロス90°穴サイズΦ22×42備考左締め
JF400 三好キカイ(旧:三好パイジョン)JF400三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
フレームの支えやT字取付けに(後付け可)
仕様-サイズ36×29×22
ハッコーJUNIOR JF 100V-200W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JF 100V-200W 平型プラグHAKKO(白光)(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)200最高温度(℃)545トラスコ品番849-7138全長(mm)324質量(kg)0.62電源(V)AC100標準こて先F型(358-T)こて先形状F型
フットコントローラー(JF-1000) ハッピージャパンフットコントローラー(JF-1000)ハッピージャパン
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
ミシン専用フットコントローラーです。ジャガー製ミシン互換性がございます。ご購入の際は必ずお持ちのミシンの型式との互換性をお確かめください。
バイオチューブ JF-0.5芯 ゼブラバイオチューブ JF-0.5芯ゼブラ
80税込88
1枚
翌々日出荷
適合バイオチューブ搭載サラサクリップ、サラサクリップ0.5全長(mm)111.1最大径(Φmm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ジャムフリーラミネータA3400JF アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)ジャムフリーラミネータA3400JFアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
GBCラミネーターのエントリーモデル。フィルム詰まり防止のガイドゲージで余白の多い加工物なども安心して加工できます。
用途フィルム詰まりなど故障やトラブルでお困りのお客様向け。質量(kg)3.25温度(℃)【加工】常温(コールド)~130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×120×100消費電力(W)(50/60Hz)1200加熱方式外部加熱方式電源(AC V)100ウォームアップ時間約120秒最大ラミネート厚さ(mm)0.7ローラー数4ラミネート速度(mm/分)420(50Hz)、500(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100対応フィルム厚さ(μm)100
こて先 JF 300W HAKKO(白光)こて先 JF 300WHAKKO(白光)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換こて先適合364トラスコ品番849-7143質量(kg)0.28こて先形状F型
パイジョンパーツ JFシリーズ 左勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ JFシリーズ 左勝手三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
寸法(mm)Φ22×42付属品締付用ステンレスボルト
パイジョンパーツ JFシリーズ T字形 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ JFシリーズ T字形三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
寸法(mm)36×29×22付属品締付用ステンレスボルト
バイオチューブJF芯-0.5芯 5本入 ZEBRA(ゼブラ)バイオチューブJF芯-0.5芯 5本入ZEBRA(ゼブラ)
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
替芯/サトウキビ由来のバイオマスプラスチックを使用/地球環境の維持に貢献
用途事務用/ノート用/手帳用RoHS指令(10物質対応)対応
パイジョンパーツ JFシリーズ 片方ボス 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ JFシリーズ 片方ボス三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
寸法(mm)Φ22×46付属品締付用ステンレスボルト
こて先 JF 150W HAKKO(白光)こて先 JF 150WHAKKO(白光)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換こて先適合352トラスコ品番849-7132質量(kg)0.18こて先形状F型
ハッコーJUNIOR JF 100V-150W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JF 100V-150W 平型プラグHAKKO(白光)
4,598税込5,058
1個
欠品中
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)150最高温度(℃)500トラスコ品番849-7131全長(mm)324質量(g)571.8電源(V)AC100標準こて先F型(352-T)こて先形状F型
ハッコーJUNIOR JF 100V-300W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JF 100V-300W 平型プラグHAKKO(白光)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)300最高温度(℃)587トラスコ品番849-7142全長(mm)333質量(kg)0.68電源(V)AC100標準こて先F型(364-T)こて先形状F型
こて先 JF 200W HAKKO(白光)こて先 JF 200WHAKKO(白光)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換こて先適合358トラスコ品番849-7139質量(kg)0.2こて先形状F型
フリーフロート・スチームトラップ  JF3X フランジ接続/~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)フリーフロート・スチームトラップ JF3X フランジ接続/~2.1MPaGテイエルブイ(TLV)
55,980税込61,578
1台
当日出荷から17日以内出荷
蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など材質(本体)CV鋳鉄(FCV410)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下接続方式フランジ形寸法W(mm)80接続フランジ使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
ステン6カクBT(ゼン(JF6カクBT(ゼン(JF 大阪魂ステン6カクBT(ゼン(JF6カクBT(ゼン(JF大阪魂
667税込734
1袋(26個)ほか
翌々日出荷
送排風機ジェットファン JF型 鶴見製作所送排風機ジェットファン JF型鶴見製作所
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
手軽に移動ができ、換気のしにくいところでも簡単に新鮮な外気を供給できます。 本体の向きを変えることにより、送風・排気どちらにも使えます。 フレキシブルダクト(特別付属品・別売)を接続し、離れたところからの送風など、用途が広がります。
用途マンホール作業内をはじめ、あらゆる作業現場の換気用付属品ダクト接続用バンド×1、電源コード(2mプラグ付)×1極数2P
ACCRFBOUTON41JF VISHAYACCRFBOUTON41JFVISHAY
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ACCRFBOUTON29JF VISHAYACCRFBOUTON29JFVISHAY
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JF-0.3芯 1本入 ZEBRA(ゼブラ)JF-0.3芯 1本入ZEBRA(ゼブラ)
62税込68
1本
5日以内出荷
替芯/鮮やかな発色とさらさらとした書き味
用途事務用/ノート用/手帳用RoHS指令(10物質対応)対応
JFクーラント ジョイフルJFクーラントジョイフル
1,498税込1,648
1本(1L)
6日以内出荷
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43タイプ希釈不要容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量430mL危険物の性状水溶性
JF-0.5芯 1本入 ZEBRA(ゼブラ)JF-0.5芯 1本入ZEBRA(ゼブラ)
62税込68
1本
5日以内出荷
替芯/鮮やかな発色とさらさらとした書き味
用途事務用/ノート用/手帳用オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
JF-0.4芯 1本入 ZEBRA(ゼブラ)JF-0.4芯 1本入ZEBRA(ゼブラ)
62税込68
1本
5日以内出荷
替芯/鮮やかな発色とさらさらとした書き味
用途事務用/ノート用/手帳用オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
手首式血圧計 HEM-6185-JF オムロンヘルスケア手首式血圧計 HEM-6185-JFオムロンヘルスケア
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
正しい姿勢での測定をサポートする「測定姿勢ガイド」を搭載。手首の位置が心臓と同じ高さで測定できているかが液晶に表示されます。画面表示を確認しながら血圧計の位置を正しい高さに調整することができます。測定した血圧値が家庭高血圧の基準値「最高血圧135mmHg、または最低血圧85mmHg以上」の場合、結果表示時に血圧確認マークが点灯。血圧が高めであることをお知らせします。また朝の血圧の平均値が基準値を超えている場合には「早朝」マークが表示されます。これにより、隠れ高血圧のひとつである「早朝高血圧」の可能性を確認できます。早朝高血圧は、心不全や脳卒中などの脳・心血管疾患イベントにつながる可能性が高いといわれています。 腕帯が正しく巻けているか確認できる「カフぴったり巻きチェック」。手首に適切な強さで装着できているかを血圧計がチェックし、画面でお知らせします。正しく巻けている場合は「OK」マークが点灯します。
測定範囲【最高血圧】60~260mmHg【最低血圧】40~215mmHg質量(g)約86(電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池2個(DC3V 3.0W)測定精度【圧力】±3mmHg以内【脈拍数】読み取り数値の±5%以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×62×20(カフ含まず)メモリー最大60回×1人電池寿命約300回(単4形アルカリ乾電池2個使用時、室温23℃、150mmHg加圧、手首周16.5cm)使用環境条件+10~+40℃/15~90%RH(結露なきこと)/800~1060hPa医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00002000適合手首周(cm)13.5~21.5医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
JF4型循環口 アングル ねじ接続用 オンダ製作所JF4型循環口 アングル ねじ接続用オンダ製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
呼び径(ねじ)G1/2
JF4型循環口 ストレート ねじ接続用 オンダ製作所JF4型循環口 ストレート ねじ接続用オンダ製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
呼び径(ねじ)G1/2
ステン6カクBT(ゼン(JF 大阪魂ステン6カクBT(ゼン(JF大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
吐水口ユニット(泡沫吐水) Z586JF KVK吐水口ユニット(泡沫吐水) Z586JFKVK
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
ねじ寸法W22-20機能泡沫吐水吐水口長さ(mm)267
TERAMOTO EZ+PLUS JF56/JF81/ KF18/KF30/ KF38 寺本自動車商会TERAMOTO EZ+PLUS JF56/JF81/ KF18/KF30/ KF38寺本自動車商会
35,980税込39,578
1セット
4日以内出荷
EZ+plusはガソリン噴射量を最適化し、簡単・確実にトルクアップを体感できる装置であり、取り付けることで低中速域のトルクがアップ・振動が軽減して快適に乗ることができます。アクセル全開域は変わりません。低開度・中開度域のトルクが向上します。
サイドバイザー : PCX(JF81) DAYTONA(デイトナ)サイドバイザー : PCX(JF81)DAYTONA(デイトナ)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
スポーティーなエアロフォルムのサイドバイザー左右セット。 走行時に足に当たる風を抑制し寒さと疲労を軽減します。 取り付けは両面テープとタッピングビスだけで簡単。 耐衝撃アクリル製(2mm厚)を使用。
適合機種HONDA PCX125('18~'19)、HONDA PCZ150('18~'19)スモーク最大幅(mm)貼り付け面から約70
JF-23 ジガーライトサーベルトリガー C’ultiva(カルティバ)JF-23 ジガーライトサーベルトリガーC’ultiva(カルティバ)
549税込604
1枚
7日以内出荷
サワラ・太刀魚専用フック魚歯によるアシストブレイクを防ぐロングシャンクに、シリーズ最長のロングテーパーを施したハリ先は噛みつき系のバイトを確実にとらえます。またテンション抜けやスレ掛かりが多いことを想定し、フトコロは敢えて深めに設計。マイクロバーブと角のあるフォルムの組み合わせで驚くほどバラシを防いでくれます。一部のマニアなジガーの中では、中深海ジギング用として使うなどその効果は実証済。また4/0・5/0はブリ類など不意な大物にも対応したフォルムデザインに仕上げております。フック形状 太刀魚用の形状 2/0、3/0 青物用の形状 4/0、5/0
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2/0
ガスケット JF01-10-235A SPIガスケット JF01-10-235ASPI
999税込1,099
1個
3日以内出荷
適合メーカーMAZDA主な適合純正品番JF01-10-235A
JF-23 ジガーライトサーベルトリガー C’ultiva(カルティバ)JF-23 ジガーライトサーベルトリガーC’ultiva(カルティバ)
549税込604
1枚
7日以内出荷
サワラ・太刀魚専用フック魚歯によるアシストブレイクを防ぐロングシャンクに、シリーズ最長のロングテーパーを施したハリ先は噛みつき系のバイトを確実にとらえます。またテンション抜けやスレ掛かりが多いことを想定し、フトコロは敢えて深めに設計。マイクロバーブと角のあるフォルムの組み合わせで驚くほどバラシを防いでくれます。一部のマニアなジガーの中では、中深海ジギング用として使うなどその効果は実証済。また4/0・5/0はブリ類など不意な大物にも対応したフォルムデザインに仕上げております。フック形状 太刀魚用の形状 2/0、3/0 青物用の形状 4/0、5/0
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数5/0
関連キーワード
...