カテゴリ
- 事務用品(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「jf130」の検索結果

(HSS)ハンドタップ(UNF)
エスコ¥1,270税込¥1,3971本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
生活環境お知らせ電波クロック 温度・湿度計付き
カシオ計算機(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷「日本気象協会」との共同企画による生活環境お知らせ機能を搭載した電波時計。 見やすい大型液晶表示に暗闇でも時刻が読める夜見えライト機能を搭載した目覚まし電波時計です。温度/ 湿度計のほか、お部屋の状態を4つのアイコンでお知らせする生活環境お知らせ機能を搭載しており、健康管理にも役立ちます。 ・グリーンLEDライト(全面発光) 【生活環境お知らせ機能】 ・ 生活環境を4つのアイコンでお知らせ仕様月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、LEDライト(夜見えライト機能付き)材質樹脂質量(g)410寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129×164×65表示方式デジタル温度測定範囲(℃)0~40機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、電波受信OFF機能付き、温度計測機能、湿度計測機能、生活環境お知らせ機能(お知らせアイコン)、電子音アラーム(5段階で変化)、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おき最大7回繰り返す)湿度測定範囲(%)10~90使用電池アルカリ乾電池単3形×3電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz温度測定精度±2℃(0~40℃)湿度計○電池寿命約1年湿度測定精度±10%(5~40℃)カレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○温度計○スヌーズ○ライト機能○12/24表示切替○
ダクト用ロスナイ専用 / 高性能除じんフィルター
三菱電機¥1,798税込¥1,9781台当日出荷外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。材質:ポリプロピレン不織布フィルター。適用機種:ダクト用ロスナイ。フィルター捕集効率:97%以上。別売品外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×244×9
腕時計
カシオ計算機¥9,998税込¥10,9981本7日以内出荷ビッグケースとメンズライクデザインがクールなBA-130シリーズです。 。ホワイトをベースに、フェイスパーツにメタリックカラーを施し、華やかな輝きをプラス。メンズライクなデザインとマットな質感の組み合わせが、ストリートファッションを格上げするモデルです。 。コーディネートに合わせて楽しめる、クールなモデルです。材質【ケース・ベゼル】樹脂質量(g)45構造耐衝撃構造(ショックレジスト)精度平均月差:±30秒ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】46.3 × 43.3 × 15.8機能操作音ON/OFF切替機能LED色アンバータイマーセット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測カレンダーフルオートカレンダー防水性10気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイム世界48都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報ストップウォッチ1/100秒、24時間計、スプリット付きライト機能LEDライト(残照機能付き)電池寿命(年)約2