カテゴリ

  • 研磨材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業工具(1)

「jf202」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
簡単マグネットカーテン ジョイフル簡単マグネットカーテンジョイフル
1,498税込1,648
1個(2枚)
当日出荷
カーテン端部にマグネットがあるので脱着がカンタン。カーテン挟み込み防止に側面にもマグネットを縫製。プライバシー保護にも。
用途自動車内装ドア用仕様マグネット装着の為、金属部のみ 上部4か所・側面1か所材質ポリエステルサイズM寸法(縦×横)(mm)約52×70
NEOフラップPタイプ ヤナセ(柳瀬)NEOフラップPタイプヤナセ(柳瀬)
3,898税込4,288
1箱(5本)
当日出荷から23日以内出荷
送排風機ジェットファン JF型 鶴見製作所送排風機ジェットファン JF型鶴見製作所
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
手軽に移動ができ、換気のしにくいところでも簡単に新鮮な外気を供給できます。 本体の向きを変えることにより、送風・排気どちらにも使えます。 フレキシブルダクト(特別付属品・別売)を接続し、離れたところからの送風など、用途が広がります。
用途マンホール作業内をはじめ、あらゆる作業現場の換気用付属品ダクト接続用バンド×1、電源コード(2mプラグ付)×1極数2P
NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径20mm ヤナセ(柳瀬)NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径20mmヤナセ(柳瀬)
2,898税込3,188
1箱(5個)
当日出荷
特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール軸径(Φmm)6幅(mm)25軸長(mm)40外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製 B形 Vブロック  標準品 大菱計器製作所鋳鉄製 B形 Vブロック 標準品大菱計器製作所
38,980税込42,878
1組(2個)
5日以内出荷から32日以内出荷
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。
型式B形
NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径20・30mm ヤナセ(柳瀬)NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径20・30mmヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:ステンレス軸径(Φmm)3軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
(G4911)フロア カーペツト,FR,RH ニッサン(G4911)フロア カーペツト,FR,RHニッサン
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
(G4900)フロア カーペツト ニッサン(G4900)フロア カーペツトニッサン
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷
M4 フラットブラケット 2020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 フラットブラケット 2020 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
249税込274
1個ほか
5日以内出荷
M4規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)9表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
19,500税込21,450
1本
翌日出荷から8日以内出荷
フレキシブルダクト JFD型 鶴見製作所フレキシブルダクト JFD型鶴見製作所
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
伸展性が強く丈夫で、本体との接続が簡単にできます。
用途送排風機ジェットファン JF型の特別付属品長さ(m)5関連資料(0.86MB)