カテゴリ
- バイク部品(46)
- 自動車補修部品(42)
- 店舗什器・備品(20)
- カー用品(19)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
- 空調・照明・電設資材(15)
- バッテリー・電装(11)
- 制御機器(9)
- 測定用品(8)
- 事務用品(8)
- 電気材料(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 溶接用品(5)
- 機構部品(5)
- 切削工具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 手袋(3)
- 研磨材(3)
- 農業・園芸資材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- CHINO(チノー)(10)
- DAYTONA(デイトナ)(20)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- KITACO(7)
- NTB(4)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- えいむ(7)
- カシオ計算機(4)
- クラッツィオ(4)
- サンピース(6)
- ジャストコーポレーション(13)
- スイデン(6)
- ダイキン工業(6)
- ミヤコ自動車(6)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- ヤマト産業(4)
- 神保電器(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「jf3」の検索結果

フリーフロート・スチームトラップ JF3X フランジ接続/~2.1MPaG
テイエルブイ(TLV)¥55,980~税込¥61,578~1台当日出荷から17日以内出荷蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など材質(本体)CV鋳鉄(FCV410)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下接続方式フランジ形寸法W(mm)80接続フランジ使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
TANABE DEVIDE UP210 アップスプリング JF3UK
TANABE¥42,980税込¥47,2781セット(4本)6日以内出荷・tanabeのDEVIDE UP210シリーズのカスタムスプリング JF3UKです。・最適な乗り心地で、降雪路等での走破性を向上するリストアップ。ロールセンターと車体重心点が近づき、ロールが減少し、コーナリングがスムーズになる効果をスプリングを交換するだけで実践できます。・手軽に理想のフォルムと走りを実現できます。スプリングの長さ、巻き数、レート等を独自設計することにより、ハンドリングや車高をコントロールできます。・最高品質の高張力鋼材を使用し、世界最新鋭の設備と妥協のない技術により、超軽量・超耐久性・超機密性を実現したスプリングです。・サビや剥がれに圧倒的に強い特殊塗装なので、キズや除雪剤、サビに対しての耐久性が飛躍的に向上しています。・へたり永久保証で、車検対応です。型式JF3範囲(mm)アップ量 フロント:+30~+35グレードマッチング:G・EXターボバネ●バネレート フロント:3.1kg/mm●バネレート リア:2.5kg/mm駆動方式FF適合車種N-BOXサイズ(mm)アップ リア:+20~+25年式H29/9~R5/10排気量660/TB
RG ダウンサス N BOX カスタム JF3
RG(レーシングギア)¥11,980税込¥13,1781セット3日以内出荷セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。型式JF3備考2WD NA/ターボ共通適合車種N BOX年式17/9~エンジン型式S07Bフロントダウン量(mm)30~35リヤダウン量(mm)30~35
JF3Q型循環口 S型 風呂用ツインホース用
オンダ製作所¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。材質タケノコ部:PPS備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50呼び径(A)13
JF3Q型循環口 L型 風呂用ツインホース用
オンダ製作所¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。材質タケノコ部:PPS備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50呼び径(A)13
親水フィルム ホンダ N-BOX JF3/JF4 サイドミラー 対応 2枚セット 防滴 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381セット4日以内出荷ホンダ N-BOX JF3/JF4 で使える 親水フィルム カーミラー サイドミラー 用 防滴。◆雨の日の視界をしっかり守る。・水滴を弾く撥水とは異なり、付着した雨粒同士をなじませて拡散させることで、水滴を流れ落ちやすくします。・大雨の日にミラーが雨粒で見えなくなる危険を減らします。◆長持ち性能。・一般的な簡易撥水スプレーに比べ、安定した効果が持続します。・雨上がりでもよごれが残りにくく、クリアな視界を保ちます。◆貼り直しOK。・液晶保護フィルムにも使われる高品質PET素材を採用。・気泡の入りにくいシリコーン粘着剤を使用しているので貼り直しも可能です。糊残りもしません。・多層構造フィルムでよごれや傷に強く、反射防止機能もあります。※気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロス付属。用途◆取り付け方。1. あらかじめミラーの汚れやごみを拭いて取り除きます。清掃後、再度霧吹き等でミラーを湿らせます。2. フィルムの はくりシート1 をはがし、ミラーに貼り付けます。3. ヘラなどを使って気泡や余分な水分を押し出します。強く押しすぎないようご注意ください。4. フィルムの はくりシート? をはがします。気泡や水分は時間経過で消えていきますが、カーブの強いミラーに貼ると、浮きや気泡が発生する場合があります。セット内容親水フィルム×2枚、ヘラ×1、クリーニングクロス×1材質PET(親水コーティング)内容1セット(2枚)適合車種ホンダ N-BOX JF3/JF4危険物の類別非危険物
ジェットスイファンRSシリーズ
スイデン(13件のレビュー)¥34,900~税込¥38,390~1台当日出荷から翌々日出荷モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
ジョイント釣り名人スリム
JEFCOM(ジェフコム)(26件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481セット当日出荷呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線にロッド長さ(m)1.0
ジョイント釣り名人スリム
JEFCOM(ジェフコム)(8件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。 秒速結線システム。 プラスチック透明ケース入り。
ツイン蛍光灯(2本ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷事務所、オフィスなどの照明に。形状ツイン電球の種類コンパクト蛍光灯
ハンディジェット軸流ファン
TRUSCO(3件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用。両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で低騒音化を実現。1台で送風・排風のいずれも可能。用途大口径鋼管内の送排風に。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止に。タンク内の送排風用に電源(V)単相100電源コード(m)1.5(アースクリップ)
ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷事務所、オフィスなどの照明に。形状ツイン径(Φmm)【ガラス管】16.7定格寿命(時間)6000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷事務所、オフィスなどの照明に。形状トリプル径(Φmm)【ガラス管】12.5定格寿命(時間)10000電球の種類コンパクト蛍光灯
ジェットスイファンLシリーズ
スイデン¥59,900~税込¥65,890~1台当日出荷いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生むファン翼数4電動機の極数2P
ツイン蛍光灯ツイン2(4本束)
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681箱当日出荷スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。必ず専用器具でご使用ください。形状ダブル質量(g)84口金GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません全光束(Lm)1550定格寿命(時間)6000寸法(ガラス管径×長さ)(mm)16.7×141電球の種類コンパクト蛍光灯
送風機ハンディジェット
TRUSCO(3件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。電源(V)単相200電源コード(m)1.8(アースクリップ付)材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)材質(取手)アルミダイカスト
PJ-218A用フィルター
SURE(石崎電機製作所)¥229税込¥2521個翌々日出荷プラジェットの空気吸込み口用フィルターです。用途フィルターが目詰まりしたら交換します定期的な交換をお勧めいたしますトラスコ品番805-2541材質ウレタン厚さ(mm)3質量(g)0.3径(Φmm)54
12.7sq.フレックスボールジョイント
KTC¥5,298税込¥5,8281個当日出荷12角ボールジョイント方式により、全周44°のスムーズな回転を実現しました。作業角度を変えて回転を伝えるので、狭い所のボルト・ナットの締め付け、緩め作業に便利です。全長が短く、狭い場所で効果を発揮します。用途汎用工具トラスコ品番383-5286材質特殊工具鋼全長(mm)65差込角(mm)凹凸12.7
ステンレスハンディジェット(羽
TRUSCO(1件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781台当日出荷さびに強いので、造船所・土木・建築現場でも使用可能です。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で、低騒音化を実現。1台で送風・排気のいずれも可能です。用途マンホール・トンネル等、閉所作業での酸欠防止、局所作業の酸欠防止に。 加工作業時に発生する粉じんやガスの排気に、ダクト工事のできない現場での冷気供給。電源(V)単相100電源コード(m)1.5(アースクリップ付)
ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681箱当日出荷4本のチューブを平面に結合した蛍光ランプ「ツイン2パラレル」27形蛍光灯。ショップやオフィスのベースライト等に適す質量(g)83口金GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)27適合点灯管FG-1EL/FG-1PL寸法(ガラス管径×長さ)(mm)16.7×143
ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷事務所、オフィスなどの照明に。形状パラレル径(Φmm)【ガラス管】16.7定格寿命(時間)6000電球の種類コンパクト 蛍光灯
重量フック ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷ステンレス製の重量物対応フックでハズレ止め付きタイプです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。仕様鍛造製材質ステンレス(SUS304)種類アイスナップ![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(PTFE)ジャケット(フッ素ゴム付)[GK-TJ/F] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070256-211129-02.jpg)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(PTFE)ジャケット(フッ素ゴム付)[GK-TJ/F]
TOYOX(トヨックス)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐薬品性に優れています。赤色マーク付用途カムロック用材質フッ素樹脂(PTFE)ジャケット(フッ素ゴム付)使用温度範囲(℃)0~180使用流体薬品
乾電池式LEDセンサーライト フック型
オーム電機(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷屋外でも使える(IPX4)、フック型明暗+人感センサーライト 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 乾電池式(単3形乾電池×6本使用)で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめ 常時点灯モード付き質量(g)約135スイッチON・OFF・AUTO電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)全光束(Lm)約200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×193×46保護等級IPX4(防まつ形)検知範囲(人感センサー)正面約4m、左右約90°、上下約90°センサー感知方式明暗、人感光源色昼白色設置場所屋内・屋外点灯保持時間約10秒灯数20電球の種類LED
送風機 マルチアングルファン
スイデン¥68,980税込¥75,8781台当日出荷床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。 角度調節可能なアングルタイプです。 工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。用途暑さ対策、空気搬送、換気にトラスコ品番217-9060質量(kg)15.3出力(kW)0.3/0.39電源(V)三相200電源コード(m)2(プラグなし)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×382×380消費電力(W)(50/60Hz)300/390最大風量(m3/min)(50/60Hz)(最大)82/97ファン翼数4騒音値(dB(A))(50/60Hz)71.0/74.5材質(羽根)アルミハネ径(mm)288標準消費電力料金(円/h)4.1/5.3
送風機マルチアングルファン
スイデン¥68,900税込¥75,7901台当日出荷床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。角度調節可能なアングルタイプです。工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。用途暑さ対策、空気搬送、換気に。トラスコ品番190-0058風量(m3/min)82/97(50/60Hz)ハネ径(mm)288アズワン品番64-7673-20
センサスタンド SJF・SJHタイプ
岩田製作所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷形状L型目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)ポリアミド(PA(66N)黒色)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
防水ジョイントフレックス WPジョイントフレックス
大阪コネクター製造¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷防水仕様で、コアー内にヤーン(化織糸)を巻き込み柔軟性・可とう性に優れ軟質塩化ビニール被覆仕上げです。材質/仕上軟質塩化ビニール被覆
送排風機ジェットファン JF型
鶴見製作所¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷手軽に移動ができ、換気のしにくいところでも簡単に新鮮な外気を供給できます。 本体の向きを変えることにより、送風・排気どちらにも使えます。 フレキシブルダクト(特別付属品・別売)を接続し、離れたところからの送風など、用途が広がります。用途マンホール作業内をはじめ、あらゆる作業現場の換気用付属品ダクト接続用バンド×1、電源コード(2mプラグ付)×1極数2P
































![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(PTFE)ジャケット(フッ素ゴム付)[GK-TJ/F] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070256-211129-02.jpg)