カテゴリ
- 制御機器(13)
- 自動車補修部品(10)
- メカニカル部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 機構部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 渡辺電機工業(10)
- 神津精機(4)
- KSフィルター(4)
- omron(オムロン)(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 矢崎化工(2)
- brembo(2)
- 呉竹(1)
- 制研化学工業(1)
- 鶴見製作所(1)
- ナベヤ(1)
- 河淳(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MANN-FILTER(1)
- 三菱(1)
- サイバーストーク(1)
- DIXCEL(ディクセル)(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
「jg12」の検索結果

シリコンチューブ
(715件のレビュー)¥53~税込¥58~1巻(1m)ほか当日出荷熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
高圧洗浄機 HPJ型用 ガンノズル
鶴見製作所(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷(株)鶴見製作所の高圧洗浄機HPJ型(別売)に使用するガンノズルです。それぞれ使用する高圧洗浄機によりガンの型式・チップ径が異なります。適合機種をご確認下さい。用途HPJ型に使用する洗浄用ガンノズル
絵てがみ線描き筆中
呉竹¥799税込¥8791本翌々日出荷絵てがみの輪郭線・文字書き用筆。 輪郭線・文字書き用 上質の羊毛を使用しているので、先が良くきき細い線もしっかり描ける。種別面相筆材質軸:天然竹軸、主な毛材:羊毛寸法(mm)7.5径×264(口径×筆全長を表示しています(保護キャップを除く)。天然の竹軸は、サイズが多少異なることがあります。)
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
ブレーキディスク
brembo¥9,095~税込¥10,005~1箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ブレーキパッド
brembo¥10,795税込¥11,8751箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
コーンスタンド
河淳¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷仕様スタッキング可能材質(本体)PP均等耐荷重(kg)20関連部品GBA012KB,JG450,JA411,JA412,JG719,PDA089BD,PDA032BD,PDA033BD,JG712PDA029BM,PDA029KB,,DFA035CL,PDA001CL
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E12
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~300℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P12
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~150℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N12
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~150℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F12
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~150℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K12
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~300℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T12
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~300℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N12
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~300℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-J12
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲J熱電対:0~300℃
サイバーストーク スピーカー信号取出しハーネス
サイバーストーク¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷・サイバーストークのスピーカー信号取り出しハーネス (ホンダ 純正オーディオ24ピン用)、HS242です。・分岐のギボシ配線にサブウーファーやスピーカーを接続しハイレベル信号の取出しが可能です。・OFCオーディオグレード銅線使用。・フロントとリアの4cH分のフルレンジ信号とACC・12V常時電源・アースが取り出せます。適合車種ヴェゼル 年式:R3/4~ 型式:RV3/RV4/RV5/RV6ステップワゴン 年式:R4/5~ 型式:RP6/RP7/RP8N-BOX 年式:H29/9~ 型式:JF3/JF4N-ONE 年式:R2/12~ 型式:JG3/JG4N-WGN (カスタム含む) 年式:R1/8~ 型式:JH3/JH4ZR-V 年式:R5/4~ 型式:RZ3/RZ4/RZ5/RZ6
薄型アライメントステージ
神津精機¥699,800税込¥769,7801台62日以内出荷テーブル長さ(mm)130テーブル幅(mm)130耐荷重(N)196(20kgf)送り方式ボールネジリード(mm)1移動ガイドXY:精密クロスローラガイド、θ:クロスローラベアリング有効移動範囲(mm)XY:±5移動量(°)θ:±5分解能(μm)XY:1/0.5(フル/ハーフ)分解能θ:0.000674°/0.000337°(フル/ハーフ)最高速度(mm/s)XY:10 : Half 20kpps最高速度(°/s)θ:6.74 : Half 20kppsロストモーション(mm)XY:≦ 0.002ロストモーション(°)θ:≦ 0.005真直度(μm)[水平/垂直]XY:≦ 1繰返し精度(μm)XY:≦±0.5(位置決め)再現性(度)θ:≦ 0.001バックラッシュXY:≦ 1μm θ:≦ 0.005°振れ(μm)θ:≦5/±5°偏心θ:≦3μm/±5°モーメント荷重(arcsec/N・cm)XY:0.1自重(kg)4.5使用モータPK523HPMB(オリエンタルモーター: 定格電流 0.75A/相、基本ステップ角 0.36°、 リード線5本)(3軸共通)コネクタ形状丸形20ピン(ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)(3軸共通)タイプステージ結線:V3(3軸共通)センサー型式XYθ:F-115(HOME、 LIMIT)
薄型アライメントステージ
神津精機¥489,800~税込¥538,780~1個92日以内出荷種類xyステージ/傾斜ステージ送り方式ボールねじ・リード1mm材質(本体)アルミ合金仕上白色コネクタ丸形20ピン(ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)繰返し精密度(μm)XY:≦±0.5バックラッシュXY:≦ 1μm、θ:≦ 0.005°ロストモーション(mm)XY:≦ 0.002ロストモーション(°)θ:≦ 0.005
自動XYステージ
神津精機1台欠品中新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。 精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。 クリーングリスを使用しています。 送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。 5相ステッピングモーター使用。 KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。 モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。 2相ステッピングモーター仕様も承ります。種類xyステージ送り方式ボールネジリード(mm)1移動ガイド精密クロスローラガイド材質アルミ合金色白色仕上げ繰返し精度(μm)≦±0.3(位置決め)バックラッシュ≦0.2μmコネクタ形状丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)
自動Xステージ
神津精機1台欠品中新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。 精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。 クリーングリスを使用しています。 送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。 5相ステッピングモーター使用。 KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。 モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。 2相ステッピングモーター仕様も承ります。種類xステージ送り方式ボールネジリード(mm)1移動ガイド精密クロスローラガイド材質アルミ合金色白色仕上げ繰返し精度(μm)≦±0.3(位置決め)バックラッシュ≦0.2μmコネクタ形状丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)