カテゴリ

  • 農業機械(39)
  • 機構部品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 厨房用品(12)
  • 制御機器(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 物流用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「jh-20」の検索結果

128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプホルダー 因幡電工パイプホルダー因幡電工(16件のレビュー)
499税込549
1パック(10個)
当日出荷
材質POM種類支持金具
HIパイプ セキスイHIパイプセキスイ(9件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。 HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用仕様各寸法には許容差があります材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ濃紺規格JIS K6742規格品最高使用温度(℃)50常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)
テント用重り モノタロウテント用重りモノタロウ(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
テントの安定性を高める為に設置する重しです。 テント脚部分に置く事で、強風によるテントのズレを防ぎます。 スタッキングできるので、積み重ねて重さを調整する事もできます。
用途強風時などのテントの安定設置に材質鋳鉄シルバー
JISHA安全標識(ステッカータイプ) 日本緑十字社JISHA安全標識(ステッカータイプ)日本緑十字社
1,698税込1,868特価
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
労働安全標識制定 産業・職業・性別及び国籍を問わず、全体的・横断的に、働く人々に危険や緊急事態回避のための注意を喚起することにより、働く人々の事故と健康上の災害防止を図ることを目的とし、その統一的・体系的整備に努めるものとする。ステッカータイプ(粘着シート)。
寸法(mm)160×120仕様裏面離けい紙付材質エンビステッカー区分JISHA安全質量(g)28取付方式裏面離けい紙付
充電バイメタルホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)充電バイメタルホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
六角シャンクタイプで充電ドライバー対応切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
用途鉄板、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(1.6mm)対応有効長(mm)22シャンク径(Φmm)6.35
ジェットホーン EBM(江部松商事)ジェットホーンEBM(江部松商事)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
木工用クランプ PJH型 TRUSCO木工用クランプ PJH型TRUSCO(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1丁
当日出荷から翌々日出荷
締付け部には、キズがつかないようにプラスチックで包んでいます。 クランプ面には常に平行になるように作られています。 木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)95材質(本体)冷間圧延鋼材寸法A(mm)29寸法B(mm)9材質冷間圧延鋼材、樹脂
ラボジャッキ用ホルダー アズワンラボジャッキ用ホルダーアズワン
10,600税込11,660
1式
当日出荷から翌々日出荷
お持ちのラボジャッキに直接取り付けることができる固定用追加天板です。4種のスプリング長(オプション)でカスタマイズが可能です。スプリングを取回す事により、ジャッキの上のビーカーや三角フラスコなどの転倒を防止します。固定用L字金具には複数の穴が開いており、スプリングを取り付ける場所を変えることによりスプリング強度を微調整することが可能です。オプション品のスプリングを追加する事により、丸底フラスコの固定やより強固な固定などバリエーションを増やすことが可能です。
ジェットホーン 和興商事ジェットホーン和興商事
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
外寸法(縦×横×高さ)(mm)400×190×185
ハイパー20 倉敷化工ハイパー20倉敷化工
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400使用流体水、冷水、温水、海水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS20K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム
センサスタンド SJF・SJHタイプ 岩田製作所センサスタンド SJF・SJHタイプ岩田製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状L型目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)ポリアミド(PA(66N)黒色)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
丸ダイス エスコ丸ダイスエスコ
4,480税込4,928
1個
当日出荷から翌日出荷
タイプメートル並目適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
JH型 重荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JH型 重荷重用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)
15,900税込17,490
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
旋回部には、上段にスラストベアリング、下段にテーパーローラーベアリングを内蔵し、重荷重下における円滑なる旋回機能と耐摩耗性を、長期にわたり安定させるべく、徹底的に追求した設計です。
荷重種別重荷重ストッパーなし特性耐摩耗性軸受種類鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
重荷重用ウレタンゴム車輪 自在スラスト ヨドノ重荷重用ウレタンゴム車輪 自在スラストヨドノ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットホーン ジェットネットジェットホーンジェットネット
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:400×190×H185mm●材質:オールステンレス●付属品:突き棒450mm●コード番号:AD1984アズワン品番67-2475-95
根太受金物 八幡ねじ根太受金物八幡ねじ
699税込769
1セット(5個)
3日以内出荷から7日以内出荷
土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
用途床根太、垂木、屋根根太又は天井根太の接合点がない場合の緊結に使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
パイプジョイント式アンカー打込みホルダー パイプジョイントホルダー ナニワ建設機材パイプジョイント式アンカー打込みホルダー パイプジョイントホルダーナニワ建設機材
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
重荷重用MCナイロン車輪 自在スラスト付き ヨドノ重荷重用MCナイロン車輪 自在スラスト付きヨドノ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
材質(車輪)アルミ製MCナイロンRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類鋼板製ベアリング入り
重荷重用ゴム車輪 自在スラスト ヨドノ重荷重用ゴム車輪 自在スラストヨドノ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね ISO規格ばね TJH TJH20-76 東京発条製作所強力ばね ISO規格ばね TJH TJH20-76東京発条製作所
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色ばね定数(N/mm)52.6ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)10穴径DH(Φmm)20自由長Lo(mm)76
強力ばね ISO規格ばね TJH TJH20-32 東京発条製作所強力ばね ISO規格ばね TJH TJH20-32東京発条製作所
999税込1,099
1個
4日以内出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色ばね定数(N/mm)125ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)10穴径DH(Φmm)20自由長Lo(mm)32
強力ばね ISO規格ばね TJH TJH20-89 東京発条製作所強力ばね ISO規格ばね TJH TJH20-89東京発条製作所
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色ばね定数(N/mm)44.9ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)10穴径DH(Φmm)20自由長Lo(mm)89
ISO規格ばね TJH 東京発条製作所ISO規格ばね TJH東京発条製作所
519税込571
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJH63は、オリジナル規格です。
強力ばね ISO規格ばね TJH TJH20-25 東京発条製作所強力ばね ISO規格ばね TJH TJH20-25東京発条製作所
999税込1,099
1個
4日以内出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色ばね定数(N/mm)160ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)10穴径DH(Φmm)20自由長Lo(mm)25
強力ばね ISO規格ばね TJH TJH20-38 東京発条製作所強力ばね ISO規格ばね TJH TJH20-38東京発条製作所
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色ばね定数(N/mm)105.3ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)10穴径DH(Φmm)20自由長Lo(mm)38
強力ばね ISO規格ばね TJH TJH20-64 東京発条製作所強力ばね ISO規格ばね TJH TJH20-64東京発条製作所
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色ばね定数(N/mm)62.5ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)10穴径DH(Φmm)20自由長Lo(mm)64
ジョイントクリーナ ホ付 椿本興業ジョイントクリーナ ホ付椿本興業
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
Φ10mmからΦ60mmの先端ホ付き+取替容易なネジ式ジョイントブラシラインナップ。 先端保護、配線、円筒器具の底面や段付き面の清掃に最適です。 挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。 ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。 使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調節しています。 導入実積:食品配線・樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・各種コック・飲料サーバー清掃・その他産業用細管
タイプジョイントクリーナー ホ付き耐熱温度(℃)120材質ジョイントクリーナー:芯線/ステンレス、ジョイントロッド:グリップ/ABS高さ(mm)135材質(毛)PBT
強力ばね ISO規格ばね TJH TJH20-44 東京発条製作所強力ばね ISO規格ばね TJH TJH20-44東京発条製作所
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色ばね定数(N/mm)90.9ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)10穴径DH(Φmm)20自由長Lo(mm)44
強力ばね ISO規格ばね TJH TJH20-51 東京発条製作所強力ばね ISO規格ばね TJH TJH20-51東京発条製作所
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色ばね定数(N/mm)78.4ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)10穴径DH(Φmm)20自由長Lo(mm)51
強力ばね ISO規格ばね TJH TJH20-305 東京発条製作所強力ばね ISO規格ばね TJH TJH20-305東京発条製作所
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色ばね定数(N/mm)13.1ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)10穴径DH(Φmm)20自由長Lo(mm)305
強力ばね ISO規格ばね TJH TJH20-102 東京発条製作所強力ばね ISO規格ばね TJH TJH20-102東京発条製作所
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色ばね定数(N/mm)39.2ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)10穴径DH(Φmm)20自由長Lo(mm)102
強力ばね ISO規格ばね TJH TJH20-139 東京発条製作所強力ばね ISO規格ばね TJH TJH20-139東京発条製作所
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色ばね定数(N/mm)28.8ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)10穴径DH(Φmm)20自由長Lo(mm)139
児童用自在ホーキS スマートバリュー児童用自在ホーキSスマートバリュー
20,980税込23,078
1箱(20本)
3日以内出荷
柄がちょっと短めな児童仕様清掃用品!SMARTVALUEとテラモトの共同企画商品。ヘッドが180度自在に曲がり、毛先が床面にフィット。隅のホコリも掃きだします。
幅W×全長(mm)外形:約300×1105仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質頭:天然木・スチールにクロメートメッキ、毛:ポリエステル60%、黒パーム20%、馬毛20%、柄:Φ22.2mmスチールパイプにポリエチレン接着被膜毛丈(mm)40幅W(mm)300商品タイプ業務用パック繰り返し・詰め替え対応
パイプ式打込みホルダー(手打)パイプジョイントホルダー コマドリルパイプ式打込みホルダー(手打)パイプジョイントホルダーコマドリル
9,298税込10,228
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
組合せ自由自在、持ち運び超便利。先端パーツを取り替えることにより、内部コーンアンカー(ヒルティタイプ)、カットアンカー、芯棒打込みアンカー、溶接アンカーと用途が広がります。天井向アンカー打ちは、パイプの組合せにより全長500mmから4000mmまで自由に調整可能。パイプを採用することにより軽量化に成功。ジョイント式の為、スペースを取らずにコンパクトにおさまり車への積み込みが容易になります。
強力ばね ISO規格ばね TJH TJH20-115 東京発条製作所強力ばね ISO規格ばね TJH TJH20-115東京発条製作所
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色ばね定数(N/mm)34.8ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)10穴径DH(Φmm)20自由長Lo(mm)115
強力ばね ISO規格ばね TJH TJH20-203 東京発条製作所強力ばね ISO規格ばね TJH TJH20-203東京発条製作所
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色ばね定数(N/mm)19.7ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)10穴径DH(Φmm)20自由長Lo(mm)203
強力ばね ISO規格ばね TJH TJH20-152 東京発条製作所強力ばね ISO規格ばね TJH TJH20-152東京発条製作所
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色ばね定数(N/mm)26.3ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)10穴径DH(Φmm)20自由長Lo(mm)152
強力ばね ISO規格ばね TJH TJH20-127 東京発条製作所強力ばね ISO規格ばね TJH TJH20-127東京発条製作所
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色ばね定数(N/mm)31.5ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)10穴径DH(Φmm)20自由長Lo(mm)127
ハンバーガーベル runonハンバーガーベルrunon
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
プラベル
アズワン品番64-9546-90
金具 旋回金具 シャフト径 ウカイ(岐阜産研工業)金具 旋回金具 シャフト径ウカイ(岐阜産研工業)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
ストッパーなし