カテゴリ
- 農業機械(73)
- 制御機器(16)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 切削工具(6)
- 住設機器(4)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(73)
- 渡辺電機工業(13)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- 三菱マテリアル(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- リンナイ(4)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- 因幡電工(2)
- 神保電器(2)
- ウカイ(岐阜産研工業)(2)
- SUNSTAR(サンスター)(2)
- エスコ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(1)
- ユキワ精工(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
- MANN-FILTER(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「jh13」の検索結果

バイメタルホルソー
JEFCOM(ジェフコム)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から翌々日出荷バイメタルホールソーにΦ70~Φ180の大口径サイズが登場。 切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。ツバなし設計で、深穴作業にも使用可能。 耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により、薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能。用途鉄板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板、プラスチック等全長(mm)120有効長(mm)34
規格袋 半透明 200枚
ハウスホールドジャパン¥509税込¥5601冊(200枚)4日以内出荷食品検査対応済みのため、食品の保存にも適しています。厚さ0.01ミリで薄手だけど破けにくいポリ袋です。レジ袋のように、カサカサした感触が特徴。材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.01色半透明備考【食品検査】対応済入数(枚)200耐冷温度(℃)-30
ハンドル SJH型(本体)
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷指にかかる負担が少ないグリップ形状です。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック種類面付ハンドル|裏止めハンドル取付け方法めねじ耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
泡沫立形上向自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷呼び径(mm)13仕様吐水口/PA27JH-60X-16節水JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27
JH型 重荷重用旋回キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から19日以内出荷旋回部には、上段にスラストベアリング、下段にテーパーローラーベアリングを内蔵し、重荷重下における円滑なる旋回機能と耐摩耗性を、長期にわたり安定させるべく、徹底的に追求した設計です。荷重種別重荷重ストッパーなし特性耐摩耗性軸受種類鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪![ガスコンロ[左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64JH6S2-GL 13A [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83954844-240906-02.jpg)
ガスコンロ[左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64JH6S2-GL 13A [約60cm /都市ガス12・13A /左強火]
リンナイ¥46,980税込¥51,6781個8日以内出荷付属品お試し用単一形マンガン乾電池(1.5V)×2個、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)218×596×452本体質量(kg)8口数2口機能水なし片面焼きグリルSiセンサー、高温炒めモード調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、グリル過熱防止センサ-、コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機、コンロお知らせブザー、グリルお知らせブザー材質(天板)ホーロー
ショートレバー形トグルスイッチ Aシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥359税込¥3951個当日出荷から42日以内出荷丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等耐電圧AC500V 1分間以上種類丸洗い使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状ショートレバー電流容量(AC/DC共通)0.4VAMAX、28VMAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)耐電圧(V/min)AC500以上
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1セット3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。![ガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64JH7S2-CR [約60cm /都市ガス12・13A /右強火] リンナイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83954905-240906-02.jpg)
ガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64JH7S2-CR [約60cm /都市ガス12・13A /右強火]
リンナイ¥46,980税込¥51,6781個8日以内出荷付属品お試し用単一形マンガン乾電池(1.5V)×2個、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)218×596×452本体質量(kg)8口数2口機能水なし片面焼きグリルSiセンサー、高温炒めモード調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、グリル過熱防止センサ-、コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機、コンロお知らせブザー、グリルお知らせブザー材質(天板)ホーロー![ガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64JH6S2-GR [約60cm /都市ガス12・13A /右強火] リンナイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83954869-240906-02.jpg)
ガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64JH6S2-GR [約60cm /都市ガス12・13A /右強火]
リンナイ¥46,980税込¥51,6781個8日以内出荷付属品お試し用単一形マンガン乾電池(1.5V)×2個、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)218×596×452本体質量(kg)8口数2口機能水なし片面焼きグリルSiセンサー、高温炒めモード調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、グリル過熱防止センサ-、コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機、コンロお知らせブザー、グリルお知らせブザー材質(天板)ホーロー![ガスコンロ[左強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64JH7S2-CL [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83954887-240906-02.jpg)
ガスコンロ[左強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64JH7S2-CL [約60cm /都市ガス12・13A /左強火]
リンナイ¥46,980税込¥51,6781個8日以内出荷付属品お試し用単一形マンガン乾電池(1.5V)×2個、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)218×596×452本体質量(kg)8口数2口機能水なし片面焼きグリルSiセンサー、高温炒めモード調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、グリル過熱防止センサ-、コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機、コンロお知らせブザー、グリルお知らせブザー材質(天板)ホーロー
カバー
BIGM(丸山製作所)¥919税込¥1,0111個当日出荷部品名称カバー図解Noセオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.25、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.25、JH15D 本体部品_No.20、セオイ13ガタ-1BIG-M 本体部品_No.18、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.25、セオイ10DガタDX(G) 本体部品_No.25、MJS-11H ホンタイ部品_No.18、MHD13 本体部品_No.23、セオイ10Xガタ 本体部品_No.25、セオイ15DガタDX 本体部品_No.25、セオイ11ガタBIG-M 本体部品_No.20、MHD15P-1 本体部品_No.26、セオイ15DガタDX(G) 本体部品_No.25、セオイ18A-1ガタ 本体部品_No.24、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.25、MHD18-1 本体部品_No.23、MHD13-1 本体部品_No.23、セオイ13ガタ 本体部品_No.28、JH10D 本体部品_No.20、MHD10A 本体部品_No.26、MHD10P-1 本体部品_No.26、GHD20 ホンタイ部品 カバー_No.22、セオイ15Xガタ 本体部品_No.25、セオイ15Dガタ 本体部品_No.23、セオイ13A-1ガタ 本体部品_No.25、セオイ10Dガタ ホンタイ部品_No.23、セオイ10DガタDX ホンタイ部品_No.25、セオイ18ガタ-1 本体部品_No.17、BIG-Mセオイ18ガタ 本体部品_No.19、MHD18 本体部品_No.23
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
チップ SEMT-JH
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10枚)ほか当日出荷から7日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20コーナー半径(mm)1.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
インサート CVDアルミリッチコーティング MV1020
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高いAl含有比率と高い硬さを兼ね備えるAl-Richコーティングを技術の採用により、硬さに加え対酸化性も大幅に向上させたことで、優れた耐摩耗性を実現したインサートです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。材質MV1020RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤフラム
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷規格WB95-89図解NoMLC3501R(14) キャブレタ部品_No.5、MCV301T-125 キャブレタ部品_No.13、CSR311M キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、MCV3100(14) キャブレタ部品_No.12、MCV3101T(12) キャブレタ部品_No.13、GKC3510R(14) キャブレタ部品_No.5、CSR311S キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、MCV3100T キャブレタ部品_No.13、MLC3100R(12) キャブレタ部品_No.12、MCV3100(12) キャブレタ部品_No.12、MLC3101T(10) キャブレタ部品_No.13、NST3030M キャブレタ部品_No.13、MCV351-125 キャブレタ部品_No.5、CSR310S キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、CST311M キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、CST310S-CW キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、JH311CST キャブレタ部品_No.13、CSR351S(14) キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.5、CSR311M-PW キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、MCV3501(16) キャブレタ部品_No.5、MCV3101T(10) キャブレタ部品_No.13、CSR311S-PW キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、GKC3100R(12) キャブレタ部品_No.12、MCV3100T(12) キャブレタ部品_No.13、CST310M-PW キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、CSR310M-PW キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、MCV3501(14) キャブレタ部品_No.5、MCV3100T(C) キャブレタ部品_No.13、CST310S キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、JH311CSR キャブレタ部品_No.13、GKC3101T(10) キャブレタ部品_No.13、MCV3100PW(14) キャブレタ部品_No.12、JH310CSTS-P キャブレタ部品_No.13、CST311S キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13
インパクトスプリンクラー 20JH(標準ノズル付 08)
RAINBIRD¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷20JHは黄銅製のフルサークルインパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。 13mmのオスねじ NPT 散水ノズルは標準のみお取り扱いがあります。用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却材質黄銅タイプ全円口径(Φmm)13型番20JH角度調整範囲散水:360°流量(L/min)7.8~21.0散水範囲(m)半径:11.6~13.4取付口NPT オスねじ仰角(°)ノズル散水仰角:23動作圧(bar)2.4~4.1
ミーリング加工用材種 MV1030
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサート飛散防止機構の採用により、着座剛性が高く、高負荷条件下でも安定した切削が可能。簡単に高精度インサートをクランプできる、スクリューオン方式を採用。高精度の無研削形インサート。刃先強度が高く、切れ刃の安定性に優れている。用途正面削り用。断続切削の多い加工。黒皮加工形状正方形精度M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)13.4ブレーカJH刃先チャンファー及び丸の場合ホーニング刃コーナー半径(mm)1.5穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面ワイパー刃幅(mm)1.9頂角(°)90逃げ角(°)20
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
ヒーターガイド付保温パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥28,980税込¥31,8781巻(30m)3日以内出荷から4日以内出荷材質ポリブテン/架橋ポリエチレンフォーム/ポリプロピレン厚さ(mm)保温材:10内径(Φmm)ガイド管:10
らく楽パイプ(保温厚10mm)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥18,980税込¥20,8781巻(30m)3日以内出荷から4日以内出荷優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。材質パイプ:ポリブテン、保温材:架橋ポリエチレンフォームJIS規格JIS K 6778
らく楽パイプ(保温厚5mm)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,980~税込¥16,478~1巻(30m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。材質パイプ:ポリブテン、保温材:架橋ポリエチレンフォームJIS規格JIS K 6778長さ(m)30
















![六角ナット[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70506889-250806-02.jpg)

![ガスコンロ[左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64JH6S2-GL 13A [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83954844-240906-02.jpg)





![ガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64JH7S2-CR [約60cm /都市ガス12・13A /右強火] リンナイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83954905-240906-02.jpg)
![ガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64JH6S2-GR [約60cm /都市ガス12・13A /右強火] リンナイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83954869-240906-02.jpg)
![ガスコンロ[左強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64JH7S2-CL [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83954887-240906-02.jpg)