曜日別特売

規格袋 半透明 200枚

規格袋 半透明 200枚 - ハウスホールドジャパン規格袋 半透明 200枚 - ハウスホールドジャパン規格袋 半透明 200枚 - ハウスホールドジャパン規格袋 半透明 200枚 - ハウスホールドジャパン規格袋 半透明 200枚 - ハウスホールドジャパン規格袋 半透明 200枚 - ハウスホールドジャパン規格袋 半透明 200枚 - ハウスホールドジャパン規格袋 半透明 200枚 - ハウスホールドジャパン

食品検査対応済みのため、食品の保存にも適しています。
厚さ0.01ミリで薄手だけど破けにくいポリ袋です。
レジ袋のように、カサカサした感触が特徴。

材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.01
半透明
備考
【食品検査】対応済
入数(枚)
200
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1冊(200枚)
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。
全6種類を絞り込む
規格
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
規格
縦(cm)
横(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79841451JH1717号5036
オープン
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
79841487JH1616号4834
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
79841530JH1313号3826
オープン
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
79841600JH1515号4530
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
79841609JH1414号4128
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
79841618JH1818号5338
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする