カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(96)
  • 切削工具(76)
  • 農業機械(60)
  • 船舶用品・漁業資材(43)
  • 制御機器(39)
  • 家電(26)
  • 作業服(17)
  • 測定用品(16)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 梱包用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • ヘルスケア(5)
  • 機構部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • バイク部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 介護用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「jic」の検索結果

関連キーワード
485件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • すべり止めお風呂マット JIC

    すべり止めお風呂マット

    JIC(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    快適バスタイム。洗い場や浴槽に敷いて使用ください。無数の吸盤で床面にピッタリ吸着します。洗濯機(洗濯ネット)で簡単に洗う事ができ、清潔です。
  • フロントガラスカバー JIC

    フロントガラスカバー

    JIC
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    雪や寒さによるフロントガラスの凍結防止に!日差しからの保護や汚れ防止に!。〇タイヤホイールにフックをひっかけるだけの簡単取付。〇撥水加工。〇通年使用可
    用途フロントガラスの保護付属品収納用手さげ袋質量(g)590寸法(cm)233×148
  • KADDAK スマートタオル JIC

    KADDAK スマートタオル

    JIC
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    【車のキズや汚れを除去するスマートタオル】。〇光沢材+ミネラルオイルを含有した特殊液体が細かいキズの除去と光沢効果までワンステップ!塗装面を長い期間保護します。〇酸化物やアスファルトのタールなどしつこい汚れも簡単に除去。〇車2台分量の成分含有で何度でも繰り返し使用可能(。使用後は必ず袋に戻して保管してください)。キズ除去の原理。ナノ技術を活用したスマートタオルでキズ部分を磨く際に微熱が発生します。その微熱によってナノ分子がキズ部分に浸透し、化学反応を起こしながらコーティングをすることで細かいキズや汚れを除去します。
    用途車の細かいキズ、鳥の糞やシミ錆、油汚れや水垢の除去、フロントライトカバーの曇りの除去仕様キズ除去範囲:クリア層(透明塗料)についたキズ(※状況によっては復元できないキズもあります)付属品ニトリル手袋1枚/マイクロファイバーグローブ1枚成分炭化水素、オレイン酸、ジメチルポリシロキサン、酸化セリウム使用方法1車体についたほこりや水分を乾いたタオルで拭き取る2同梱のニトリル手袋をつけて、キズや汚れのある場所をごしごしと磨き上げる3マイクロファイバーグローブで仕上げ磨き4本品を袋に戻して終了!材質不織布質量(g)25寸法(cm)17×14危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応
  • ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxNPTオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxNPTオネジ

    CEJN(セイン)
    3,998税込4,398
    1個
    10日以内出荷から34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPTとJIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)69
  • 純正インクカートリッジ EPSON GJIC8 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON GJIC8

    EPSON(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    グリーン購入法適合適合GP-730/730W種別純正品適合機種メーカーEPSONエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 050
  • 純正インクカートリッジ EPSON TM-C3500用 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON TM-C3500用

    EPSON(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    適合TM-C3500種別純正品適合機種メーカーEPSON
  • ”検圧ニップル” JIC37-SAE J514規格 CEJN(セイン)

    ”検圧ニップル” JIC37-SAE J514規格

    CEJN(セイン)
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    用途自動車や油圧装置回路の検圧用。使用温度範囲(℃)-20~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントケース アイリスオーヤマ

    ジョイントケース

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    389税込428
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    重箱式の新しい小分け収納。 細かく分類したい小物・書類が楽に分別できます。 バックルで連結できるから場所をとらずスッキリ収納。 中身が見えるクリア収納。 グループ分けして収納しておけば必要なところだけ持ち運べます。
  • ”シリーズ727” ニップル UNFオネジ ISO8434―2(JIC37―SAE J514) CEJN(セイン)

    ”シリーズ727” ニップル UNFオネジ ISO8434―2(JIC37―SAE J514)

    CEJN(セイン)
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • 純正インクカートリッジ EPSON GJIC5 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON GJIC5

    EPSON
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    種別純正適合機種メーカーEPSON
  • ステンレス・低圧 アダプター JICオネジT型 CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター JICオネジT型

    CEJN(セイン)
    12,980税込14,278
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
  • スタックキーパー リス

    スタックキーパー

    リス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    組み合わせ次第で、自由自在に整理整頓できるメッシュトレイです。
    材質ポリプロピレン(PP)半透明
  • 簡易タイプ インパクトドライバーカバー JOB Master

    簡易タイプ インパクトドライバーカバー

    JOB Master(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    防滴・防塵。 大きめのダブルファスナー採用。 出し入れしやすい、広口設計。 握りやすい、やわらかいビニール製。
    厚さ(mm)ビニール:0.15作業量(目安)約1000~2000回全長(mm)約350横幅(mm)約250
  • ステンレス・低圧 アダプター JICオネジクロス CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター JICオネジクロス

    CEJN(セイン)
    44,980税込49,478
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
  • 純正インクカートリッジ EPSON GJIC7 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON GJIC7

    EPSON
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    適合GP-1100種別純正品適合機種メーカーEPSONエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 048
  • ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxJICオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxJICオネジ

    CEJN(セイン)
    3,698税込4,068
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
  • ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxJICメネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxJICメネジ

    CEJN(セイン)
    4,898税込5,388
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
  • EPSON純正 インクカートリッジ SJIC15P 3色一体型 EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ SJIC15P 3色一体型

    EPSON
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    適合TM-C3400種別純正品シアン、マゼンダ、イエロー適合機種メーカーEPSON
  • ”シリーズ824” カップリング 37°オス・コーン付き、UN/Fオネジ ISO 8434ー2(JIC 37°ー SAE J514) CEJN(セイン)

    ”シリーズ824” カップリング 37°オス・コーン付き、UN/Fオネジ ISO 8434ー2(JIC 37°ー SAE J514)

    CEJN(セイン)
    56,980税込62,678
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxMPオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxMPオネジ

    CEJN(セイン)
    12,980税込14,278
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。トラスコ品番681-8228材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103接続【1】JIC 6 (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 30Nm【2】3/8 MP (9/16 - 18 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 41Nm
  • ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxHPオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxHPオネジ

    CEJN(セイン)
    6,798税込7,478
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
  • ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxMPオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxMPオネジ

    CEJN(セイン)
    5,498税込6,048
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。シール面積が小さいためコンパクトで丈夫な端部を実現し、フルードを高圧下でシールし保持します。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
  • チップ GFN イスカル

    チップ GFN

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から15日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカ片面
  • 突切・溝入加工用チップ TAG イスカル

    突切・溝入加工用チップ TAG

    イスカル(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ GFN イスカル

    チップ GFN

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • チップ GFN イスカル

    チップ GFN

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    コーナー半径(mm)0.25穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ GFN イスカル

    チップ GFN

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    コーナー半径(mm)0.25穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ GFN イスカル

    チップ GFN

    イスカル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    コーナー半径(mm)0.14穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ GIM イスカル

    チップ GIM

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
  • セルフグリップ チップ GFN-J イスカル

    セルフグリップ チップ GFN-J

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    1コーナー使いで世界初の自己拘束式突切工具です。チップを差し込むだけ、切削力でホルダーに固定されます。補修部品も不要で、チップの交換も容易です。
    用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ GFN イスカル

    チップ GFN

    イスカル(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
  • チップ GFN イスカル

    チップ GFN

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
  • チップ GFN イスカル

    チップ GFN

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    コーナー半径(mm)0.16穴の形状-チップブレーカ片面
  • A SG突/チップ超硬 イスカル

    A SG突/チップ超硬

    イスカル
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • カットグリップ チップ GIM-J イスカル

    カットグリップ チップ GIM-J

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、突切・溝入加工用チップです。軟鋼/中空材の加工、小径/薄肉部品加工対応です。
    用途溝入れ、突切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ GSFN イスカル

    チップ GSFN

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    厚さ(mm)3コーナー半径(mm)0.25穴の形状-
  • A CG突/チップCOAT イスカル

    A CG突/チップCOAT

    イスカル
    18,980税込20,878
    1セット(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な溝入れ、多機能加工に対応しています。
    用途突切り加工用材質コーティング
  • チップ GFN イスカル

    チップ GFN

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    コーナー半径(mm)0.16穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ GIM イスカル

    チップ GIM

    イスカル(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • タンググリップ チップ TAG N-J/JS/JT イスカル

    タンググリップ チップ TAG N-J/JS/JT

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    軟金属加工対応の縦置きチップです。
    用途突っ切り加工用。コーナー半径(mm)RE:0.2RoHS指令(10物質対応)対応
...