CEJN(セイン)
”検圧ニップル” JIC37-SAE J514規格
油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
用途
自動車や油圧装置回路の検圧用。
使用温度範囲(℃)
-20~100
使用流体
作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
全8種類を絞り込む
相手側取付サイズ
7/16-20 UNF オネジ
1/2-20 UNF オネジ
9/16-18 UNF オネジ
3/4-16 UNF オネジ
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
最高使用圧力(MPa)
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82562509
10-359-1756
683-2486
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル
35
9/16-18 UNF オネジ
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82564128
10-359-1755
683-2436
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル
42
1/2-20 UNF オネジ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82570315
10-359-1706
683-2478
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:プラスチック
35
9/16-18 UNF オネジ
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82572300
10-359-1707
683-2483
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:プラスチック
35
3/4-16 UNF オネジ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82574461
10-359-1705
683-2473
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:プラスチック
42
1/2-20 UNF オネジ
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82577349
10-359-1704
683-2480
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:プラスチック
45
7/16-20 UNF オネジ
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82587131
10-359-1757
683-2477
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル
35
3/4-16 UNF オネジ
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82587149
10-359-1754
683-2451
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル
45
7/16-20 UNF オネジ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください