カテゴリ
- 溶接用品(290)
- 塗装・養生・内装用品(15)
- 制御機器(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- テープ(9)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
- マイト工業株式会社(81)
- SUZUKID(スズキッド)(56)
- IKURATOOLS(育良精機)(47)
- 3M(スリーエム)(44)
- MAC8(マックエイト)(21)
- 扶桑精機(15)
- リケン(10)
- デンゲン(8)
- 山本光学(8)
- 東安(8)
- TRUSCO(6)
- YAMAZEN(山善)(4)
- Delta Plus(デルタプラス)(4)
- 小池酸素工業(3)
- エスコ(2)
- ダイヘン(2)
- ニトムズ(2)
- トーアボージン(2)
- スミロン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「jidoumen」の検索結果

液晶式自動遮光面 JIDOUMEN FF
SUZUKID(スズキッド)(5件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ハンドフリーになるため、溶接の仮止めや作業がスムーズになります。遮光度は7~13とレンジが広いです。電源は手軽に入る単4電池採用でプラス、ソーラーとなります。テストボタン付きで動作確認ができ安心安全です。グラインドモードで切断・研磨作業にも対応できます。防塵マスクP-581が使用可能です。用途液晶式自動遮光溶接面。種類自動遮光面仕様電池交換ランプ付・テストボタン付・グラインドモード有付属品取扱説明書×1枚、保証書×1枚、単4乾電池×1個、外側カバープレート×1枚、内側カバープレート×1枚電源ソーラー+単4電池×1個使用範囲TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)遮光度7~13、(遮光度前)3.5視界範囲(mm)96×40反応速度(秒)1/25000感度調整ダイアル式無段階調節
液晶式自動遮光面 JIDOUMEN
SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷テストボタンが付いているので、内蔵電池の残量が十分あるかわかります。内蔵電池は市販のリチウム電池CR2025(2個使用)で交換できます。溶接時のアーク光を感知した瞬間、自動的に遮光するので、いちいち手持面を動かす必要はありません。用途MMA(手棒溶接)、MIG、MAG溶接用種類溶接面(手持ち式)仕様PP手持面に装着、テストボタン付き、電源自動ON/OFF付き(使用後は面を下に向けて置くこと)寸法(mm)カートリッジ/108×51×5、手持面/200×370×75電源リチウム電池(CR2025×2個)遮光度反応前/#3、反応後/#8視界範囲(mm)94×24遮光速度(秒)1/10000
液晶式自動遮光面 JIDOUMEN用 液晶カートリッジ
SUZUKID(スズキッド)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷溶接時のアーク光から顔・目を保護する溶接用自動遮光面です。 アーク光をセンサーが感知し自動的に遮光します。 JIDOMENの液晶カートリッジです。 溶接面に取り付けが可能です。用途手持型液晶式自動遮光溶接面。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)51×108×5遮光速度(秒)1/10000
外側カバープレート
SUZUKID(スズキッド)¥1,998税込¥2,1981袋(3枚)当日出荷JIDOUMEN・FF液晶面のプレートです。スズキットJIDOUMEN・FFの交換用外側カバープレートです。用途溶接液晶面用交換消耗品。
液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ
SUZUKID(スズキッド)(16件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。 カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨種類自動溶接遮光面付属品外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個寸法(mm)240×305×207電源単4電池×ソーラー電池本体質量(g)528遮光度#9~#13視野98×44mm遮光速度(秒)1/25000
超強力両面テーププレミアゴールド(自動車内装用)
3M(スリーエム)(36件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻当日出荷車内の小物の固定に! ポリプロピレン製、軟質塩化ビニル製のどちらのダッシュボードにも使えます。 基材がやわらかいので、ダッシュボード表面のエンボスにもなじんで、よくつきます。仕様屋内用使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
表面保護フィルム(自動車内装用)
スミロン(38件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻ほか当日出荷から33日以内出荷自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に用途内装粘着剤ゴム系主な用途自動車内装用RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドバンド(INFO-760・2200・MR-460・460M・930・HAYATEⅡ用)
マイト工業株式会社¥4,998税込¥5,4981個当日出荷適合機種INFO-760・2200・MR-460・460M・930・HAYATEⅡRoHS指令(10物質対応)対応
LC-700・800共通カバーレンズ
山本光学¥1,098~税込¥1,208~1パック(5枚)当日出荷LC-700/LC-800 自動遮光液晶溶接面に取付可能なカバーレンズ。<外側>LCP-7 <内側>LCP-8 液晶のキズを防止します。適合LC-700、LC-800種類カバーレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
溶接用かぶり面 汗取りパッド
TRUSCO(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷溶接用かぶり面用汗取りパッドです。適合本体TSM20S/TSM25S4質量(g)12トラスコ品番415-3146種類溶接用かぶり面
外側保護プレート(100V用)
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(10枚)当日出荷トラスコ品番411-1435適合本体スピードグラス 100V質量(g)400タイプ標準
超高速遮光面 レインボーマスク
マイト工業株式会社¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から5日以内出荷遮光速度1/20000。遮光濃度6段階切替可能です。(#8~#13)。戻り速度6段階切替可能です。(0.1~1.0秒)。感度調整6段階切替可能です。カットモード4段階切替可能です。(#5~#8)。ソーラーとリチウム電池(CR-2450×1)併用。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。従来の黄緑色の液晶フィルターに比べ、より実際に近い自然な色でクリアな画面を実現。ゆがみやぼやけがなくくっきり鮮やかに見え、ケガキ線、溶接個所、溶融プールがはっきり見えます。液晶カセットは耐衝撃性素材採用しております。使用温度範囲(℃)ー10~55電源リチウム電池(CR-2450×1個)、ソーラーパネル併用範囲(mm)視野:96×40感度低~高(6段階調整)センサー2機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/20分以上遮光しない場合、自動OFF輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(6段階切替)/CUT:#5~#13(4段階切替)/GRIND:#3(固定)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)速(0.1)~遅(1.0)6段階調整遮光速度(秒)1/20000
液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ ブルーフィルタ
SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷液晶式自動遮光溶接面、クリアな視界に液晶ブルーフィルターを採用しました。長時間の溶接使用にも作業者が感じる負担を軽減される液晶面です。用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨作業に最適です。仕様グラインダーモード有、バッテリーラーム有、戻り速度調整:ダイヤル式・無段階調整寸法(mm)W240×D305×H207種類溶接面(かぶり式)電源単4電池×2本+ソーラー電池センサー2個遮光度#9~#13視野98×44mm感度調整大槍式/無段階遮光速度(秒)1/25000
スピードグラス拡大レンズ(9100シリーズ用)
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷スピードグラス自動遮光溶接面9100シリーズ用の拡大レンズです。適合本体スピードグラス9100V、9100X、9100XX寸法(mm)約108×52×4質量(g)20適合共用スタンダードワイドビューエクストラワイドビュー
液晶式自動遮光面 アイボーグ180°
SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷日本初180度パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野を3面同時に実現。・EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界に。ブルーフィルター採用で眩しさを軽減し、鮮明な視界を実現。接地面や溶融地の境目が見やすく、高出力溶接でも鮮明な視野を確保します。今までにない広い視野を実現。中央の液晶パネルは遮光度調節可能な液晶フィルタ、両側の液晶パネルは遮光度#10の液晶フィルタを採用し作業に適した視野の明るさを確保。用途溶接用、液晶式自動遮光溶接面遮光速度(秒)1/25000
カバープレート8(前)×6(内) HAYATE
マイト工業株式会社(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷適合機種HAYATE・HAYATEⅡ内容外側8枚・内側6枚RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ 強力両面テープ 自動車(外装)用
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥489~税込¥538~1巻当日出荷エンブレムなどの装着に。 自動車メーカー・修理業者などに使用されているプロ仕様です!用途自動車用(外装)(屋外(車外)用) 自動車の軽量なエンブレムなどの接着用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
表面保護フィルム(自動車塗膜用)
スミロン(13件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1巻ほか当日出荷から33日以内出荷長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。 簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。用途ボディ保護粘着剤ゴム系
NO.48 ヘッドギアタイプ溶接面
山本光学(7件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷溶接作業の内容に合わせて、LC-8(#10)やお手持ちの溶接プレートをセットして使用可能なモデル。窓部フリップアップ可能用途溶接作業時の顔面の保護。(作業に合わせた別売の遮光プレートをセットしてご使用ください。)種類溶接面(かぶり式)仕様ヘッドギアタイプトラスコ品番836-5847材質耐衝撃性ナイロン質量(g)450寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)はね上げ窓部:95×42、内レンズ窓部:93×45フレーム色ブラック
内側保護プレート(100V、SL用)
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(5枚)当日出荷トラスコ品番411-1346適合本体スピードグラス 100V、9002V、9002D、SL
液晶式自動溶接面アイボーグ・ベータ
SUZUKID(スズキッド)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷簡単、便利なデジタル操作。その溶接ワークに死角無し。高級感のあるグレイッシュブロンズカラー採用。ブルーフィルタ採用で鮮明な視界を確保。外側ボタンで面体を脱がずに設定調整できます。フィット感抜群のヘッドギア採用しています。作業モード切替:常時遮光(DARK)、溶接(WELD)、切断(CUT)、グラインド(GRIND)の4種モードを作業環境に併せて設定可能です。遮光度調整:切断モードでは#4~#8、溶接モードでは#9~#13の範囲で遮光度調整できます。感度調整:光を感知するセンサーの感度を6段階で調整できます。戻り速度調整:遮光前の明るさに戻るまでの時間を6段階で調整できます。用途溶接作業時に発生するアーク光や飛散するスパッタ等から目や顔を保護する溶接面です。色グレイッシュブロンズ電源自動オン/オフフィルターブルーバッテリーソーラー+リチウム電池(CR2032×2)レンジ【遮光度】#4~#8/#9~#13遮光度【遮光前】#3視界範囲(mm)100×53戻り速度(秒)6段階ボタン調整:約0.04~約2.0感度調整6段階ボタン調整遮光速度(秒)1/25.000
カバープレートセット前5枚入りINFO-2000・2200用
マイト工業株式会社¥4,998税込¥5,4981箱(5枚)当日出荷適合機種INFO-2000・2200内容外側5枚RoHS指令(10物質対応)対応