カテゴリ

  • メカニカル部品(110)
  • 事務用品(16)
  • テープ(6)
  • 制御機器(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jim meca」の検索結果

134件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タプリクリップ シャープ 0.5 ゼブラ

    タプリクリップ シャープ 0.5

    ゼブラ(11件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1本
    当日出荷
    たっぷり書けて、バインダークリップ採用! 可動式クリップ採用で、厚手の生地や厚みのあるボード等もはさめます。
    仕様軸は樹脂・ラバーグリップ付。先端はパイプスライド式。全長(mm)141.6エコマーク認定認定方式ノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)11.4グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号17 112 184繰り返し・詰め替え対応
  • ジムメカ ゼブラ

    ジムメカ

    ゼブラ
    ¥99税込¥109
    1本
    当日出荷
    シャープ0.5/ラバーグリップ付き
    軸径(Φmm)11.6全長(mm)141.8質量(g)9.3エコマーク認定認定芯径(mm)【シャープ芯】0.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 001
  • 再生樹脂シャープペンシル〈パワーフィット〉0.5mm コクヨ

    再生樹脂シャープペンシル〈パワーフィット〉0.5mm

    コクヨ(12件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1本
    当日出荷
    グリップは、エストラマー素材を使い、エアーグリップ構造を採用しているため、手にピタッとフィットします。
    仕様チップスライド、通気仕様キャップ材質再生材配合率/グリップ:再生エラストマー100%、軸・消しゴムカバー:R-PMMA100%、クリップ付受台:R-ABS100%軸径(Φmm)11長さ(mm)146エコマーク認定認定方式ノック式芯径(mm)0.5グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号17 112 114
  • ベリーシャ楽 uni(三菱鉛筆)

    ベリーシャ楽

    uni(三菱鉛筆)(14件のレビュー)
    ¥94税込¥103
    1本
    当日出荷
    曲線フォルム&ディンプル付グリップで握りやすく滑りません。 従来品より約30%柔らかい&10mm長いグリップで、どんな握り方でも疲れません。
    質量(g)8.7エコマーク認定認定方式ノック式・先端パイプスライド機構芯径(mm)0.5寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.1グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 190繰り返し・詰め替え対応
  • タプリクリップ シャープ 白 ゼブラ

    タプリクリップ シャープ 白

    ゼブラ
    ¥99税込¥109
    1本
    当日出荷
    エコマーク認定認定芯径(mm)0.5色(本体)白グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 184繰り返し・詰め替え対応
  • ベリーシャ楽 残芯少量3.0mm以下 uni(三菱鉛筆)

    ベリーシャ楽 残芯少量3.0mm以下

    uni(三菱鉛筆)(19件のレビュー)
    ¥88税込¥97
    1本
    当日出荷
    新開発スライド式残芯少量機構で、残芯3mmまで書ける。2本目の芯の繰り出しがスムーズ。 曲線フォルム&ディンプル付グリップで握りやすく滑りません。 従来品より約30%柔らかい&10mm長いグリップで、どんな握り方でも疲れません。
    質量(g)8.7エコマーク認定認定方式ノック式芯径(mm)0.5色(本体)黒寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.1グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 191繰り返し・詰め替え対応
  • デルガード0.5 ゼブラ

    デルガード0.5

    ゼブラ(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1本
    当日出荷
    筆圧や書く角度に合わせて芯をガードする新開発の内部機構により、どれだけ強い力をかけても芯が折れないシャープペン。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれて詰まることがありません。芯を守る。ずっと書ける。筆記中の、あらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守ります。紙面に対し、垂直に強い筆圧が加わると、軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぎます。斜めに強い筆圧が加わると、先端の金属部品が自動で出てきて芯を包み込みガードします。その二つの機構が、加わる力の角度や強さに合わせて自動で配分を調整して作動します。(※芯が出ていない状態から、4回以上ノックして書くと折れることがあります。)(※カラー芯や、0.3は2B以上・0.5は3B以上の濃い芯を使用して書くと折れることがあります。)。芯づまりも防ぐ。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれてつまることがありません。芯折れや芯詰まりを気にせずに使えることで、毎日の勉強やテストなどの大事な場面で、ユーザーが安心して書くことに集中することができます。『デルガード』は、ベストパフォーマンスを提供します。
    質量(g)10方式ノック式芯径(mm)0.5替え消しゴムG(5個入)繰り返し・詰め替え対応
  • クルトガ スタンダードモデル 0.5mm uni(三菱鉛筆)

    クルトガ スタンダードモデル 0.5mm

    uni(三菱鉛筆)(23件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    シャープペンの芯先に初めて注目して、新開発した機構です。 機構内部が3つのギアに分かれており、芯に連結された中ギアが、文字を書くときの筆圧を利用して、上下に運動します。 上下のギアと斜めに噛み合うことで、一画書く度に中ギアと芯が少しずつ回転します.
    材質PC樹脂+転写印刷質量(g)9.8方式ノック式・クルトガエンジン搭載芯径(mm)0.5寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.7×14.9×142.5商品タイプ本体
  • シャープペンゼロシン プラチナ万年筆

    シャープペンゼロシン

    プラチナ万年筆(12件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1本
    当日出荷
    ゼロシン機構により連続筆記時に残芯0.5mmの環境にうれしいシャープペンです。 ラバーグリップ付きの軽量ボディで軽い書き味。
    方式ノック式芯径(mm)0.5
  • 替芯 シャープペン用 モノタロウ

    替芯 シャープペン用

    モノタロウ(67件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個(40本)
    当日出荷
    材質(ケース)PS樹脂、(キャップ)PP樹脂長さ(mm)60質量(g)(ケース)4.2外形寸法(mm)68×13×5芯径(mm)0.5商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • グラフギア500 ぺんてる(アストラム)

    グラフギア500

    ぺんてる(アストラム)(29件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷
    筆記時に線や文字を確認できる細身のペン先。 安定した筆記を得るための低重心設計。 定規をあてやすい4mmガイドパイプ。 手のすべりを防ぐローレット加工。 芯の硬度が使いわけできる表示窓付き。 製図用。 内蔵芯:HB。 替消しゴム:Z2-1N。
    材質軸:再生ABS、先金、グリップ:真鍮、クリップ:鉄全長(mm)147質量(g)14外形寸法(mm)10×8×147方式ノック式軸径(m/m)10芯硬度HB色(本体)シルバー芯色黒グリーン購入法適合商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • クルトガ ユニアルファゲル搭載タイプ uni(三菱鉛筆)

    クルトガ ユニアルファゲル搭載タイプ

    uni(三菱鉛筆)(12件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    やわらかくて弾力性のあるα GELをグリップ部に採用。 抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現! 芯が回ってトガり続ける「クルトガエンジン」搭載
    材質PC樹脂+転写印刷、ゲルサンドグリップ付質量(g)20.6方式ノック式・クルトガエンジン搭載芯径(mm)0.5寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13.1×17.2×139.8商品タイプ本体
  • 3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 309(軽量物用) 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 309(軽量物用)

    3M(スリーエム)(14件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1パックほか
    当日出荷
    エコノミータイプです。重ね貼りできます。透明なので下地を隠さず、仕上がりがきれいな梱包用テープです。
    主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
  • 鉛筆シャープ コクヨ

    鉛筆シャープ

    コクヨ(21件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1本
    当日出荷
    太い芯なので折れにくく、鉛筆のような書き心地です。 ソフトなエラストマー樹脂をコートしているので、指にフィットします。 ノック部分は、誤飲や紛失しないように、使用時に外れない設計にしています。 未使用時には、ペン先が収納することができます。
    仕様チップスライド材質(軸)PP・TPE、(ノック部)R-ABS軸径(Φmm)10全長(mm)139方式チップスライド商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • テクト2ウェイ 0.5mm ゼブラ

    テクト2ウェイ 0.5mm

    ゼブラ(1件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    振るだけで芯が出るフリシャ機能搭載の製図用シャープペンシル フリシャ機能をオフにもできて、使用場面に合わせて切替できます
    方式フリシャ機能芯径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
  • OPPテープ モノタロウ

    OPPテープ

    モノタロウ(68件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1巻ほか
    当日出荷
    安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
    用途軽~中梱包用。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用色透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2.12主な用途梱包用引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
  • OPPテープ No.353 オカモト

    OPPテープ No.353

    オカモト(6件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1パック(5巻)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
    用途中~重梱包用。
  • OPPテープ SWAN(シモジマ)

    OPPテープ

    SWAN(シモジマ)(7件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1巻
    当日出荷
    強度・耐水性・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くお使い頂けます。
    厚さ(μm)50伸度(%)158主な用途梱包用特性高強度、耐水性メーカー商品コード002079032引張強度(N/24mm)99粘着力(N/24mm)9.1
  • 透明梱包用テープ NO.3303 ニトムズ

    透明梱包用テープ NO.3303

    ニトムズ(60件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1巻ほか
    当日出荷
    強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。
    用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。 袋の結束や、紙箱の角の補修に。 中~重梱包。仕様テープのみタイプテープのみ主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)52特性透明テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
  • 透明梱包用OPPテープ(手で切れる) TRUSCO

    透明梱包用OPPテープ(手で切れる)

    TRUSCO
    ¥419税込¥461
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番115-0001厚さ(mm)0.055質量(g)165主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)35テープタイプ手で切れる
  • PROテープカートリッジ 詰換用EXロングテープ 白ラベル キングジム

    PROテープカートリッジ 詰換用EXロングテープ 白ラベル

    キングジム(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    EXロングテープカートリッジの詰替用です。
    テープ地色白
  • PROテープカートリッジ 詰換用EXロングテープ カラーラベル(パステル) キングジム

    PROテープカートリッジ 詰換用EXロングテープ カラーラベル(パステル)

    キングジム
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    EXロングテープカートリッジの詰替用です。
    テープ地色黄
  • ベアリングユニット  ボール入り止めねじ MSS NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ボール入り止めねじ MSS

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ボール入り止めねじ(ミリサイズ)
  • USB3.0  BUシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー

    USB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ)

    東芝テリー
    ¥73,000~税込¥80,300~
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    ■高速フレームレート BU030/BU031(VGA)は125fps、BU080(XGA)は40fps、BU130(SXGA)は30fps、BU406M(4M)は90fps、BU238M(2.3M)は165fps、BU205M(2M)は170fpsの高速フレームレートを実現します。 ■USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 ■USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 ■GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 ■IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 ■e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 ■スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 ■全画素読み出し(BU030/BU031/BU080/BU130) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 ■グローバル電子シャッタ(BU205M/BU406M/BU238M) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 ■正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ■ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
    電源(V)DC5±5%規格CE、FCC同期方式内部同期プロトコルUSB3.0 Vision走査方式プログレッシブガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μs映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)
  • スーパーすべりネジ MSKシリーズ オザック精工

    スーパーすべりネジ MSKシリーズ

    オザック精工(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。
    材質(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリー

    USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ)

    東芝テリー
    ¥127,900~税込¥140,690~
    1個ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    高速フレームレート BU030C/BU030CF(VGA)は125fps、BU130C/BU130CF(SXGA)は30fps、BU406MC/BU406MCF(4M)は90fps、BU238MC/BU238MCF(2.3M)は165fpsの高速フレームレートを実現します。 USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 カラープロセス内蔵(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) RGB、YUV 4:2:2、YUV 4:1:1、Bayerの出力モードを有しています。 カラープロセス内蔵(BU238MC/BU238MCF) Bayerの出力モードにおいてもホワイトバランス機能が利用できます。 全画素読み出し(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 グローバル電子シャッタ(BU406MC/BU406MCF/BU238MC/BU238MCF) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
    走査方式プログレッシブ
  • エルライン墨つぼV8斜めカット タジマツール(TJMデザイン)

    エルライン墨つぼV8斜めカット

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    押さえやすく、先端が見えやすい斜めカットです。本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付です。
    用途墨汁による墨付け作業仕様針が引っ込む安全機構カルコ付、「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)縦175×横68×奥35本体質量(g)135タンク容量(mL)最大15糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)8材質(糸)ナイロン
  • ベース板 U字 M6用 中央精機

    ベース板 U字 M6用

    中央精機
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    3日以内出荷
    M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M6ねじを利用してES-8などのスタンドが取り付けできます。M6タップ穴を利用して任意の向きに固定できます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
    質量(kg)0.04RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース板 U字 M16P1用 中央精機

    ベース板 U字 M16P1用

    中央精機
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    3日以内出荷
    M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが取り付けできます。M6タップ穴を利用して任意の向きに固定できます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
    質量(kg)0.06RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1602MA-2Y-C3T2 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1602MA-2Y-C3T2

    NSK(日本精工)
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】150【最大】193ボール径(Φmm)1.588リード(mm)2有効巻数(巻)1×4ねじ軸仕様【径】16【谷径】14.6【長さL0】321【La】254【Lt】239ねじれ方向右
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1201MA-3PY-C3Z2 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1201MA-3PY-C3Z2

    NSK(日本精工)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】100【最大】125ボール径(Φmm)1.2リード(mm)2有効巻数(巻)1×3ねじ軸仕様【径】12【谷径】10.9【長さL0】230【La】175【Lt】160ねじれ方向右
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W0800MA-6Y-C3T2 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W0800MA-6Y-C3T2

    NSK(日本精工)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】40【最大】49ボール径(Φmm)1.2リード(mm)2有効巻数(巻)1×3ねじ軸仕様【径】8【谷径】6.9【長さL0】138【La】92【Lt】80ねじれ方向右
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1002MA-2Y-C3T2 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1002MA-2Y-C3T2

    NSK(日本精工)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】150【最大】167ボール径(Φmm)1.2リード(mm)2有効巻数(巻)1×3ねじ軸仕様【径】10【谷径】8.9【長さ(L0)】258【長さ(La)】212【長さ(Lt)】200ねじれ方向右
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1602MA-1PY-C3Z2 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1602MA-1PY-C3Z2

    NSK(日本精工)
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】150【最大】193ボール径(Φmm)1.588リード(mm)2有効巻数(巻)1×4ねじ軸仕様【径】16【谷径】14.6【長さ】L0321【La】254【Lt】239ねじれ方向右
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W0400MA-1PY-C3Z1 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W0400MA-1PY-C3Z1

    NSK(日本精工)
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    径(Φ)【ねじ軸】4ねじれ方向右
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W0600MA-1PY-C3Z1 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W0600MA-1PY-C3Z1

    NSK(日本精工)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】40【最大】50ボール径(Φmm)0.8リード(mm)1有効巻数(巻)1×3ねじ軸仕様【径】6【谷径】5.2【長さL0】105【La】75【Lt】65ねじれ方向右
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W0802MA-2Y-C3T1 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W0802MA-2Y-C3T1

    NSK(日本精工)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】150【最大】169ボール径(Φmm)0.8リード(mm)1有効巻数(巻)1×3ねじ軸仕様【径】8【谷径】7.2【長さ(L0)】248【長さ(La)】202【長さ(Lt)】190ねじれ方向右
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1202MA-4Y-C3T2 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1202MA-4Y-C3T2

    NSK(日本精工)
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】200【最大】225ボール径(Φmm)1.2リード(mm)2有効巻数(巻)1×3ねじ軸仕様【径】12【谷径】10.9【長さ(L0)】330【長さ(La)】275【長さ(Lt)】260ねじれ方向右
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W0801MA-5PY-C3Z1.5 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W0801MA-5PY-C3Z1.5

    NSK(日本精工)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】70【最大】83ボール径(Φmm)1リード(mm)1.5有効巻数(巻)1×3ねじ軸仕様【径】8【谷径】7【長さ(L0)】168【長さ(La)】122【長さ(Lt)】110ねじれ方向右
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1002MA-5PY-C3Z2.5 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1002MA-5PY-C3Z2.5

    NSK(日本精工)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】150【最大】163ボール径(Φmm)1.588リード(mm)2.5有効巻数(巻)1×3ねじ軸仕様【径】10【谷径】8.6【長さ(L0)】258【長さ(La)】212【長さ(Lt)】200ねじれ方向右