カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 制御機器(13)
  • 物流用品(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「jis 210k」の検索結果

関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランジパッキンJIS10K用 CRシリーズ アキツ

    フランジパッキンJIS10K用 CRシリーズ

    アキツ
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷
    耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。
    仕様●使用温度範囲(℃):-10~80℃●厚さ(mm):3●呼び径:100A●外径:210mm●呼び径B:4●呼び径A:100●穴数(個):8●使用圧力(K):10●ボルト穴中心径(mm):175●穴径(mm):19●呼び径(mm):114.30●内径(mm):115●外径(mm):210●肉厚3mm●材質/仕上:CRゴム●原産国:日本●コード番号:850-5393材質CRゴム厚さ(mm)3内径(Φmm)115呼び径(B)4外径(Φmm)210呼び径(A)100ボルト穴数8個ボルト穴径(Φmm)19最高使用温度(℃)80アズワン品番67-2335-55
  • 油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHAタイプ(Oリング溝あり) ヤマト特殊鋼

    油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHAタイプ(Oリング溝あり)

    ヤマト特殊鋼
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。 Oリング溝付タイプです。
    寸法r(mm)5材質SS400形状フランジ最高使用圧力(MPa)21
  • 油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHBタイプ(Oリング溝なし) ヤマト特殊鋼

    油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHBタイプ(Oリング溝なし)

    ヤマト特殊鋼
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。
    寸法r(mm)5材質SS400形状フランジ最高使用圧力(MPa)21
  • AV V2ALVUEF1 U-PVC ボール弁21α型【フランジ形・JIS10K・EPDM】 アサヒAV

    AV V2ALVUEF1 U-PVC ボール弁21α型【フランジ形・JIS10K・EPDM】

    アサヒAV
    5,398税込5,938
    1台
    翌々日出荷
    塩ビ製フランジ式ボールバルブ
    材質(本体)U-PVC接続フランジ材質(Oリング)EPDM
  • 消火配管用登録認定品 コネクター21/10K JIS10KF/SS400 F130 テクノフレックス

    消火配管用登録認定品 コネクター21/10K JIS10KF/SS400 F130

    テクノフレックス
    14,980税込16,478
    1本
    6日以内出荷
    消火栓設備等のポンプ接続用(10K) 消防庁の告示基準に適合した登録認定品です ノンアスベストガスケットを付属しております
    用途消火ポンプの防振・消火配管の心合わせ材質【フレキ部】SUS316/【継手部】SS400使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ/JIS10K最高使用温度(℃)20適合流体RoHS指令(10物質対応)対応
  • メス オス ニップル フローバル

    メス オス ニップル

    フローバル
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • ニップル フローバル

    ニップル

    フローバル
    159税込175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • ソケット フローバル

    ソケット

    フローバル
    179税込197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • メスオスエルボ フローバル

    メスオスエルボ

    フローバル
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • 六角ソケット フローバル

    六角ソケット

    フローバル
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • ネジ込み型クロス PT.CROSS 東和高圧

    ネジ込み型クロス PT.CROSS

    東和高圧
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80
  • バタフライ弁 ギア式 KITZ(キッツ)

    バタフライ弁 ギア式

    KITZ(キッツ)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    FMKシートの採用によりEPDM、NBRで対応できない範囲をカバー。 JIS面間寸法に準拠。 JIS 5K・10Kフランジに配管可能。 ISO5211に準拠。 スムーズな開閉操作。
    材質ボトムステム:SUS410形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)5~90最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)FKM使用流体液体ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)FKM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(プラグ)ZDC2クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 六角径違いソケット フローバル

    六角径違いソケット

    フローバル
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • 径違いソケット フローバル

    径違いソケット

    フローバル
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • ブッシュ フローバル

    ブッシュ

    フローバル
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • 径違いニップル フローバル

    径違いニップル

    フローバル
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • メスティー フローバル

    メスティー

    フローバル
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • メスエルボ フローバル

    メスエルボ

    フローバル
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • ネジ込み型逆ブッシング R・Bu 東和高圧

    ネジ込み型逆ブッシング R・Bu

    東和高圧
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400スケジュールS/80
  • 塩ビ製21αボールバルブ フランジ式 アサヒAV

    塩ビ製21αボールバルブ フランジ式

    アサヒAV
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。 上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
    用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。形状ストレート規格JIS10K材質(シール)EPDM接続フランジ形ハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
  • ネジ込み型6角プラグ P 東和高圧

    ネジ込み型6角プラグ P

    東和高圧
    368税込405
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400スケジュールS/80
  • ネジ込み型同径ブッシング E・D・Bu 東和高圧

    ネジ込み型同径ブッシング E・D・Bu

    東和高圧
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400スケジュールS/80
  • ネジ込み型異径ニップル R・NI 東和高圧

    ネジ込み型異径ニップル R・NI

    東和高圧
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304形状異径ニップル最高使用圧力(MPa)21(ブッシングのみ:14)ねじの種類PTスケジュールS/80
  • ネジ込み型90°エルボ PTE 東和高圧

    ネジ込み型90°エルボ PTE

    東和高圧
    689税込758
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80
  • ネジ込み型中6角ソケット PT.6S 東和高圧

    ネジ込み型中6角ソケット PT.6S

    東和高圧
    519税込571
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400スケジュールS/80
  • ネジ込み型ブッシング Bu 東和高圧

    ネジ込み型ブッシング Bu

    東和高圧
    309税込340
    1個
    6日以内出荷
    接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400スケジュールS/80
  • ネジ込み型チーズ PT TEE 東和高圧

    ネジ込み型チーズ PT TEE

    東和高圧
    898税込988
    1個
    6日以内出荷
    接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80
  • ネジ込み型6角キャップ PT6cap 東和高圧

    ネジ込み型6角キャップ PT6cap

    東和高圧
    739税込813
    1個
    6日以内出荷
    接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400スケジュールS/80
  • ネジ込み型ボス PT BOSS 東和高圧

    ネジ込み型ボス PT BOSS

    東和高圧
    479税込527
    1個
    6日以内出荷
    接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80
  • ネジ込み型6角プラグ P 東和高圧

    ネジ込み型6角プラグ P

    東和高圧
    669税込736
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80
  • ネジ込み型ニップル NI 東和高圧

    ネジ込み型ニップル NI

    東和高圧
    289税込318
    1個
    6日以内出荷
    接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400スケジュールS/80
  • ネジ込み型丸キャップ PT cap 東和高圧

    ネジ込み型丸キャップ PT cap

    東和高圧
    479税込527
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80
  • ネジ込み型異径ニップル R・NI 東和高圧

    ネジ込み型異径ニップル R・NI

    東和高圧
    338税込372
    1個
    6日以内出荷
    接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400形状異径ニップル最高使用圧力(MPa)21(ブッシングのみ:14)ねじの種類PTスケジュールS/80
  • ネジ込み型ニップル NI 東和高圧

    ネジ込み型ニップル NI

    東和高圧
    838税込922
    1個
    6日以内出荷
    JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304形状ニップル最高使用圧力(MPa)21(ブッシングのみ:14)ねじの種類PTスケジュールS/80
  • ネジ込み型ボス PT BOSS 東和高圧

    ネジ込み型ボス PT BOSS

    東和高圧
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80
  • ネジ込み型ブッシング Bu 東和高圧

    ネジ込み型ブッシング Bu

    東和高圧
    838税込922
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80
  • ネジ込み型ストエル STL 東和高圧

    ネジ込み型ストエル STL

    東和高圧
    3,498税込3,848
    1個
    6日以内出荷
    JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80
  • ネジ込み型同径ブッシング E・D・Bu 東和高圧

    ネジ込み型同径ブッシング E・D・Bu

    東和高圧
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80
  • ネジ込み型45°エルボ PT45°E 東和高圧

    ネジ込み型45°エルボ PT45°E

    東和高圧
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80
  • ネジ込み型ストエル STL 東和高圧

    ネジ込み型ストエル STL

    東和高圧
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80