カテゴリ
- 作業服(108)
- 化学防護服(53)
- 使い捨て防護服(32)
- 耐薬品エプロン(4)
- 食品加工・水産現場用エプロン(1)
- 足カバー/脚絆(4)
- 使い捨て白衣・スクラブ(1)
- 救急・衛生(14)
- 手袋(3)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
名入れ
ブランド
- モノタロウ(3)
- アゼアス(17)
- 旭・デュポン(5)
- 日光物産(NIKKO)(8)
- 3M(スリーエム)(5)
- アンセル(4)
- 原田産業(15)
- TORAY(東レ)(6)
- FUNAHASHI(1)
- セーフラン安全用品(2)
- 日本製紙クレシア(5)
- Derekduck Industries Corp(7)
- Lakeland(10)
- アイテックス(4)
- アズワン(2)
- エスコ(2)
- コーコス信岡(6)
- 大塚刷毛製造(3)
- 村上被服(3)
- 重松製作所(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アゼアス・旭・デュポン・日光物産(NIKKO)・3M(スリーエム)・アンセル・原田産業・TORAY(東レ)・FUNAHASHI・セーフラン安全用品・日本製紙クレシア・Derekduck Industries Corp・Lakeland・アイテックス・アズワン・エスコ・コーコス信岡・大塚刷毛製造・村上被服・重松製作所・ブランドをもっと見る
「jis t 8115」の検索結果

化学防護服 JIS対応
(39件のレビュー)¥849税込¥9341着当日出荷JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。 袖口・裾ゴム入り。 上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止種別つなぎ材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造色白規格JIS規格機能粉体防護、ミスト防護JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)質量(g/m2)65EN規格【EN規格】1149-5:2018(静電気防護性能)販売区分業務用


防護服 SMS製 JIS対応
(39件のレビュー)¥499税込¥5491着当日出荷JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。 SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。 袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。 便利な内ポケット付になります。 通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布(SMS)JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)質量(g/m2)50販売区分業務用
耐薬品化学防護服 バリアーマン C8050
日光物産(NIKKO)¥3,398税込¥3,7381着当日出荷から8日以内出荷多くの無機化学薬品に対する透過耐性があります。 JIS T 8115適合品です。タイプ3.4.5.6(液体、スプレー、微粒子、ミスト)耐水圧2000mm以上。 感染性物質に対する防護性能があります。 使い捨てタイプ。 つなぎ服タイプ。用途無機化学薬品取り扱い現場。・さまざまなバイオハザードに対応。・ダイオキシン、焼却炉高圧洗浄作業。材質ポリプロピレン、ポリエチレン色イエローJIS規格JIS T 8115適合品
化学防護服(JIS T 8115 タイプ5,6)+SMSシューズカバーセット
セーフラン安全用品¥39,980税込¥43,9781箱(50セット)4日以内出荷化学防護服(JIS T 8115 タイプ5、タイプ6適合品)+SMSシューズカバーのセット販売品です。JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。1セットずつ個包装で衛生的です。左胸内ポケットが嬉しい!用途塗装、清掃、農薬散布作業やアスベストの撤去作業など仕様袖口・裾口・背ウェスト・フードゴム入り、ジッパーカバー付(テープ無し)、左胸内ポケットx1、 シングルファスナー材質PP不織布、(シューズカバー)SMS不織布色白サイズ3L(ワンサイズのみ)寸法(cm)(シューズカバー)全長約38/高さ約38JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)適応身長(cm)175~194入数50セット適応胸囲(cm)95~120EN規格EN13982-1 Tyepe5(ダスト防護)、EN13034 Type6(液体ミスト防護)
化学防護服 4520
3M(スリーエム)(41件のレビュー)¥749税込¥8241着当日出荷経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。種別つなぎ材質不織布/ポリプロピレン色白規格JIS規格、EN規格製法SMMMSJIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
アルファテックエプロン 56-800
アンセル¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷JIS T 8116適合品です。軽くて薄いうえに、耐突き刺し、耐引き裂きに優れています。ネックストラップには、非腐食性かつ非吸収性のプラスチック製バックルが付属し、好みのフィット感に調整可能です。オイル、グリース、化学製品がある環境で作業者を汚れや有害物質との接触から保護します。繰り返しの洗濯と殺菌が可能です。用途食肉加工・食品加工・水産業・実験室・研究所。種別エプロン色ホワイトひも長(cm)85
タイベック(R)ソフトウェアII型
旭・デュポン(24件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581着当日出荷乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)色白区分使い捨て製法フラッシュスパン機能粉体防護JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服)RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式外縫い
耐薬品エプロン
原田産業¥27,980税込¥30,7781枚当日出荷クリーンルーム対応で非常に低発塵です。エプロンの長さが足元まであり、かっぽう着タイプのため、体全体を保護します。 人間工学に基づいて設計されており、長時間の作業でも疲れにくくなっています。 軽く(190g)、薄く、しなやかでキズつきにくい強靭さを持っています。 耐薬品性、耐寒冷性に優れ、通常合皮の10倍の耐久性を保持しています。 優れた耐熱性を持ち、オートクレープ(200℃)の温度にも耐えれます。 耐久ラミネート設計で強靭な接着強度と抜群の耐久性があります。 防カビ剤配合によりカビの発生を抑制。抗菌防臭加工(SEK176Y99)により、線維上の菌の増殖を抑制します。 焼却時のダイオキシンの発生がなく、環境にやさしい商品です。 広範囲な用途に、よりハードな分野にお役に立ちます。仕様はっ水度90点以上(初期値)種別エプロン色ホワイト質量(g)190(±10)引裂強度(kg)(縦・横とも)1.5材質(裏)ポリエステルニット材質(表)耐擦過性強力フィルムラミネート耐薬品性【酸・アルカリ】 ◎:30%硫酸、25%塩酸、10%塩酸、10%水酸化ナトリウム ○:無水酢酸 ×:25%過酸化水素水、リン酸、フッ酸、次亜塩素酸ナトリウム 【有機溶剤】 ◎:酢酸エチル、n-ヘキサン、クロロホルム、エチレングリコール、ブチルアルコール ○:トルエン、メタノール、イソプロピルアルコール、エタノール、キシレン、酢酸ブチル、シクロヘキサンノン、アセトン ※カケンテストセンターによる耐水圧(kg/cm2)3生地ナイロン100% #210dオックスフォード+特殊ポリウレタンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
シューズカバー バリアーマン C8000
日光物産(NIKKO)¥899税込¥9891足当日出荷使い捨てタイプ。JIS T 8115規格 タイプ3/4/6 準拠品(液体・スプレー・ミスト防護)。静電気帯電防止加工。耐水性能2,000mm以上。多くの無機化学薬品に対する透過耐性があります。感染の原因となるウイルス、バクテリア、体液、血液媒介病原体の浸透を防ぎます。用途無機化学薬品取り扱い現場。さまざまなバイオハザードに対応。ダイオキシン、焼却炉高圧洗浄作業。感染症対策に。材質ポリプロピレン、ポリエチレン色イエローサイズフリー機能帯電防止JIS規格JIS T 8115規格 タイプ3/4/6 準拠品(液体・スプレー・ミスト防護)
タイベック(R)ソフトウェアⅢ型 (エキスパートモデル)
旭・デュポン(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981着当日出荷乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)色白区分使い捨て機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護ポケットなし縫い目形式縫い目にテープシーム
防護服 タイベック(R)製 白
(109件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281着当日出荷各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。種別つなぎ材質ポリエチレン色白構造タイベック機能粉体防護、ミスト防護、通気性販売区分業務用
化学防護服 耐水圧タイプ LIVMOA4000
TORAY(東レ)¥799税込¥8791着当日出荷JIS T 8115:2015タイプ5に適合した粉じん防護用密閉服です。用途1000mm程の耐水圧を必要とするメンテナンス作業などに。種別つなぎ材質ポリプロピレン100%色ホワイトタイプ使い切りタイプ規格JIS T 8115:2015タイプ5機能粉じん対策、耐水性
耐溶剤エプロン 胸
FUNAHASHI¥6,398税込¥7,0381枚当日出荷本体生地にクロロプレンゴムを採用することで、丈夫で安心安全な製品となっています。ハトメにはポリカーボネートを採用、薬品による化学変化や変色に対応しています。ヒモにはCSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。用途工場など薬品を使う現場に。厚さ(mm)【本体】0.65色ブラックサイズフリー質量(g)860寸法(cm)90×105本数【紐】3耐熱温度(℃)170材質(ひも)CSMゴム素材【表】クロロプレンゴム【基布】ナイロン【裏】クロロプレンゴム紐長(cm)100ハトメポリカーボネート
AS-COOL(TM)化学防護服
セーフラン安全用品¥999~税込¥1,099~1着ほか4日以内出荷から5日以内出荷専用ファンを内部に取り付け可能な使い捨て防護服です。特殊な高性能フィルターを用いることで、通気性を持たせながらも防護性能を確保。石綿(アスベスト)除去作業にも使用可能なJIS T 8115:2015タイプ5適合品。ファン駆動(正転)により効率的に外気を取り込み、汗を蒸発させ気化熱により体温を低下させます。ファン駆動(逆転)により衣服内の高温多湿な空気を迅速に排出させ、防護服内部の湿度を低減させ快適に保ちます。ファンを使用せず通常の化学防護服としてもご使用いただけます。用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など材質(外層)PEフィルムラミネート (内層)PPスパンボンド色白規格JIS T 8115:2015タイプ5 適合品、EN1149-5:2018(静電気防止加工)
AZ GUARD 2000 SMS続服
アゼアス(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1着当日出荷ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様袖口ゴム入/背ウエストゴム入/フードゴム入/裾口ゴム入/接着可能なジッパーカバー付/縫い目は内縫い種別つなぎ材質SMS(ポリプロピレン不織布)色白区分使い捨て構造ポリプロピレン(PP)スパンボンド+PPメルトブロー+PPメルトブロー、PPスパンボンドの4層構造機能粉体防護、ミスト防護ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式内縫い
プロテクガードハードワークブーツカバーホワイト
日本製紙クレシア¥2,298税込¥2,5281パック(10足)当日出荷液体バリア性能に優れた※FS製法です。※フィルム+スパンボンドの2層構造。帯電防止加工です。通気性フィルムを採用しています。JIS T 8115タイプPB(6)適合品です。用途石油化学プラントや一般工場内の清掃、メンテナンスに。塗装、アスベスト除去作業※に。※アスベスト除去作業時はブーツカバーと保護服の接合部分を養生テープ等で密閉してください。畜産関連作業に。廃棄物の取り扱時に。トラスコ品番431-8555材質ポリプロピレン+通気性ポリエチレンフィルム色ホワイト適合サイズ(cm)靴:フリー
防護服 バリアーマン P3040 JIS対応
日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181着当日出荷SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業仕様フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルム色ホワイト規格JIS規格機能微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服耐水圧(mm)2000以上
防護服 バリアーマン P6040 JIS対応
日光物産(NIKKO)¥899税込¥9891着当日出荷から8日以内出荷SMMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの4層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業仕様フード・袖口・裾部分ゴム入種別つなぎ材質スパンボンド不織布、メルトブロー色ホワイト規格JIS規格機能微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服EN規格放射性粉塵に対する防護 EN 1073-2 クラス1
防護服 バリアーマン P3050 JIS対応
日光物産(NIKKO)¥1,698税込¥1,8681着当日出荷から8日以内出荷SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。用途アスベスト取扱い作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業仕様目止めテープ付き、フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルム色ホワイト規格JIS規格機能スプレー防護、微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ4:スプレー防護用密閉服、タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服耐水圧(mm)2000以上EN規格放射性粉塵に対する防護 EN 1073-2 クラス1
防護服 バリアーマン B5040 JIS対応
日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1着当日出荷SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業仕様フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、メルトブロー色ホワイト規格JIS規格機能微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服
AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合)
アゼアス(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991着当日出荷ポリプロピレンスパンボンド不織布の上に多孔質フィルムラミネート加工を施し、防水性・透湿性・バリア性に優れた軽量で機能的な防護服です。用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別つなぎ機能防水性、粉体防護、ミスト防護ポケットなし
不織布シューズカバーロング(10足入)
原田産業¥969税込¥1,0661袋当日出荷3層構造の不織布(SMS)を使用しており、通気性、透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 上部ゴムバンド入り(締めヒモ付き) 生地は、JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品の帯電防止加工品を使用しています。用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布色ホワイト構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド全長(cm)40高さ(cm)40
タイベック(R) ガウン 4391
アゼアス(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991着当日出荷防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。用途感染症対策/畜産農場作業 等仕様袖口リブ付/脇帯ヒモ付/裾切りっぱなし/縫い目は内縫い/後ろ開き/後ろ襟マジックテープ付種別ガウン材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)色白区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
ファインガードプロ A09
原田産業¥659税込¥7251着当日出荷から9日以内出荷3層構造の不織布(SMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布色ホワイト構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド
難燃防護服 バリアーマン B9040
日光物産(NIKKO)¥2,298税込¥2,5281着当日出荷から6日以内出荷使い捨てタイプ。難燃性。JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)。EN14116適合品(Index1)。静電気帯電防止加工。テープ付ファスナーカバー。フード、袖口、裾部分はゴム入り用途火気を伴う作業など。粉じんを伴う作業など種別つなぎ材質ポリエステル/パルプ系色ブルー機能難燃・帯電防止
化学防護服 バリアーマン B5540
日光物産(NIKKO)¥789税込¥8681着当日出荷使い捨てタイプ。JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)。静電気帯電防止加工。耐水性能1,300mm以上。テープ付ファスナーカバー。フード、袖口、裾部分はゴム入り用途アスベストやダイオキシンなどの有害物質を伴う作業。ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業。粉じんを伴う作業など種別つなぎ材質ポリプロピレン、ポリエチレン色ホワイト機能撥水、撥油・帯電防止JIS規格JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)
ファインガードプロ D17
原田産業¥1,098税込¥1,2081着当日出荷から5日以内出荷特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。油作業に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.外胸ポケット付き 5.ダブルスリーブ(二重袖)構造用途油作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム色ホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム
ファインガードプロ A01
原田産業¥769税込¥8461着当日出荷から5日以内出荷ファインガードプロA09と同じ生地のシューズカバーロングのセット品。 3層構造の不織布(SMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布色ホワイト構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド
AZ GUARD 2101 SMSジャンパー(フードなし)
アゼアス(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081着当日出荷ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様袖口ゴム入/スタンドカラー/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い種別ジャケット/ジャンパー材質SMS(ポリプロピレン不織布)色白区分使い捨て構造PP(ポリプロピレン)スパンボンド+PP(ポリプロピレン)メルトブローン+PP(ポリプロピレン)の3層構造機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
耐薬性エプロン PA-7510
ゴールドウイン(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381枚当日出荷プリータ素材に特殊フィルムを複合したエプロン。 無塵性、耐薬品性、さらに制電性にもすぐれています。TGK品番285-25-05-11種別エプロン材質プリータⅡ+2フッ化エチレン無孔質膜ラミネート色ホワイト総丈(cm)108.5下幅(cm)72RoHS指令(10物質対応)対応
防水カバーオールテープ付
ガードマン¥1,198税込¥1,3181着6日以内出荷・フードゴム入、袖口、裾口、腰ゴム入、ファスナーカバー付、指掛けループ付。・JIS T 8115タイプ4・5・6適合品。・血液バリアクラス4、ウイルスバリアクラス1合格品。・優れた耐水性(耐水圧2,000mm以上)。・ゆったりと着用可能。・帯電防止加工付用途・感染対策、防疫・畜産作業、アスベスト・ダイオキシン除去作業、鉄鋼・造船メンテナンス作業、湿潤作業材質ポリプロピレン不織布・ポリエチレンフィルム規格ウイルスバリア:クラス1合格(JIS T 8061 B法)、血液バリア:クラス4合格(JIS T 8060 B法)質量(g/m2)65引裂強度(N)縦35以上、横60以上引張強度(N)縦100以上、横55以上耐水性(mm)2000以上耐屈曲回数1000回以上
不織布防護服SF ホワイト
グローブマニア(川西工業)¥1,998税込¥2,1981着当日出荷から6日以内出荷液体バリア性に優れたSF不織布生地を使用 透湿PEフィルム+PP不織布の2層構造にて、湿気を逃がし液体を遮断します。 縫い目などからの粉塵を防ぐ為、オーバーロック&テープガード加工を施しております。 フロントのファスナーはフラップ付きになります。 手首・足首はゴム入りで、ズレを防止。 背面には腰絞りゴム入りで、より高いフィット感を実現致します。 JIS T 8115規格タイプ4~6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用) EN14605タイプ4適合 EN13034タイプ6適合 JIS T 8060 人工血液バリア性クラス3合格 JIS T 8061 ウイルスバリア性クラス3合格 AAMI PB70 レベル3(AATCC42衝撃透過性・AATCC127静水圧)適合、レベル4(ASTM F1671)合格用途アスベスト作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業色ホワイト規格EN規格/JIS規格機能液体防護・スプレー防護・ミスト防護・微粒子防護RoHS指令(10物質対応)対応
ファインガードプロ D13
原田産業¥1,498税込¥1,6481着4日以内出荷から5日以内出荷特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。高い耐水圧を求める作業に最適。 縫製部分を全てテープでシーリング加工しており、バリア性に優れています。 1.JIS T 8115 タイプ 4、5、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き 5.ダブルスリーブ(二重袖)構造用途高い耐水圧を求める作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PET色ホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルムテープ:PET
防護服 ミクロテクターXⅡ 目止めテープ無
シモン¥1,698税込¥1,8681着当日出荷から7日以内出荷バリア性・快適性・耐久性に優れた化学防護服(2層構造)用途適合規格 JIS_T_8115、 EN化学防護服規格:タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)、 放射性汚染防護用保護服:EN1173-2(クラス1)、 帯電防止加工EU規格:EN1149-5、 細菌・血液からの防護:EN14126/JIS_T_8060・8061(クラス3)材質(内層)ポリプロピレン不織布材質(外層)多数細孔フィルムメーカー商品コード7080011
使い捨て防護服(化学防護用)
エスコ¥4,890税込¥5,3791着翌日出荷計量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応。袖口、背ウエスト、裾口、フードゴム入。二重の接着可能なファスナーカバー付。接着可能なあごカバー付。縫い目はテープシーム。デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。デュポン社製タイベックR使用。「デュポンTM、Tyvek R、タイベックRは、米国デュポン社の商標あるいは登録商標です」。JIS T 8115 タイプ3・4・5・6適合/JIS T 8122 人工血液バリア性能 クラス6・ウイルスバリア性能 クラス6。耐熱性、防炎性はありません。用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所等)材質デュポン(TM)タイベック(R)(特殊ポリマーコーティング)色イエロー
SafeGard76
原田産業¥1,298税込¥1,4281着4日以内出荷から5日以内出荷4層構造の不織布(SMMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.耐水圧:1,000mm以上 3.透湿度:10,000g/m2/24h以上 4.帯電防止加工 5.SurperB Pattern -1.ファスナーに2wayジッパーを採用 -2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状 -3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード -4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。用途本来、相反する通気性と耐水圧を備えた高機能モデル。少量の水や油を使用され、粉じんを伴う作業が多い現場での使用に最適です。 アスベストを含む解体工事、産業廃棄物処理施設におけるダイオキシンが発生するレベル1(管理区域1)での使用も可能です。材質ポリプロピレン不織布色ホワイト構造SMMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)メルトブロー(4)スパンボンド
ファインガードプロ E19
原田産業¥1,598税込¥1,7581着4日以内出荷から5日以内出荷特殊生地構造によりバリア性だけでなく、着心地にも優れています。高性能且つ快適性を求める作業に最適。 縫製部分を全てテープでシーリング加工しており、バリア性に優れています。袖口に装備されているループ状のゴムに指を掛けることで、袖部の捲れ上がり防ぎます。(フィンガーループゴム) 1.JIS T 8115 タイプ 5、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き 5.フィンガーループゴム(袖部捲れ上がり防止)用途高性能且つ快適性を求める作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PET色ホワイト構造SFS(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム(3)スパンボンドテープ:PET
MicroMax NS
原田産業¥1,198税込¥1,3181着5日以内出荷特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体、血液、ウイルスからのバリア性にも優れています。化学防護服と感染防護服の両方の機能を持ち合わせたハイスペックな防護服になります。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.人工血液バリア・ウイルスバリア クラス6適合品 3.帯電防止加工 4.SurperB Pattern -1.ファスナーに2wayジッパーを採用 -2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状 -3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード -4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。用途感染対策、医療機関、家畜取り扱い、消防、警察、自衛隊、ダイオキシン作業等材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルム色ホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム
使い捨て防護服(FGプロA09) 861432
アイトス¥929税込¥1,0221着3日以内出荷から5日以内出荷幅広い用途で使用できる一般作業用防護服。 JIS T8115:2015/タイプ5・タイプ6適合品。色ホワイト素材ポリプロピレンSMS不織布3層色番1
東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4000AS 耐水圧タイプ(帯電防止加工)
TORAY(東レ)¥1,198~税込¥1,318~1着当日出荷から7日以内出荷メーカー独自のSMS製法※1により防じん性と耐水性を備えていながら、通気性を有する新しいタイプの防護服のため、衣服内の蒸れを軽減し、着用時の快適性向上に役立ちます。 JIS T 8115 タイプ5・6に適合しています。 廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※3でのご使用が可能です。 ※1 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布 ※2 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O未達です。 ※3 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。 フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。用途化学プラント、一般製造業、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去など仕様脱衣を助けるファスナー位置と前立てタブ、動きやすさを追求した腰・ヒップまわり形状種別つなぎ材質ポリプロピレン100色ホワイト加工帯電防止加工JIS規格JIS T 8115 タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)・タイプ6(ミスト防護用密閉服)適合通気性8cm3/cm2・s耐水圧(mmH2O)1000以上