カテゴリ

  • 手袋(191)
  • 作業服(6)
  • クリーンルーム用品(3)

「jis t8116」の検索結果

197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 化学防護手袋 93-260 重松製作所

    化学防護手袋 93-260

    重松製作所(7件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(25双)
    当日出荷
    極薄の化学防手袋。 有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。 3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。 内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
    用途化学品取扱い作業 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業材質ニトリル、ネオプレン入数(双)25耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性粉有無粉無
  • ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセル

    ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670

    アンセル(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(100枚)
    当日出荷
    化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
    用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.11ブルー入数(枚)100規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合加工指先テクスチャー処理機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
  • ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 アンセル

    ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101

    アンセル(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。
    用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。タイプ左右兼用EN374規格Type B-KPT
  • ニトリルゴム製化学防護手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    ニトリルゴム製化学防護手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)
    729税込802
    1双
    当日出荷
    JIST8116に準拠した化学防護手袋です。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。 波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。 独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。
    材質合成ゴム(ニトリルゴム)ブルー入数(双)1機能耐薬品、耐油性、全長(cm)32材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(cm)0.38耐透過性n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
  • ニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605 アンセル

    ニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605

    アンセル
    5,598税込6,158
    1箱(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。他のニトリル使い捨て手袋よりも長い期間、より多くの様々な工業用化学物質に耐性があります。同等の天然ゴム手袋と比べ、最大4倍の耐突刺性、類似のネオプレン手袋とは3倍の耐性があります。天然ゴムを含まれていないため、アレルギーのリスクが少ないです。
    用途化学物質の処理ガラス製造複雑な部品の取り扱い実験室での作業材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.12グリーン入数(枚)100機能耐突刺性全長(cm)30左右区別左右兼用粉有無粉なし
  • 化学防護手袋GL-11-37 重松製作所

    化学防護手袋GL-11-37

    重松製作所(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1双
    当日出荷
    一般化学薬品用。 滑り止め加工が施されています。 中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です。
    用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業サイズフリー入数(双)1全長(cm)37
  • ソルベックス185ロング(厚手タイプ) TOWA(東和コーポレーション)

    ソルベックス185ロング(厚手タイプ)

    TOWA(東和コーポレーション)(8件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1双
    当日出荷
    厚みがあるロングタイプです。耐突き刺し、耐摩擦性に優れています。油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。
    用途自動車製造。化学薬品取り扱い。厚さ(mm)0.56グリーン入数(双)1全長(cm)45材質(裏)アクリルライナー材質(表)ニトリルゴム(NBR)
  • ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし モノタロウ

    ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし

    モノタロウ(944件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
    用途食品加工など衛生を必要とされる作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.07ブルー入数(枚)100機能耐油、極薄手粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
  • 工業用ゴム手袋 No.416 ハナキゴム

    工業用ゴム手袋 No.416

    ハナキゴム(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    中・低濃度の酸やアルカリなど一般化学薬品に優れた耐性をもち、幅広い用途に使える天然ゴムラテックス製の安全保護手袋です。独特の製法で天然ゴムの特質を最大限に生かしておりますので、しなやかで手に良くなじみ、長時間の作業にも疲れを感じさせず、着脱も容易です。引裂・摩耗などにも十分な強度を持ちますので、薬液用以外の作業用としてもお勧めできるほか、すべり止めつきは液体取扱に効果を発揮します。
    用途工業用手袋種別化学防護手袋材質天然ゴム厚さ(mm)1グリーンサイズフリー入数(双)1機能耐薬品、曲指、滑り止め付、袖口巻き上げ有全長(cm)37JIS規格JIST8116適合品中指長(cm)8手の平幅(cm)12RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性一般化学薬品耐透過性耐溶剤
  • ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス アンセル

    ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス

    アンセル(11件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(50枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
    用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム厚さ(mm)0.19グリーン入数(枚)50規格EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)機能耐薬品性全長(cm)28.5RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス
  • ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりタイプ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ)

    ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりタイプ 100枚入

    SHOWA(ショーワグローブ)
    3,998税込4,398
    1パック(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
    用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]厚さ(mm)最小0.11以上※手のひら部の実測値であり、参考値ですブルー入数(枚)100機能耐薬品全長(cm)24材質(繊維部)-材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトリルゴム手袋 エスコ

    ニトリルゴム手袋

    エスコ(1件のレビュー)
    465税込512
    1個
    当日出荷
    ニトリル100% 特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。 幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。 表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。 滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。 エルゴノミックデザイン
    仕様裏地なし
  • ニトリルゴム製化学防護手袋 厚手タイプ SHOWA(ショーワグローブ)

    ニトリルゴム製化学防護手袋 厚手タイプ

    SHOWA(ショーワグローブ)
    799税込879
    1双
    当日出荷
    JIST8116に準拠した化学防護手袋です。 ニトリルゴム製化学防護手袋の厚手タイプです。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。 波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。 独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。
    材質合成ゴム(ニトリルゴム)ブルー入数(双)1機能耐薬品、耐油性、全長(cm)32材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(cm)0.45耐透過性n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
  • 耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA960EX ダイヤゴム

    耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA960EX

    ダイヤゴム(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1双
    当日出荷
    【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地なしで柔らかく、作業性良好です。 グリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
    用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。種別化学防護手袋材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)厚さ(mm)0.55規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)40RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
  • 耐透過インナー手袋 ダイローブT1-N ダイヤゴム

    耐透過インナー手袋 ダイローブT1-N

    ダイヤゴム
    5,598税込6,158
    1セット(5双)
    当日出荷
    平面型耐透過性インナー。 JIS T 8116適合。EVOHフィルムの耐透過対策インナー手袋。特定化学物質、有害物全般による慢性暴露の対策に。 EVOHフィルム+特殊ポリエチレン製 EVOHをナイロンで挟み込み物性を向上。 手袋周辺部の圧着部分を通した透過も対策、強度対策も施してあります。 不織布を使用していないので脱離が少なく低発塵性仕様。 <推奨耐透過溶剤> DMF、IPA、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、MIBK、MEK、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、ベンゼン、クロロホルム、THFなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
    用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験種別透過対策インナー手袋材質エチレンビニルアルコール共重合体(EVOH)厚さ(mm)0.06ブルー規格JIS T 8116入数(双)5機能耐透過インナー手袋全長(cm)41.0中指長(cm)8.5手の平幅(cm)-RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン耐透過性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン
  • 耐薬品手袋 アルファテック アンセル

    耐薬品手袋 アルファテック

    アンセル(3件のレビュー)
    349税込384
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。天然ゴムにネオプレンゴムをブレンドし、広範囲の化学物質に対する保護性能を持たせました。
    用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など厚さ(mm)0.68グリーン/イエロー規格EN374規格/メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1全長(cm)32.3耐摩耗性X耐切創性1耐突刺し性0耐引裂き性2
  • 耐薬品ニトリルゴム手袋 アルファテックソルベックス 37-165(旧名ソルベックス厚手No.165) アンセル

    耐薬品ニトリルゴム手袋 アルファテックソルベックス 37-165(旧名ソルベックス厚手No.165)

    アンセル(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。摩擦、カット、引っ掻きおよび突き刺し等に対しての強度が他素材より優れています。 石油系の溶剤、酸・アルカリ、アルコール、油脂等の耐性に優れています。 裏植毛のない厚手タイプ
    用途石油・石油化学、自動車等の脱脂工程、金属切削業、塗装作業、農業における殺虫剤のハンドリング材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.56グリーン入数(双)1機能耐油・耐薬品・耐溶剤・耐突刺全長(cm)38RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性石油系溶剤
  • クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン アンセル

    クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン

    アンセル(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1袋(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 清浄度の高いニトリル製手袋です。
    用途クリーンルーム用仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当厚さ(mm)0.1左右区別左右兼用クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当質量(g/袋)1000
  • 耐熱手袋 アクティブアーマー 42-474 アンセル

    耐熱手袋 アクティブアーマー 42-474

    アンセル(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
    用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)厚さ(mm)約5.2グレー規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)入数(双)1機能耐熱/耐油/耐久性全長(cm)35.6耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手 アンセル

    耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手

    アンセル
    589税込648
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。耐突き刺し性、耐摩耗性に優れています。
    用途コットンのフロッキングで汗による貼り付きを軽減します。化学薬品取扱い。規格JIS T 8116適合品EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1
  • アンセル 耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ) アンセル

    アンセル 耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ)

    アンセル(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。 繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。 表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。
    用途射出成形品などの高温物の取り扱い。厚さ(mm)3入数(双)1耐熱温度(℃)(素材)250/21秒
  • 耐透過・耐溶剤手袋”ダイローブ640” ダイヤゴム

    耐透過・耐溶剤手袋”ダイローブ640”

    ダイヤゴム
    3,398税込3,738
    1双
    当日出荷
    極性溶剤に対して耐透過性・耐溶剤性に優れます。アセトン・メタノール・DMF(ジメチルホルムアミド)・ニトロベンゼンに対する破過時間は480分以上です。柔らかく作業性の良い手袋です。一体成形により防水性が高く、浸漬作業でも使用可能です。製造工程でパウダー(粉)を一切使用していません。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。
    用途機械部品洗浄用。溶剤中での作業に使用に。溶剤等の飛散防止用。材質ブチルゴム厚さ(mm)0.45ブラック入数(双)1機能耐透過性・耐溶剤性・防水性全長(cm)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐薬品手袋 アルファテック 02-100 アンセル

    耐薬品手袋 アルファテック 02-100

    アンセル
    2,598税込2,858
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。 独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。 薄手で下履き手袋として使用が可能です。
    用途化学薬品の取扱い仕様【ASTM F739(JIS T8116互換)】対応、【EN374-1(2016規格)】ABCEFGHIMS(TypeA)、【AQL】0.065材質ポリエチレン(5層ラミネートフィルム)厚さ(mm)0.062ホワイト機能耐溶剤、耐薬品、耐透過RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル

    耐切創手袋 エッジ 48-705

    アンセル(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。 ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。 柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。
    用途航空機、自動車、その他機械などの製造。 金属加工。 樹脂成型。厚さ(mm)1機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ数13
  • ニトリライト No.93 アンセル

    ニトリライト No.93

    アンセル
    4,898税込5,388
    1箱(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。
    用途クリーンルーム用材質ニトリルゴム100%厚さ(mm)0.1ホワイト入数(枚)100全長(cm)30.0左右区別左右兼用クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当粉有無粉無
  • ダイローブバリュー 工業用ニトリル手袋 ESD3011 ダイヤゴム

    ダイローブバリュー 工業用ニトリル手袋 ESD3011

    ダイヤゴム
    2,898税込3,188
    1箱(50枚)
    当日出荷
    ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。破れにくく、耐久性、物性強度に優れています。帯電防止効果があり、静電気対策に適しています。ロングタイプで、手首までしっかり保護します。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。
    用途自動車の整備作業、機械器具メンテナンス等に。ガソリン、石油製品取り扱いによる静電気発生事故防止に。アウターにダイローブを組み合わせることで、透過対策インナー手袋としてもご使用いただけます。仕様【すべり止め】指先材質ニトリル厚さ(mm)0.15入数(枚)50機能耐油、耐薬品、耐久性、静電気防止全長(cm)30表面抵抗値(Ω)10×8
  • 耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA95EX ダイヤゴム

    耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA95EX

    ダイヤゴム
    5,298税込5,828
    1双
    当日出荷
    【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
    用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。種別化学防護手袋材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル厚さ(mm)0.75規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)35中指長(cm)8.3RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
  • ニトリル背抜手袋 エッジ 48-128 アンセル

    ニトリル背抜手袋 エッジ 48-128

    アンセル(1件のレビュー)
    269税込296
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。軽く快適な使い心地です。
    用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。厚さ(mm)0.58耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0545
  • 耐冷・耐熱手袋 アクティブアーマー 78-150 アンセル

    耐冷・耐熱手袋 アクティブアーマー 78-150

    アンセル(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
    用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。材質サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維)厚さ(mm)0.85ホワイトサイズフリー質量(g)31.7規格【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010機能耐熱全長(cm)23中指長(cm)7.2耐熱温度(℃)素材:100/33秒手のひらまわり(cm)17.4ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組立・作業用手袋 ハイフレックスフォーム アンセル

    組立・作業用手袋 ハイフレックスフォーム

    アンセル(8件のレビュー)
    649税込714
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。発泡ニトリルコーティング仕様で素手感覚で使用可能です。 油の付いた部品を滑って落とすことがないよう、ミクロの穴が部品をしっかり保持します。
    用途自動車・二輪車の組み立て工程。厚さ(mm)0.85
  • 耐溶剤作業用手袋 アルファテック アンセル

    耐溶剤作業用手袋 アルファテック

    アンセル
    3,998税込4,398
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。強力な有機溶媒の取り扱いに適した数少ない手袋のひとつです。
    用途有機溶剤の処理作業。(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)ラボの設備と機器の管理。加工機器の積み降ろし。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。炉、蒸留ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの洗浄。材質ニトリル合成ゴム厚さ(mm)0.81レッド入数(双)1機能耐溶剤作業用全長(cm)35.5
  • 耐溶剤作業手袋アルファテック 29-865 アンセル

    耐溶剤作業手袋アルファテック 29-865

    アンセル(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンをはじめとする各種溶剤など、各種薬品の取り扱いに最適です。一般的なネオプレン手袋よりも耐薬品性と耐摩耗性を強化するため、表面硬化が施されています。吹付け加工を施したコットンライナーは装着感を向上します。細かな動きを可能にする極めて繊細な指先の感覚が実現されています。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
    用途石油精製工場、石油化学工場。仕様AQL(合格品質水準):1.10厚さ(mm)0.43材質/仕上表:ネオプレンゴム、裏:綿ブラック機能耐薬品性、耐摩耗性全長(cm)33EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1EN374規格AKL
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-751 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-751

    アンセル(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。INTERCEPT Technologyは、耐摩耗性と耐久性を向上させ、長時間の使用でも手を守ります。
    用途ハードウェアの組み立て。航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。ガラス製造。機械設備。金属製作。厚さ(mm)1.35材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックスEN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-435 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-435

    アンセル
    91税込100
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS T 8116適合品です。鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。
    用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。ガラス加工。厚さ(mm)1.55機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリル材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維2018年トラスコ掲載ページ6 0807
  • ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-618 アンセル

    ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-618

    アンセル(2件のレビュー)
    129税込142
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。18ゲージ編でとても薄く、際立った快適さと指先の繊細さを保証します。
    用途繊細な組立作業。ピッキング作業。厚さ(mm)0.66規格EN388耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-644 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-644

    アンセル(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。耐摩耗性に優れているため、耐久性があります。手にフィットするよう人間工学的にデザインされているため、小型の鋭い部品を扱う際に手の保護と作業の精度を両立します。手のひらの部分が軽く、快適な作業が可能です。
    用途自動車産業、機械及び機器の扱い、金属加工など。厚さ(mm)1.26規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、ナイロン、スパンデックスRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
  • ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス アンセル

    ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス

    アンセル
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。
    厚さ(mm)1.29
  • ニトリルコーティング手袋 エッジ 48-500 アンセル

    ニトリルコーティング手袋 エッジ 48-500

    アンセル(1件のレビュー)
    269税込296
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。摩耗に強い手袋です。
    用途金属加工。清掃・ごみ収集作業。仕様裏毛付耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性12018年トラスコ掲載ページ6 0625EN規格EN388
  • 溶接用手袋 ワークガード 43-216 アンセル

    溶接用手袋 ワークガード 43-216

    アンセル(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。溶接作業時の火花やスパッタに対し高い保護性能を発揮します。
    用途溶接、溶断作業。高熱のもの触れるリスクのある作業。規格EN388耐摩耗性3耐切創性2耐突刺し性3耐引裂き性42018年トラスコ掲載ページ7 0366
  • 耐薬品手袋 アルファテック 58-335 アンセル

    耐薬品手袋 アルファテック 58-335

    アンセル
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。AquaDri(アクアドライ)テクノロジーにより、湿気を吸収し、手を長時間ドライで快適な状態に保ちます。耐摩耗性に優れています。化学薬品、油、溶剤、動物性脂肪などへの偶発的な接触に高い耐性を発揮します。
    用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。材質ニトリルゴム(NBR)グリーン規格EN388/EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1全長(cm)38.0耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性0耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム2018年トラスコ掲載ページ6 0643