カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 農業機械(1)

「jk-450 3c」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取付金具 カメダデンキ

    取付金具

    カメダデンキ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    省スペースタイプの端子台支持金具です。
  • 取付金具 カメダデンキ

    取付金具

    カメダデンキ(8件のレビュー)
    729税込802
    1袋(10個)
    当日出荷
    最もポピュラーな端子台金具です。 S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。 25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。
    傾斜角度(°)25厚さt(mm)3材質鋼板表面処理3C 3価クロメート規格RoHS対応取付ネジ径M4RoHS指令(10物質対応)対応特性●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。表面仕上げ3価クロメート
  • ABCパーツ(補助金具) 篠原電機

    ABCパーツ(補助金具)

    篠原電機(4件のレビュー)
    679税込747
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
    用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。
  • 取付カナグS カメダデンキ

    取付カナグS

    カメダデンキ(3件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    取付面に平行に浮かして端子台等を取付ける金具です。
    厚さt(mm)3
  • レール取付金具 IDEC(和泉電気)

    レール取付金具

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10個)
    当日出荷
    本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。 35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。 9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。また、17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります。(BN10W~BN30W用) 電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます。(BN□10W~BN□150Wまで) 大容量シリーズは、ねじ締め形のほか、スタッド形も完備。また、パネルへ直接取付けができるタイプも揃っています。 1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。(BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで) JIS C 8201-7-1に準拠、 NECA C 2811に準拠。 UL規格フィールドワイヤリング(FW2)認証機種を準備。
    材質表面処理亜鉛メッキ三価クロメート準拠NECA C 2811参考準拠JIS規格JIS C 8201-7-1
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機(3件のレビュー)
    329税込362特価
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
  • ターンブラケット20 SUS(エスユーエス)

    ターンブラケット20

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)26.6表面処理アルマイト
  • 取付金具 IDEC(和泉電気)

    取付金具

    IDEC(和泉電気)(17件のレビュー)
    35税込39
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
  • 取付金具 カメダデンキ

    取付金具

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    端子台を傾斜をつけて取付けるための金具です。 ネジ穴が2つ付いており、2台の端子台を連結して取り付けられます。
    材質鋼板仕様RoHS対応品(3C)表面処理3C 3価クロメート規格RoHS対応品(3C)傾斜角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機(7件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    RoHS対応。
    用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。材質鋼板製材質(本体)鋼板仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
  • 組端子台 (20A) モノタロウ

    組端子台 (20A)

    モノタロウ(183件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー販売区分業務用
  • Uカナグ カメダデンキ

    Uカナグ

    カメダデンキ(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(3本)ほか
    翌々日出荷
    U型の丈夫な穴あきチャンネルです。
    用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台形状U型
  • 傾斜金具 日東工業

    傾斜金具

    日東工業
    4,998税込5,498
    1セット(30個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    端子の取り付けに制約がある場合、また同一平面に何段かの端子が並ぶ場合など、この金具を利用することにより、配線が容易に行えます。
    材質本体:鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチアングル カメダデンキ

    マルチアングル

    カメダデンキ(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(2本)ほか
    翌々日出荷
    L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
    用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台形状L型
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    RoHS対応。
    用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上材質(本体)鋼板穴数1RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
  • 傾斜天井用引掛シーリング Panasonic(パナソニック)

    傾斜天井用引掛シーリング

    Panasonic(パナソニック)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    タイプ傾斜天井用引掛シーリング定格6A 125V
  • ジョイント金具19型Zクローム TRUSCO

    ジョイント金具19型Zクローム

    TRUSCO(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    生活用品の連結金属具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質鉄(クローム)
  • 傾斜壁用ブラケット取付金具 ネグロス電工

    傾斜壁用ブラケット取付金具

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    傾斜角±20°までの壁面に使用できます。 ブラケット上面の水平微調整が可能です。
  • 角度調節金具 IDEC(和泉電気)

    角度調節金具

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス
  • ABCパーツ(補助金具) 篠原電機

    ABCパーツ(補助金具)

    篠原電機
    989税込1,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
    用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。材質(本体)鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)3
  • ベアリング BIGM(丸山製作所)

    ベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    規格6202C3-図解NoMKC21-6 クランクケース,シリンダ部品_No.18、MKC21-5 クランクケース,シリンダ部品_No.18、MKF-A430 クランクケース,シリンダ部品_No.20、MKF-A435-JS クランクケース,シリンダ部品_No.18、MKF-A455VE クランクケース,シリンダ部品_No.21、MKF-A415 クランクケース,シリンダ部品_No.18、MKC304-30(丸山エンジン) エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.21、MKF-A450V クランクケース,シリンダ部品_No.16、MKF-A415-1 クランクケース,シリンダ部品_No.18、MKF-A415-JK クランクケース,シリンダ部品_No.18、BC42 エンジン クラッチケース、シリンダ部品_No.19、MKF-A435-JK クランクケース,シリンダ部品_No.18、MKC31-5 クランクケース,シリンダ部品_No.18、BC420A クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 ベアリング_No.17、MKC304-20(丸山エンジン) エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.21、MKC31-6 クランクケース,シリンダ部品_No.18、MKF-A426-JS クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ部品_No.18、MKF-A430-2 クランクケース,シリンダ部品_No.20、MKF-A426-JK クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ部品_No.18