カテゴリ

  • 清掃用品(5)
    • カットタイプウエス(1)
  • 科学研究・開発用品(18)
    • ネジ口瓶(10)
  • 事務用品(45)
    • ボールペン替芯(10)
  • 農業機械(342)
  • 配管・水廻り設備部材(213)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(155)
  • 建築金物(148)
  • 制御機器(114)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
  • バイク部品(84)
  • 物流用品(66)
  • パソコン/周辺機器(59)
  • 測定用品(46)
  • 切削工具(43)
  • 自動車補修部品(35)
  • 電気材料(32)
  • メカニカル部品(31)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(30)
  • 溶接用品(28)
  • 作業工具(28)
  • 空調・電設資材(26)
  • 手袋(23)
  • 自転車部品(22)
  • 自動車純正部品(21)
  • 家電(20)
  • オフィス家具(19)
  • 安全靴・作業靴(17)
  • 安全用品(16)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 縫製用品(16)
  • 厨房用品(15)
  • 機構部品(15)
  • 作業服(14)
  • 研磨材(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 日用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 安全保護具(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 照明(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 住設機器(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • カー用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • ヘルスケア(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 電動工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 医療(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • テープ(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
区分
サービス分類
リサイクル・リビルト・修理・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jk」の検索結果

2,007件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JKワイパー 日本製紙クレシアJKワイパー日本製紙クレシア(78件のレビュー)
279税込307
1箱(150枚)ほか
当日出荷
コシの強い家庭用ティシュータイプの産業用紙ワイパーです。発塵性を大幅におさえているため、精密機器やガラス器具に付着した汚れの拭きとりにも適しています。また、素材表面のクレープ( ヒダ) がやや粗めにできていますから、キムワイプでは取りきれないような粘度の高い汚れ拭きにも最適です。 研究・実験・検査の必需品。
用途研究検査施設等材質パルプRoHS指令(10物質対応)対応
ジェルボールペン替芯 JK-0.5芯 ゼブラジェルボールペン替芯 JK-0.5芯ゼブラ(32件のレビュー)
49税込54
1本
当日出荷
適合サラサ2+S(SJ2)/サラサ2+SB(SJ2)/サラサ3+S(SJ3)/サラサ3(J3J2)/サラサ3B(J3J2)/サラサ4(J4J1)/ジムノックJK(JJ10)/エアーフィットライト(JJ61)(ジェルボールペン)全長(mm)96.0質量(g)0.8最大径(Φmm)3.5先端ボール径(mm)0.5入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
JKボトル(広口遮光) コクゴJKボトル(広口遮光)コクゴ(18件のレビュー)
72税込79
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。
材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)タイプ広口色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン)AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JKomron(オムロン)(13件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から69日以内出荷
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
ジェルボールペン替芯 JK-0.5芯(パック入り) ゼブラジェルボールペン替芯 JK-0.5芯(パック入り)ゼブラ(2件のレビュー)
54税込59
1本
当日出荷
全長(mm)96径(Φmm)(最大)3.5適合本体シリーズ名サラサ3、サラサ3B、サラサ2+S、サラサ2+SB先端ボール径(mm)0.5入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ジェルボールペン替芯 JK-0.5芯 ゼブラジェルボールペン替芯 JK-0.5芯ゼブラ
249税込274
1パック(5本)
当日出荷
さらさら書き味の水性ボールペン替え芯
用途ボールペン替え芯ボール径(Φmm)0.5適合サラサ2+S(SJ2)、サラサ2+SB(SJ2)、サラサ3+S(SJ3)、サラサ3(J3J2)、サラサ3B(J3J2)、サラサ4(J4J1)、ジムノックJK(JJ10)、エアーフィットライト(JJ61)(ジェルボールペン)全長(mm)96最大径(Φmm)3.5インク水性顔料入数5本芯色繰り返し・詰め替え対応
JK-PPボトル コクゴJK-PPボトルコクゴ(8件のレビュー)
58税込64
1本
当日出荷
JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。 耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分) 中栓不要のため作業効率がUP。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。 二重の液漏れ防止構造。
材質【本体】ポリプロピレン(PP)/【キャップ】ポリプロピレン(PP)口形状広口
ジェルボールペン替芯 JK-0.4芯 ゼブラジェルボールペン替芯 JK-0.4芯ゼブラ(2件のレビュー)
70税込77
1本
当日出荷
先端ボール径(mm)0.4入数1本商品タイプ替芯
精密ハンドグラインダーL-JK リューター(日本精密機械工作)精密ハンドグラインダーL-JKリューター(日本精密機械工作)(4件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
ハンドグラインダーのスタンダード機種。 ドリルチャック式(チャック能力Φ0.5~6.0)、回転速度22000min-1になります。軸付砥石などに向いております。
周波数(Hz)50/60最大トルク(N・m)0.0588定格電流(A)0.75定格消費電力(W)68チャック能力(mm)Φ0.5~6.0砥石寸法(Φmm)外径最大25まで
JK-PPボトル広口(中栓なし) ケニスJK-PPボトル広口(中栓なし)ケニス
75税込83
1個
当日出荷
耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・フタ/PP、目盛入
JKボトル(広口) コクゴJKボトル(広口)コクゴ(6件のレビュー)
64税込70
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ広口口形状広口
支持金具 JKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)支持金具 JKシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
6,398税込7,038
1袋(50個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質鋼板表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)板厚(mm)3.2(t)
JKボトル(細口) コクゴJKボトル(細口)コクゴ(3件のレビュー)
61税込67
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ細口
糸入りカラーブーツ JK-0780 ジェイワークスプランニング糸入りカラーブーツ JK-0780ジェイワークスプランニング(3件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1足
当日出荷から8日以内出荷
軽量・柔らかいゴムで歩きやすい、動きやすい! メッシュ入り、4層構造で耐久性アップ! 土・水などが入りにくいカバー付き。 かかとにキックが付いて、脱ぎやすい吸汗速乾ライナー使用
用途土木・建築の作業現場などに/アウトドアレジャーに/農作業などに/雨・雪の日の外出に形状ハイカットネイビー長さ(cm)約36(26cm)材質(アッパー)本体:天然ゴム・合成ゴム機能軽量/防水・撥水材質(カバー)ポリウレタン靴タイプブーツ
JK-PPボトル細口(中栓なし) ケニスJK-PPボトル細口(中栓なし)ケニス
90税込99
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・フタ/PP、目盛入
JKボトル(細口瓶・遮光) コクゴJKボトル(細口瓶・遮光)コクゴ(26件のレビュー)
83税込91
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。またフタ上部がフラットなのでシールでの分別や直書きが可能です。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ細口
ボールペン替え芯 JK-0.5芯 3色セット ゼブラボールペン替え芯 JK-0.5芯 3色セットゼブラ
179税込197
1セット(3本)
当日出荷
適合商品・サラサ3・サラサ3B・サラサ2+S・サラサ2+SB・サラサクリップ3C 0.5・ピタン
材質樹脂軸径(Φmm)最大3.5全長(mm)96質量(g)0.8インク色黒,赤,青ボール径(Φmm)0.5インク水性顔料繰り返し・詰め替え対応
(JK)飯杓子 大 星野工業(JK)飯杓子 大星野工業
259税込285
1個
当日出荷
【日本製】寿司飯づくりに木製しゃもじ。 通常サイズの木製杓文字。 小さめ飯台での寿司飯づくりにも。
材質ヒノキ長さ(cm)約23大きさ
JK用スペーサー 因幡電工JK用スペーサー因幡電工
239税込263
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
寸法H(mm)5種類エルボ
JK-PPボトル広口 コクゴJK-PPボトル広口コクゴ
80税込88
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
JKボトル(細口)遮光 コクゴJKボトル(細口)遮光コクゴ
81税込89
1個
当日出荷から7日以内出荷
中栓不要のポリボトル。
遮光材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
JK38135 マキタJK38135マキタ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
木製額 JK101 king(撮影・写真用品)木製額 JK101king(撮影・写真用品)
899税込989
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
しっかりとした作りのシンプルな木製フレームです。細身のフレーム(竿)が写真を引き立てます。
用途展示、掲示、陳列など
MKP1848C51012JK2 VISHAYMKP1848C51012JK2VISHAY
589税込648
1個
翌々日出荷
ハッコーJUNIOR JK 100V-80W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JK 100V-80W 平型プラグHAKKO(白光)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)80最高温度(℃)545トラスコ品番849-7128全長(mm)270質量(g)229電源(V)AC100標準こて先K型(338-T)こて先形状K型
JK-0.4芯 3色セット ZEBRA(ゼブラ)JK-0.4芯 3色セットZEBRA(ゼブラ)
189税込208
1個
5日以内出荷
替芯/鮮やかな発色とさらさらとした書き味
用途事務用/ノート用/手帳用黒・青・赤RoHS指令(10物質対応)対応
JKパネル ジョイントパーツ ジョインテックスJKパネル ジョイントパーツジョインテックス
1,798税込1,978
1セット
6日以内出荷
ローパーティション「JKパネル」パーツ。 ジョイントパーツ。 パネルに付属しているジョイントパーツを破損、紛失された場合にご購入ください。
材質ABS関連資料組立説明書(3.07MB) (1.02MB)取扱説明書(0.47MB)
ハッコーJUNIOR JK 100V-60W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JK 100V-60W 平型プラグHAKKO(白光)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)60最高温度(℃)440トラスコ品番849-7127全長(mm)270質量(kg)0.22電源(V)AC100標準こて先K型(332-T)
L-JK用 軸付砥石セット リューター(日本精密機械工作)L-JK用 軸付砥石セットリューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398
1セット(5本)
当日出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。ハンドグラインダー(L-JK)向けの軸付砥石セット品です。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。セット内容G3109、G3226、G3236、G3246、G3256軸径(Φmm)3セット数5本入適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
(JK)押し寿司器 星野工業(JK)押し寿司器星野工業
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
簡単に押し寿司が作れる便利な道具。
材質スプルース
JK-PPボトル広口(中栓なし) ケニスJK-PPボトル広口(中栓なし)ケニス
12,980税込14,278
1箱(50本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・蓋:PP 目盛入
JK-PPボトル細口 コクゴJK-PPボトル細口コクゴ
68税込75
1本
3日以内出荷
材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
JKボトル(広口)白 コクゴJKボトル(広口)白コクゴ
68税込75
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
中栓不要のポリボトル。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
JKワイパー ナリカJKワイパーナリカ
320税込352
1個(150枚)
6日以内出荷
ティッシュペーパータイプ
シートサイズ(mm)225×215数量(個)1
こて先 JK 80W HAKKO(白光)こて先 JK 80WHAKKO(白光)
419税込461
1個
翌々日出荷
ナイフ型で、線・面・点の3つのあて方が可能なタイプ。 広い面積を引きはんだしたいときに最適なタイプ。
適合機種JUNIOR質量(g)60
JKロックソケット(ワンタッチ) カクダイJKロックソケット(ワンタッチ)カクダイ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質青銅、黄銅形状ソケット種類樹脂管用継手
JKマーク BIGM(丸山製作所)JKマークBIGM(丸山製作所)
409税込450
1個
7日以内出荷
部品名称JKマーク関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.87MB)図解NoMKF-A426-JK 本体(フレーム)部品_No.22、MKF-A435-JK 本体(フレーム)部品_No.28、MKF-A425-JK 本体(フレーム)部品_No.22
JK-631 エニグマライトウェットスーツジャケット コミネJK-631 エニグマライトウェットスーツジャケットコミネ
17,980税込19,778
1着
5日以内出荷から6日以内出荷
高い伸縮性、耐久性、保温性を備えたクロロプレンゴム素材を使用した空気抵抗を減らすジャケット。胸、肩、肘には薄型のCE規格レベル1のソフトプロテクター、背中にはハニカム仕様のEVAパッドを標準装備。アウターとしてもミドルレイヤーとしても使用でき、乗車姿勢が取りやすい立体裁断を採用。ウエア体積量を抑える事でバイク乗車中の空気抵抗を減少させる効果が認められました。(メーカー比)・ウェットスーツにも使用されるネオプレンを使用したジャケット・人間工学に基づいた3Dフィットで快適な乗り心地を実現・フロント裾、バックに反射パネル特徴・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備・夜間被視認性を高めるリフレクター装備・運動性を高める立体裁断・胸プロテクター標準装備(胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備)・防風仕様・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。肩・肘・脊椎などの各部に使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル・ウェットスーツにも使われている、保温性と防風性に優れる素材ネオプレン。水に濡れても冷えにくい保温性の高さが大きな特徴です。・伸縮生地
用途素材[アウターシェル] ポリエステル[ミドルレイヤー] クロロプレンゴム・ナイロン[裏地] ポリエステルプロテクター肩・肘・背中・胸ブラック
SM-BH90-JK-SS ブレーキホース ディスクブレーキ仕様 SHIMANO(シマノ)SM-BH90-JK-SS ブレーキホース ディスクブレーキ仕様SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
両ストレート コネクティングボルト×3 オリーブ&インサート×2ペア
ブラック寸法(mm)1000ホース長さ(mm)1000
検診衣上衣 JK-1496 ナガイレーベン検診衣上衣 JK-1496ナガイレーベン
4,898税込5,388
1枚
7日以内出荷
高級感が感じられる英国調千鳥格子のニット素材を使用し機能性とデザイン性を両立したデザインの検診衣です。
材質ポリエステル95%・レーヨン5%RoHS指令(10物質対応)対応生地性能制電、吸水、防汚効果
...