カテゴリ

  • 自動車純正部品(323)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
  • 物流用品(72)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • バイク純正部品(32)
  • 制御機器(21)
  • 測定用品(17)
  • オフィス家具(16)
  • バイク部品(10)
  • メカニカル部品(7)
  • 農業機械(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 切削工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「jk」の検索結果

670件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機
78,980税込86,878
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー)高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズJIKCO(ジコー)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途定置または持ち運びによる酸素測定センサー内蔵型検知ガス酸素検知原理ガルバニ電池式分解能0.001動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)電池寿命約1年(無警報時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38質量(g)315警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC
FRP工具箱 JB(日本ボデーパーツ工業)FRP工具箱JB(日本ボデーパーツ工業)
54,000税込59,400
1個
3日以内出荷
FRPの特長は、耐熱性・耐酸性に優れた素材となり、鉄よりも強く、アルミより軽量に優れた工具箱となります。ゴムパッキン付きで水が浸入しにくい構造となります。(高圧洗浄機などの水圧が高いものを使用しないでください。)キャッチ・蝶番はステンレス仕様
その他A型ステーをご使用ください。
ドンキーカート 片袖2段 4輪シングストッパー付 TRUSCOドンキーカート 片袖2段 4輪シングストッパー付TRUSCO
63,980税込70,378
1台
当日出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装、ストッパー:スチール材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0982材質(荷台)スチール
空気圧シリンダ 10Z-3FP32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FP32NParkerTAIYO
51,980税込57,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
酸素モニター 速応型 JKO-25シリーズ イチネン製作所酸素モニター 速応型 JKO-25シリーズイチネン製作所
89,980税込98,978
1個
当日出荷
表示が見やすい大型LCDディスプレイです。 警報濃度を任意に設定できます。 測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。
寸法(mm)本体/82×38×145測定範囲0~100%質量(g)315電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)精度±0.5%(0~25%)・±3.0%(25%以上)分解能0.001外部出力警報出力・アナログ出力(0~1V FS)検知原理ガルバニ電池式(拡散式)警報方式電子ブザー・赤色LED応答速度15秒以内
カイザーフレックス 倉敷化工カイザーフレックス倉敷化工
71,980税込79,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K)使用流体冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機(2件のレビュー)
97,980税込107,778特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
スーパージョイナー コ型 フクビ化学スーパージョイナー コ型フクビ化学
54,980税込60,478
1箱(300個)ほか
3日以内出荷
化粧べニアやボード等の継ぎ目をスッキリ綺麗に納めます。
ホワイト長さ(m)1.82
空気圧シリンダ 10Z-3SD40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD40NParkerTAIYO
51,980税込57,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
チェーンスリング アイタイプ クウォードスリング KITO(キトー)チェーンスリング アイタイプ クウォードスリングKITO(キトー)
99,980税込109,978
1組
当日出荷から5日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリングリーチ寸法(L)(mm)1500チェーン本数4本掛け
空気圧シリンダ 10Z-3SD32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD32NParkerTAIYO
51,980税込57,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
弱電計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(遮へい付)(対より形) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)弱電計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(遮へい付)(対より形)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
51,980税込57,178
1巻(40m)ほか
8日以内出荷
用途弱電計装用(60V以下の小勢力回路または弱電流回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色
酸素モニター 自動大気補正機能付き JKO-Aシリーズ イチネン製作所酸素モニター 自動大気補正機能付き JKO-Aシリーズイチネン製作所
99,900税込109,890
1個
当日出荷
自動「大気補正」機能搭載で補正の手間が省けます。 気圧センサーが搭載されており、台風などの気圧変化の影響による誤動作を防げます。 「メンテナンスお知らせ」機能により点検期日の案内をします。 「サウンドON/OFF」を選択可能(警報接点のON/OFFも設定可)で濃度測定のみでも利用できます。
寸法(mm)82×38×145測定範囲0~100%質量(g)315電源単3乾電池/4本(テスト用付属)、外部電源/ACアダプター(AC100V)精度±0.5%(0.0~25.0%)、±3.0%(25.1%以上)分解能0.001外部出力警報出力・アナログ出力(0~1VFS)検知原理ガルバニ電池式警報方式電子ブザー、赤色LED2個応答速度20秒以内(90%応答)
(A2010)ピストン ニッサン(A2010)ピストンニッサン
67,980税込74,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
電源回路用SPD MZSR形 SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD MZSR形SANKOSHA(サンコーシャ)
73,980税込81,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
これエエやん ホースアダプター ヘルール継手 GAONA(ガオナ)これエエやん ホースアダプター ヘルール継手GAONA(ガオナ)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
一方がヘルール接続、もう一方がタケノコになっているアダプターです。 ヘルール接続からホース接続などに変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用のホースアダプターです。形状ヘルール継手
チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング KITO(キトー)チェーンスリング アイタイプ ダブルスリングKITO(キトー)
55,980税込61,578
1組
4日以内出荷から14日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプダブルスリングリーチ寸法(L)(mm)1500チェーン本数2使用金具(上金具)マスターリンクHMM
(D6010)マスター シリンダー ニッサン(D6010)マスター シリンダーニッサン
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー)高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズJIKCO(ジコー)
88,980税込97,878
1台
6日以内出荷
酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途容器内酸素測定、チューブ内酸素測定/病院ガスアウトレット・人工呼吸器濃度確認センサー分離型検知ガス酸素検知原理ガルバニ電池式分解能0.001動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)電池寿命約1年(無警報時)ケーブル長(m)約1.75寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38質量(g)315警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC
延長中間コードジョイントオスメス付 マイト工業株式会社延長中間コードジョイントオスメス付マイト工業株式会社
58,980税込64,878
1本(30m)
4日以内出荷
高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー)高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズJIKCO(ジコー)
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途室内、トンネル、坑道の酸欠防止測定範囲0.0~100.0%質量(g)315ケーブル長(m)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38精度±0.5%(0.0~25.0%) ±3.0%(25.1%以上)センサー分離型分解能0.001気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)電池寿命約1年(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素
除湿乾燥機 ダイキン工業除湿乾燥機ダイキン工業
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
あなたの大切なものを湿気から守ります。 デシカント方式を採用し、水捨て不要の連続除湿を実現。 室内の空気中に含まれる水分を、デシカントエレメントに吸着させ、 高湿度の空気として気体のまま屋外へ排出。水捨て作業はありません。 湿度が60%を超えると運転し、下回ると停止する自動制御を搭載。 使い勝手に合わせて選べる4つの運転モード。 冬場の除湿にも対応し、年間を通した運転が可能。 停電に備えた自動復帰機能で不在時も安心。
付属品ワイヤレスリモコン、逆流防止ダンパーセット、排湿ホース(径:Φ51mm、長:2.5m)等ホワイトタイプゼオライト式(デシカント式)使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)単相100定格消費電力(W)320運転音(dB)40運転モード自動、パワフル自動、ひかえめ自動、ターボ本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)299×437×190除湿方式デシカント方式除湿能力(L/日)10
高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー)高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズJIKCO(ジコー)
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途HOT(住宅酸素療法)酸素濃縮器メンテナンス、窒素発生装置の残留酸素測定測定範囲0.0~100.0%質量(g)315規格CE、EMC指令、低電圧指令寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38精度±0.5%(0.0~25.0%) ±3.0%(25.1%以上)センサー内蔵型分解能0.001気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式使用電池単3アルカリ電池×4本応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)電池寿命約1年(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素
電源回路用SPD MZCR形 SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD MZCR形SANKOSHA(サンコーシャ)
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
デスク リード片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き) プラス[家具]デスク リード片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き)プラス[家具]
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷から16日以内出荷
機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の片袖机D-3段収納タイプ。 D-3段袖収納は上段小引出し、中段中引出し、最下段はB4サイズ対応の引出しになります。 机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JKまたはLA-JK2)を取付できます。
グリーン購入法適合
デスク リード 両袖机(D-3段袖×D-3段袖)(組立サービス付き) プラス[家具]デスク リード 両袖机(D-3段袖×D-3段袖)(組立サービス付き)プラス[家具]
84,980税込93,478
1台
6日以内出荷から16日以内出荷
機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の両袖机左右D-3段収納タイプ。 D-3段袖収納は上段小引出し、中段中引出し、最下段はB4サイズ対応の引出しになります。 机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JKまたはLA-JK2)を取付できます。
グリーン購入法適合
デスク リード平机(組立サービス付き) プラス[家具]デスク リード平机(組立サービス付き)プラス[家具]
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷から16日以内出荷
機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の平机。 奥行サイズは省スペース性に優れた600mmタイプと天板がゆったり使える700mmタイプの2種類。 奥行700mmタイプは横幅サイズ600mm~1800mmまで10種類、奥行600mmタイプは6種類をご用意しました。 豊富なバリエーションで様々なレイアウトに対応いたします。 机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JKまたはLA-JK2)を取付できます。
グリーン購入法適合
CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/フットブレーキ付) サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/フットブレーキ付)サカエ
54,980税込60,478
1台
翌日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。ワンタッチでワゴンを止めるフットブレーキ付です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.5MB) (0.72MB)
JKL Components LED電球 JKL COMPONENTSJKL Components LED電球JKL COMPONENTS(1件のレビュー)
93,980税込103,378
1箱(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケットセットSUNSTAR(サンスター)
51,980税込57,178
1セット
3日以内出荷から12日以内出荷
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
(43018)キャリパーサブASSY.,R.リヤー ホンダ(43018)キャリパーサブASSY.,R.リヤーホンダ(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(43019)キャリパーサブASSY.,L.リヤー ホンダ(43019)キャリパーサブASSY.,L.リヤーホンダ(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
プラン木製ハイシェルフ 上下扉付き アール・エフ・ヤマカワプラン木製ハイシェルフ 上下扉付きアール・エフ・ヤマカワ
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
可動棚板でムダなく収納できるシンプルなハイシェルフ。プランデスクシリーズと同じカラーリングで統一感のあるコーディネート可能です。可動棚は3枚付属しており、棚板取付け用ダボ穴のピッチは32mmです。オプション棚板(別売)を追加してご利用いただけます。*耐震用金具有り 鍵付き扉で安心して保管ができ、空間もすっきりします。上部扉付き・下部扉付き・上下扉付きのバリエーションがあり、収納物や仕様シーンに合わせた使い方が可能です。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP 扉:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、スチール(粉体塗装) 取手:アルミ幅(mm)800質量(kg)69.7高さ(mm)1850奥行(mm)432関連資料組立説明書・取扱説明書(19.15MB)均等耐荷重(kg/段)【天板、棚板】20
プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P 東芝プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P東芝
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 低騒音 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ トップランナー基準(IE3 プレミアム効率)対応品
型式全閉外扇形種類汎用モーター極数4使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
(284B7)コントロラー ユニット、USM ニッサン(284B7)コントロラー ユニット、USMニッサン
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
(20020)チューブ アッシー ニッサン(20020)チューブ アッシーニッサン
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
フレキシブルジョイント(フランジSUS) 倉敷化工フレキシブルジョイント(フランジSUS)倉敷化工
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
一般用として最適な防振継手
用途ポンプなどの配管接手材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当種類フレキシブルジョイント使用流体水、冷水、温水、海水
HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付三菱電機(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
翌々日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
(74890)ガーニッシュ ホンダ(74890)ガーニッシュホンダ(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
...