カテゴリ
- 自動車純正部品(335)
- 農業機械(117)
- 配管・水廻り設備部材(98)
- バイク純正部品(90)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
- 物流用品(34)
- 制御機器(31)
- バイク部品(23)
- オフィス家具(22)
- 医療(13)
- パソコン/周辺機器(13)
- 縫製用品(13)
- 機構部品(9)
- 測定用品(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 自動車補修部品(9)
- 手袋(9)
- 作業工具(9)
- 事務用品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 日用品(7)
- 作業服(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- メカニカル部品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 厨房用品(4)
- 電気材料(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 切削工具(4)
- 研磨材(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 梱包用品(3)
- 建築金物(3)
- カー用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- トラック純正部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 塗料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 鈑金・塗装(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)(6)
- BIGM(丸山製作所)(116)
- GAONA(ガオナ)(20)
- MAZDA(マツダ)(63)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(61)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(7)
- SMC(55)
- TRUSCO(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(49)
- エスコ(25)
- ジョインテックス(7)
- ニッサン(272)
- ハウステック(11)
- ホンダ(40)
- ユーエイキャスター(16)
- 住商モンブラン(7)
- 弘益(8)
- 明工社(12)
- 東洋リントフリー(7)
- ブランドをもっと見る
「jk1」の検索結果
![【リサイクル】リサイクル 沖データ対応 TNR-C4JK1/Y1/M1/C1(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25424298-180628-02.jpg)




【リサイクル】リサイクル 沖データ対応 TNR-C4JK1/Y1/M1/C1(クイック式)
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から3日以内出荷ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。各種認証E&Qマーク
ゼロマックス無段変速機 JK1
三木プーリ¥219,800税込¥241,7801個22日以内出荷・変速が簡単 レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。・広い変速範囲 連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。・機械的自動制御が可能 特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。・コンパクト設計 非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。・保守容易 日常の保守は簡単です。・変速は無段階。仕様●出力軸回転数(r/min)50Hz:0~300●出力軸回転数(r/min)60Hz:0~360タイプ単体許容トルク(N・m)出力軸:2.88回転方向出力軸:反時計方向比率(変速比率)0.05適合モーター出力(kW)0.2
ゼロマックス無段変速機 M3-JK1
三木プーリ¥279,800税込¥307,7801個22日以内出荷・変速が簡単 レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。・広い変速範囲 連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。・機械的自動制御が可能 特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。・コンパクト設計 非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。・保守容易 日常の保守は簡単です。・変速は無段階。仕様●出力軸回転数(r/min)50Hz:0~300●出力軸回転数(r/min)60Hz:0~360タイプモータ付許容トルク(N・m)出力軸:2.88回転方向出力軸:反時計方向比率(変速比率)0.05適合モーター出力(kW)0.2
各社共通紙パック
オーム電機(13件のレビュー)¥669税込¥7361セット(10個)当日出荷よこ型クリーナー21社に適合する共通タイプの紙パック2重5層構造で、細かなゴミもキャッチハイパワー掃除機でも対応できます。10枚入り質量(g)27本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×130×2.3
JK-PPボトル広口(中栓なし)
ケニス¥129~税込¥142~1個当日出荷耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。材質本体・フタ/PP、目盛入
通せんぼくんミニ
富士倉(7件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。付属品設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池仕様有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します周波数(kHz)13.5-45.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×130消費電力(mA)待機時:0.3/動作時:35使用電池単3形ニッケル水素充電池×3本防塵防水性能防雨IP65相当有効距離(m)2~7アズワン品番64-9675-49
通せんぼ君NEO
富士倉(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷赤外線センサーで害獣を感知し、光と音と超音波で撃退! 太陽光パネルで充電可能 開閉バックル採用でスイッチ操作が簡単にできます。用途害獣の撃退に付属品設置用杭(280mm)1セット、充電用USBケーブル1本質量(g)340消費電力待機時:0.7mAh 作動時:15mAh周波数(kHz)音波:13.5~45.5充電時間(時間)3~4(USB充電時)内蔵電池リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本有効距離(m)9アズワン品番64-9675-54センサー感知範囲左右:120° 上下50°対象動物鹿、イノシシ、アライグマ、ねずみ、ハクビシン、ヌートリア、カラス等の鳥類、コウモリなど本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×50
プラスチックモールドカップリング GJタイプ
アサ電子工業(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から32日以内出荷UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
作業用革手袋普及タイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥669税込¥7361双当日出荷耐熱性・耐久性に優れています。 親指付根は牛床革当付です。用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・鉱業・造園などの重作業。トラスコ品番123-5362
片手ハンマー #1
JSH¥1,598税込¥1,7581本当日出荷片側ボール型形状で叩き易い鉄工ハンマーの代表作です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。用途鉄工作業全般。頭部寸法(mm)口径30材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)105
害獣撃退装置 通せんぼくん
富士倉(14件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書電圧(V)1.2消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h適合害虫害虫動作範囲左右:110度 上下:30度使用範囲(m)約10×10アズワン品番64-9675-48超音波仕様(範囲)12~35Hz対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
牛床革手袋
TRUSCO¥669税込¥7361双当日出荷耐熱性・耐久性に優れています。親指付根は牛床革当付です。用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・鉱業・造園などの重作業。仕様背縫い、外縫タイプ厚さ(mm)1.3色ホワイト2018年トラスコ掲載ページ6 0708
カイザーフレックス
倉敷化工¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から10日以内出荷材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K)使用流体冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
レンジャー型手袋 牛本革製
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881双当日出荷着脱のしやすい袖口マジック止めタイプです。丈夫でしなやか、手によく馴染みます。用途荷役・運送・農林業・土木・園芸。厚さ(mm)0.8
...




![【リサイクル】リサイクル 沖データ対応 TNR-C4JK1/Y1/M1/C1(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25424298-180628-02.jpg)