カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「jkl-1」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エッジプロテクター ニックス

    エッジプロテクター

    ニックス
    4,798税込5,278
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    板金から脱落しないロック構造
    材質66ナイロンナチュラル(白)寸法A(mm)20寸法F(mm)6.3寸法D(mm)6.95寸法E(mm)3.7寸法B(mm)0.9寸法C(mm)1.7対応板厚(mm)0.5~1.6
  • ESMBH59JKL170 ディスクブレーキホースJK ブラック 1700mm for MTB SHIMANO(シマノ)

    ESMBH59JKL170 ディスクブレーキホースJK ブラック 1700mm for MTB

    SHIMANO(シマノ)
    4,398税込4,838
    1個
    8日以内出荷
    アズワン品番64-9594-79
  • ESMBH59JKL100 ディスクブレーキホースJK ブラック 1000mm for MTB SHIMANO(シマノ)

    ESMBH59JKL100 ディスクブレーキホースJK ブラック 1000mm for MTB

    SHIMANO(シマノ)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    アズワン品番64-9594-78
  • 汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武)

    汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型

    azbil(旧:山武)(3件のレビュー)
    13,900税込15,290
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
    用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
  • JKL Components LED電球 JKL COMPONENTS

    JKL Components LED電球

    JKL COMPONENTS(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-Y50-526S 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-Y50-526S 純正

    ELPA
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    ◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇純正部品番号:M20-Y50-526 ( M20 Y50 526 M20Y50526 ) ◇入数: 1個入
    用途◇対応冷蔵庫:MR-A38MK MR-A38MKL MR-A40MK MR-A40MKL MR-AE408 MR-AE40BL MR-AE478 MR-AE47BL MR-C35YA MR-E38A MR-E38AL MR-F41B MR-F46B MR-J40LK MR-J40LKL MR-K403T MR-K40D MR-K40DL MR-K40MA1 MR-K40MA1L MR-KE40D MR-KE40DL MR-KE47DL MR-T351V MR-T400 MR-T400L MR-T401V MR-T401VL MR-T40C MR-T40CL MR-T40DX MR-T40DXL MR-T45V MR-T45VL MR-T478 MR-T47BL MR-T47C MR-T47DX MR-T47DXL MR-V38JK MR-V38JKL MR-V38JS MR-V38JSL MR-V38S MR-V38SL MR-V45EG1 MR-V45S MR-V45SL MR-VA40A MR-VA40AL MR-VA47AL MR-VJ40A MR-VJ40AL MR-VJ45T MR-VJ45TL MR-VJ47A MR-VJ47AL MR-VJ47X MR-VJ47XL MR-Y38EG4 MR-Y38EG4L MR-Y40A MR-Y40AL MR-Y40BL MR-Y40T MR-Y40TD MR-Y40TDL MR-Y40TL MR-Y40X MR-Y40XL MR-Y47A MR-Y47AL MR-Y47T MR-Y47TD MR-Y47TDL MR-Y47TL MR-Y47X MR-YE38DL MR-YL35A MR-YL38A MR-YL38AL MR-YL38B MR-YL38BL MR-YL38D MR-YL38DL MR-YL38ND MR-YL38NDL MR-ZE381 MR-ZE381L MR-ZY38B MR-ZY38BL MR-ZY38T MR-ZY40X
  • スピードコントローラ定流量 エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ定流量 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    449税込494
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    形状エルボタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • PKL-123 クールコンプレッションアンダーパンツ コミネ

    PKL-123 クールコンプレッションアンダーパンツ

    コミネ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1着
    5日以内出荷から7日以内出荷
    JKL-122と組み合わせて使いたい冷感インナーパンツ。 速乾性伸縮素材が汗を素早く外部へ発散し、その際の気化熱で衣服内を適度な温度に保ち、また疲労軽減効果を見込んで適度な着圧も持たせています。 汗のたまりやすい股部分にはメッシュ生地を使用。
    材質ナイロン/スパンデックスBLACK/ORANGE機能運動性を高める立体裁断/抗菌防臭加工/速乾/冷感
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    12,980税込14,278
    1個(1kg)
    5日以内出荷
    ジャガー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカージャガー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • JKL-122 クールコンプレッションアンダーシャツ コミネ

    JKL-122 クールコンプレッションアンダーシャツ

    コミネ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1着
    7日以内出荷
    真夏のライディングを快適にするインナーシャツ。 速乾性伸縮素材が汗を素早く外部へ発散し、気化熱により衣服内を亜適度な温度に保ちます。 汗によるべとつきを抑えるのでジャケットの袖通しも良くします。 また、適度な着圧を持たせることで疲労軽減の効果も見込めます。 腋や背中といった汗のたまりやすい箇所にはメッシュ生地を使用。
  • LEDソケット JKL Components JKL COMPONENTS

    LEDソケット JKL Components

    JKL COMPONENTS
    849税込934
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様直径:9.5mm●併用可能製品:5 mm (T-1 3/4)ウェッジベースLED●レンズ数:2●JKL LEDランプソケット. JKL Components製のランプホルダ及びソケット製品は車載タイプのLEDランプ向けに設計されています。 これらの製品は、交換用のLEDランプ用途に適しています。 このシリーズのソケットには、ウェッジベース、2ピン、G-4、及びねじベースが含まれます。 基板スルーホール又はワイヤ取り付けオプションを用意しており、さまざまな交換用途に適した多様なソケットが揃っています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JKL Components LEDケーブル 電源 LEDリボン及びワイヤレスコントローラZCTR-08用 JKL COMPONENTS

    JKL Components LEDケーブル 電源 LEDリボン及びワイヤレスコントローラZCTR-08用

    JKL COMPONENTS
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータ電球ホルダ JKL Components LED JKL COMPONENTS

    インジケータ電球ホルダ JKL Components LED

    JKL COMPONENTS
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JKL Components 可視光LED JKL COMPONENTS

    JKL Components 可視光LED

    JKL COMPONENTS
    5,198税込5,718
    1袋(5個)
    7日以内出荷