カテゴリ
- オフィス家具(8)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「jl-110」の検索結果

イレクター Φ42 プラスチックジョイント
矢崎化工¥87税込¥961個当日出荷Φ42イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。用途Φ42イレクターパイプ用材質プラスチック色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL
omron(オムロン)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から63日以内出荷ロック強度3000N。安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。保護構造 IP67。仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(1接点当たり)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上材質(ヘッド)プラスチック耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度最小3000N開放熱電流(A)10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1)動作までの動きPT最小15mm(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm接点間隔(mm)最小2×2![JLストレージ 両開き保管庫(連結サービス付) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58879248-170512-02.jpg)
JLストレージ 両開き保管庫(連結サービス付)
プラス[家具]¥37,980~税込¥41,778~1台4日以内出荷省スペースモジュールのスチール保管庫「JLストレージ」の両開き保管庫です。 幅700mm×奥行400mmのコンパクトサイズで省スペースオフィスにおすすめです。 高さバリエーションも豊富で天井までの収納スペースを有効活用できます。 上置きと下置きを組み合わせれば収容量がアップします。タイプ両開き扉機能ラッチ機構鍵シリンダー錠グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付![JLストレージ 両開き保管庫(お届けのみ商品) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58879248-170512-02.jpg)
JLストレージ 両開き保管庫(お届けのみ商品)
プラス[家具](1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台4日以内出荷省スペースモジュールのスチール保管庫「JLストレージ」の両開き保管庫です。 幅700mm×奥行400mmのコンパクトサイズで省スペースオフィスにおすすめです。 高さバリエーションも豊富で天井までの収納スペースを有効活用できます。 上置きと下置きを組み合わせれば収容量がアップします。タイプ両開き扉機能ラッチ機構鍵シリンダー錠グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)40![JLストレージ 引違い保管庫(連結サービス付) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58879284-170512-02.jpg)
JLストレージ 引違い保管庫(連結サービス付)
プラス[家具]¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷省スペースモジュールのスチール保管庫「JLストレージ」の引違い保管庫です。 幅700mm×奥行400mmのコンパクトサイズで省スペースオフィスにおすすめです。 高さバリエーションも豊富で天井までの収納スペースを有効活用できます。 上置きと下置きを組み合わせれば収容量がアップします。材質本体・棚板=スチール(樹脂焼付塗装)、取っ手=ABS樹脂タイプ引違い扉最大積載量(kg)40/棚1段あたり棚板厚さ(mm)15鍵シリンダーグリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)20均等耐荷重(kg/段)40サービス分類組立・設置・取付![JLストレージ ラテラル3段(お届けのみ商品) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58879388-170512-02.jpg)
JLストレージ ラテラル3段(お届けのみ商品)
プラス[家具]¥87,980~税込¥96,778~1台4日以内出荷省スペースモジュールのスチール保管庫「JLストレージ」の両開き保管庫です。 幅700mm×奥行400mmのコンパクトサイズで省スペースオフィスにおすすめです。 高さバリエーションも豊富で天井までの収納スペースを有効活用できます。 上置きと下置きを組み合わせれば収容量がアップします。付属品仕切板2枚/1段あたり、鍵2枚、連結用ネジ、ナット材質本体:スチール(樹脂焼付塗装)、取っ手:ABS樹脂質量(kg)52タイプラテラル最大積載量(kg)40/1段あたり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×1100機能ラッチ機構、オールロック機構、セーフティロック機構ベース不要設置姿勢下置用内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1マス)616×340×315鍵シリンダー錠グリーン購入法適合アジャスターあり(調整高15mm)![JLストレージ 引違い保管庫(お届けのみ商品) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58879284-170512-02.jpg)
JLストレージ 引違い保管庫(お届けのみ商品)
プラス[家具]¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷省スペースモジュールのスチール保管庫「JLストレージ」の引違い保管庫です。 幅700mm×奥行400mmのコンパクトサイズで省スペースオフィスにおすすめです。 高さバリエーションも豊富で天井までの収納スペースを有効活用できます。 上置きと下置きを組み合わせれば収容量がアップします。材質本体・棚板:スチール(樹脂焼付塗装)、取っ手:ABS樹脂タイプ引違い扉最大積載量(kg)40/棚1段あたり棚板厚さ(mm)15鍵シリンダー錠グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)20![JLストレージ ラテラル3段(連結サービス付) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58879388-170512-02.jpg)
JLストレージ ラテラル3段(連結サービス付)
プラス[家具]¥87,980~税込¥96,778~1台4日以内出荷省スペースモジュールのスチール保管庫「JLストレージ」のラテラル3段保管庫です。 幅700mm×奥行400mmのコンパクトサイズで省スペースオフィスにおすすめです。 高さバリエーションも豊富で天井までの収納スペースを有効活用できます。 上置きと下置きを組み合わせれば収容量がアップします。付属品仕切板2枚/1段あたり、鍵2枚、連結用ネジ、ナット材質本体=スチール(樹脂焼付塗装)、取っ手=ABS樹脂質量(kg)52タイプラテラル最大積載量(kg)40/1段あたり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×1100機能ラッチ機構、オールロック機構、セーフティロック機構ベース不要設置姿勢下置用内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1マス)616×340×315鍵シリンダー錠グリーン購入法適合アジャスターあり(調整高15mm)サービス分類組立・設置・取付![JLストレージ オープン保管庫(お届けのみ商品) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58879205-170512-02.jpg)
JLストレージ オープン保管庫(お届けのみ商品)
プラス[家具]¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷省スペースモジュールのスチール保管庫「JLストレージ」のオープン保管庫です。 幅700mm×奥行400mmのコンパクトサイズで省スペースオフィスにおすすめです。 高さバリエーションも豊富で天井までの収納スペースを有効活用できます。 上置きと下置きを組み合わせれば収容量がアップします。色ホワイトタイプオープングリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)40![JLストレージ オープン保管庫(連結サービス付) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58879205-170512-02.jpg)
JLストレージ オープン保管庫(連結サービス付)
プラス[家具]¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷省スペースモジュールのスチール保管庫「JLストレージ」のオープン保管庫です。 幅700mm×奥行400mmのコンパクトサイズで省スペースオフィスにおすすめです。 高さバリエーションも豊富で天井までの収納スペースを有効活用できます。 上置きと下置きを組み合わせれば収容量がアップします。幅(mm)700奥行(mm)400色ホワイトタイプオープン内寸奥行(mm)399内寸幅(mm)649グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
HPE Aruba 2930M 24G PoE+ 1slot Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥639,800税込¥703,7801台8日以内出荷質量(kg)4.5消費電力(W)2台の電源装置をサポート:JL086A PSU(それぞれ):450 JL087A PSU(それぞれ):840電源JL086A ArubaX372 54VDC 680W 100~240VAC 電源装置、JL087AArubaX37254VDC 1050W 110~240VAC電源装置外形寸法(cm)4.39×44.25×32.43機能管理機能:HPE Aruba Networking AirWave Network Management、HPE Aruba Networking Central、IMC(Intelligent Management Center)、コマンドラインインターフェイス、Webブラウザー、構成メニュー、SNMPマネージャー、Telnet、RMON1、FTP、アウトオブバンド管理(シリアルRS-232CまたはマイクロUSB)メモリーデュアルコアARM Cortex A9 @1016MHz、1GB DDR3 SDRAM、パケットバッファーサイズ:12.38MBおよび4.5MB(イングレス)/7.785MB(イーグレス)、4GB eMMC発熱量(KJ/h)162処理量最大95.2MppsポートRJ-45オートセンシング10/100/1000 PoE+ポート×20、デュアルパーソナリティ10/100/1000BASE-T PoE+または100/1000Mbps SFPポート×4、アップリンクモジュールスロット×1、スタッキングモジュールスロット×1スイッチ容量128Gbps入力電圧100~127/200~240VAC、定格または110~127/200~240VAC、電源に応じて定格レイテンシー10Gbps:<3.4μs、1000Mbps:<3.1μs、100Mbps:<11.8μs、10Mbps:<98.5μsPoE対応最大840W
サーボモータ用減速機 IBシリーズ P1タイプ
住友重機械工業¥82,800~税込¥91,080~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。







![JLストレージ 両開き保管庫(連結サービス付) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58879248-170512-02.jpg)
![JLストレージ 引違い保管庫(連結サービス付) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58879284-170512-02.jpg)
![JLストレージ ラテラル3段(お届けのみ商品) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58879388-170512-02.jpg)
![JLストレージ オープン保管庫(お届けのみ商品) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58879205-170512-02.jpg)