カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「jl10-8a18-10se」の検索結果

丸型防水コネクタ JL10シリーズ
JAE(日本航空電子工業)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から12日以内出荷嵌合方式は、ワンタッチバヨネットロック方式を採用し、見えにくいところ、狭いスペースでも確実に嵌合できます。 嵌合操作性が優れ、嵌合作業の向上(ねじ締め作業の軽減、トルクの管理不要)が図れます。 JL10レセプタクルは、ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用です。 ワンタッチ嵌合:JL10プラグ使用時 ねじ嵌合:MIL規格品のMSコネクタ及びメーカー汎用型N/MS-A/Bシリーズ、JL04Vシリーズ、JA*AシリーズJ1タイプのプラグ使用時 JL10シリーズのレセプタクル/ プラグの嵌合位置に合マーク(色相:白)があり、嵌合状態の目視確認が可能 アングルプラグのケーブル引出し方向は、45度刻みで任意の8方向へ引出が可能な低背小型設計 ケーブルクランプはJL04Vと共用 UL、TÜV認定取得品、IP67の防水防塵性能、レセプタクルは単体防水構造 耐振性耐油性に優れた対環境性能用途工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、通信機器、計測機器、放送機器、他形状ストレート種類丸型極数4仕上(コンタクト接触部)銀めっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V印加)結合方式ねじ挿抜寿命500 回耐電圧(V/min)AC2000