カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • パソコン/周辺機器(1)

「jmgp20」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイド付薄形シリンダ・省スペースタイプ JMGPシリーズ JMGPM20 SMCガイド付薄形シリンダ・省スペースタイプ JMGPシリーズ JMGPM20SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM20) SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM20)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
JMGP - ガイド付薄形シリンダ SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM12) SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM12)SMC(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM16) SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM16)SMC
11,900税込13,090特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM32) SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM32)SMC
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-20-~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-20-~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM25) SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM25)SMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMCミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズSMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から9日以内出荷
全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-50-~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM32-50-~)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-50-~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-50-~)SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
Just Mobile スマホ用多機能カメラグリップ ShutterGrip 2 Just MobileJust Mobile スマホ用多機能カメラグリップ ShutterGrip 2Just Mobile
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
スマートフォンをその場で簡単に本格的なカメラに変身させ、撮りたい一瞬を確実に撮影できる、ポケットサイズのスマートフォン用カメラグリップです。デジタル一眼レフカメラの操作性を再現。グリップからシャッターボタンの配置に至るまで、スマートフォンでの撮影をより快適に。写真だけでなくビデオ撮影にも最適。縦向きと横向き、2種類の使い方が可能です。シャッターリモコンは、グリップ部、セルフィ―スティックのハンドル部、また最大10mまで利用可能な遠隔シャッターとして3Wayの使い方が可能です。最長22.5cmまで伸縮するスティック内蔵で自動り棒に変身。1/4インチネジ穴付きなので、お手持ちの三脚に取り付ければ集合写真や動画の撮影も安定します。
セット内容ShutterGrip2 本体、専用ポーチ、ハンドストラップ、リモコン用ボタン電池、電池取り付け用ドライバー、取扱説明書および保証書幅(mm)対応スマートフォン:60~85寸法(mm)76×48×29質量(g)68対応OSiOS 9以降、Android 5.0以降使用可能機種ボリュームボタンをシャッターとして使用するスマートフォンバッテリーボタン型リチウム電池 CR2032三脚取付ねじ1/4インチねじ穴対応BluetoothBluetooth 4.0以降対応周波数帯域(GHz)2.3~2.482 ISM Bandバッテリー寿命スタンバイ時:18ヶ月程度、使用時:6ヶ月程度(1日500枚の撮影を想定)作動距離(m)接続可能:最大10(遮蔽物がない場合)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-50 SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-50SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-100~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-100~)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ・省スペースタイプ JMGPシリーズ JMGPM25 SMCガイド付薄形シリンダ・省スペースタイプ JMGPシリーズ JMGPM25SMC
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGPM12 SMCガイド付薄形シリンダ MGPM12SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM50) SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM50)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-2~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM12-2~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12
JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM63) SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM63)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM80) SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM80)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ・省スペースタイプ JMGPシリーズ JMGPM16 SMCガイド付薄形シリンダ・省スペースタイプ JMGPシリーズ JMGPM16SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド