43インチ 大型液晶ディスプレイ 4K HDR PCモニター PIP/PBP機能JAPANNEXT8日以内出荷
本製品はUHD(3840x2160)解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。圧倒的な表示領域に加え、HDR機能を使用することでよりリアルに迫った色鮮やかな映像体験を味わうことができます。4Kとは、フルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。60Hzのリフレッシュレートは、動きの速い描写の映像をなめらかに表現。10bitカラーパネルを採用し画像をより鮮やかに、美しく、どんな場面でも忠実に色再現できます。インターフェースはHDMI2.0 x 1、HDMI1.4 x 2、DisplayPort、VGAと合計5つのポートを搭載しています。マルチウィンドウ機能、PIP/PBPに対応し、画面を分割して最大4つの入力ソースを表示できます。スマートフォンの楽しみ方が広がるMHLにも対応しています。ステレオスピーカーを搭載しHDCP2.2対応で4K配信動画も堪能できます。筐体はブラックの1色となります。
仕様ブルーライト軽減モード:あり、プラグアンドプレイ:あり、HDR10:あり、イヤホン出力:なし付属品リモコン、HDMI 2.0ケーブル、ユーザーマニュアル質量(kg)8規格4K/UHD電源AC100(50/60Hz)使用温度(℃)5~40表面処理ハーフグレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)967×205×615コントラスト比1100:1表示色10.7億色解像度3840×2160応答速度3ms入力端子HDMI、DisplayPort、VGA視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー5W×2色(本体)ブラック画面サイズ43インチ使用湿度(%RH)20~85アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)280入力ポートHDMI×3、DP×1、VGA×1角度調節可