カテゴリ

  • バイク純正部品(94)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 制御機器(25)
  • 自動車純正部品(20)
  • 物流用品(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 塗料(18)
  • オフィス家具(12)
  • 家電(10)
  • 切削工具(9)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 機構部品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 建築金物(2)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jn10」の検索結果

306件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エボルタ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック)

    エボルタ乾電池 単3形

    Panasonic(パナソニック)(82件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(100本)
    当日出荷
    業界最長!単1形から単4形まで使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 内容積と強度がアップしより長持ちになりました。 小電流域から大電流域までの幅広い放電流域でアルカリ乾電池を上回る優れた性能を発揮。
    用途連続して大きな電流を使う機器に適しています。寸法(mm)Φ14.5×50.5質量(g)24電圧(V)1.5
  • アルカリ乾電池 単1形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単1形

    Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(10本)
    当日出荷
    使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
    タイプ単1形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
  • アルカリ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単3形

    Panasonic(パナソニック)(48件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1箱(100本)
    当日出荷
    使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
    タイプ単3形
  • エボルタ乾電池 単1形 Panasonic(パナソニック)

    エボルタ乾電池 単1形

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(10本)
    当日出荷
    全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。 内容積と強度がアップし、より長持ち。 業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
    用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバータイプ単1形使用推奨期限10年
  • アルカリ乾電池 単2形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単2形

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10本)
    当日出荷
    使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
    タイプ単2形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
  • アルカリ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単4形

    Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(100本)
    当日出荷
    使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
    タイプ単4形
  • 3M スリーエム スコッチ 掲示用両面テープ 一般・ガラス用 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ 掲示用両面テープ 一般・ガラス用

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(350枚)
    当日出荷
    しっかり貼れて、きれいにはがせる透明の掲示用タブです。 全体が接着剤素材のユニークな製品です。 しっかり貼れて、きれいにはがせます。 透明なため目立たず、きれいに掲示できます。 ガラス面に使用してもきれいです。
    用途ガラス・金属・木・紙・プラスチック面への資料や写真の掲示に。粘着剤アクリル系粘着剤シリーズScotch
  • 金具 ロープ止め用 J型 異形 モノタロウ

    金具 ロープ止め用 J型 異形

    モノタロウ(36件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    地面に打込んでロープ張りに使用します。
    用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質線径(Φmm)10表面処理ユニクロメッキ頭部形状J型/異形首長(mm)50
  • エボルタ乾電池 単2形 Panasonic(パナソニック)

    エボルタ乾電池 単2形

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(10本)
    当日出荷
    全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。 内容積と強度がアップし、より長持ち。 業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
    用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバータイプ単2形使用推奨期限10年
  • アルカリ乾電池 エボルタネオ 単3形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 エボルタネオ 単3形

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(100個)
    当日出荷
    パナソニック史上No.1長もち! チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止2製法Ag+」採用!
    タイプ単3形
  • アルカリ乾電池 エボルタネオ 単1形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 エボルタネオ 単1形

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    当日出荷
    パナソニック史上No.1長もち! チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止2製法Ag+」採用!
  • アルカリ乾電池 エボルタネオ 単2形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 エボルタネオ 単2形

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1箱(10個)
    当日出荷
    パナソニック史上No.1長もち! チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止2製法Ag+」採用!
  • 双輪キャスター TE-N ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TE-N ネジ式

    東海キャスター(15件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • チャックハンドル 北川鉄工所

    チャックハンドル

    北川鉄工所(4件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付

    東海キャスター(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • スクロールチャック JNシリーズ 一体爪型・ストレートインロー 北川鉄工所

    スクロールチャック JNシリーズ 一体爪型・ストレートインロー

    北川鉄工所
    219,800税込241,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    爪には、高速回転にもブレや歪みをおさえ、把握力を強化したクロスガイドを採用しています。また内爪と外爪の2種類を入れ替えて使用でき、その耐久性・経済性の高さは多種類、少量生産に最適です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
    タイプ一体爪JIS規格JIS規格品
  • キーパロイ製10Kグローブバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製10Kグローブバルブ

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
    形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体JIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(ジスク)KSB-3(8A~25A) CAC911(32A~50A)材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)ZDC(8A~15A) ADC12(20A~50A)材質(ボンネット)KSB-3(8A~20A) CAC911(25A~50A)材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • スクロールチャック JN-Tシリーズ 分割爪型・ストレートインロー 北川鉄工所

    スクロールチャック JN-Tシリーズ 分割爪型・ストレートインロー

    北川鉄工所
    289,800税込318,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    分割タイプの爪となっており、トップジョーを重切削に適した硬爪や、精密仕上げに便利な成形生爪にと、用途に応じて使い分けることができ、そのうえ爪交換も簡単です。特に硬爪は、1つの爪で内径把握・外径把握の両方が可能です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
    タイプ分割爪JIS規格JIS規格相当品
  • マグネット口金 ナベヤ

    マグネット口金

    ナベヤ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    マグネットにより、今お使いのバイスに簡単に取付けられます。 工業用から日曜大工用、マシンバイス・作業バイスを問わずどんなバイスにも使えます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクロールチャック 北川鉄工所

    スクロールチャック

    北川鉄工所
    239,800税込263,780
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 双輪キャスター TY-N ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TY-N ネジ式

    東海キャスター
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在車ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • TACレックス 直管継手 N型 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACレックス 直管継手 N型

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    半割の継手をボルトで締め込み接続します。テープ巻不要
    用途TACレックス同士の接続に使用します。
  • 双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付

    東海キャスター(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • サーボアンプMR-JN 三菱電機

    サーボアンプMR-JN

    三菱電機
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • LEDクロスネット(スタンダードタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDクロスネット(スタンダードタイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ネットでかぶせるだけ!面積計算・設置が簡単!
    定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅(コントローラーSJ-600C使用時)・全点灯(整流器SJ-603D使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式ピッチ(cm)(LED間隔)約10
  • LEDクロスネット(SJシリーズ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDクロスネット(SJシリーズ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ネットタイプでかぶせるだけ! 2m×1mのネット形状で面積計算・設置が簡単(LED間隔約10cm) 最大6面まで連結使用できます(AC-ACアダプタ 60VA 使用時) 各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切換えが可能。
    定格消費電力(W)10質量(g)450周波数(Hz)50/60寸法(m)2×1定格入力電圧(V)AC100定格寿命(時間)10,000(目安 使用条件によって異なります)定格容量11VA定格入力電流(A)0.2駆動方式AC-ACアダプタLED使用数(個)126
  • LEDクロスネット DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDクロスネット

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ネットでかぶせるだけ!ネット形状で面積計算・設置が簡単! 最大6面まで連結使用が可能(AC-ACアダプタ 60VA 使用時) 各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切替えが可能。
  • ステンレス ジョイントリンク JNシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス ジョイントリンク JNシリーズ

    水本機械製作所
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    ボルトの開け閉めで手軽に開閉することができ、ハンマーで打ち込めばしっかり固定させることもできます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。、また端末の金具のジョイントに。
  • スクロールチャック JN-RAシリーズ 分割爪型・ショートテーパ 北川鉄工所

    スクロールチャック JN-RAシリーズ 分割爪型・ショートテーパ

    北川鉄工所
    279,800税込307,780
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS及びISOスピンドルに、アダプタなしで直接取り付けできるA型ショートテーパ用チャックで、その本体は軽量で継ぎ目のない高剛性ソリッドボデーです。硬爪が標準付属となっていますが、生爪も使用できます。
    タイプ分割爪
  • エンブレム 1 1JN-24161-10 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム 1 1JN-24161-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
  • エンブレム フロントトップカハ 87105GBJN10 ホンダ

    エンブレム フロントトップカハ 87105GBJN10

    ホンダ(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • エンブレム 2 1JN-24162-10 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム 2 1JN-24162-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
  • 10x 5mm/ 6mm軸 超硬カッター エスコ

    10x 5mm/ 6mm軸 超硬カッター

    エスコ
    3,620税込3,982
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819JN-10
  • JN形安全ナット付ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    JN形安全ナット付ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    529,800税込582,780
    1個
    3日以内出荷
    許容横荷重は揚力の1/20です。油圧戻り形ジャッキの戻り回路に安全弁を組み込んであります。操作方法:扛上した荷重を長時間その位置で保持しなければならない時に、安全ナット付のJN形ジャッキをご使用ください。安全のためにサポート(かましもの)を併用してください。ロッドを上昇させた後、安全ナットが止まるまで下方に移動すればロッドは下降しません。ロッドを戻す時は、ロッドを少し上昇させ、安全ナットを解除、ナットを上方へ移動させた後、ロッドの戻し操作を行います。
  • ホルダ,レバ-2 3JN-82921-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ホルダ,レバ-2 3JN-82921-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,オイルエレメント 5JN-13447-10 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,オイルエレメント 5JN-13447-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
  • [小径]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ

    [小径]六角穴付ボルト[ステンレス]

    エスコ
    725税込798
    1袋(1本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    並目ねじ。全ねじ。
    材質ステンレス(SUS XM7)
  • イグナイタユニットアセンブリ 5JN-82305-10 YAMAHA(ヤマハ)

    イグナイタユニットアセンブリ 5JN-82305-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
  • プレート,ナンバサポート 1JN-28189-10 YAMAHA(ヤマハ)

    プレート,ナンバサポート 1JN-28189-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷