カテゴリ
- パソコン/周辺機器(15)
- 保管用品(2)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「jonsbo d30」の検索結果

トップフロー型CPUクーラー
JONSBO¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷全高66mmのコンパクトなロープロファイル仕様の設計です。 6mm径ヒートパイプを6本搭載しました。 高精度な処理を施した銅製ベースプレートとヒートパイプがCPUの発熱を確実に吸い上げます。 フィンやヒートパイプには酸化を防止する「ニッケルメッキ処理」を施しました。 TDPは210Wまで対応します。 クーラー本体の上面からマザーボード方向へ風を当てるトップフロー式のエアフロー構造です。 CPU以外のVRMなど、マザーボード上の周辺冷却が可能になります。 61.5CFMの大風量で薄型な15mm厚の120mmPWMファンを採用しました。 リテンションはブリッジ式なので、ロープロファイルクーラーによるありがちな裏止め式ではありません。 Intel最新ソケット LGA1700、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」に対応します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。質量(g)約484(付属ファン含む)電力(W)TDP:210ベアリングHydraulic bearing最大静圧(mmH2O)0.29~1.71接続PWM 4ピン風量23.46~61.51CFM本体サイズ(mm)W120×H66×D120(付属ファン含む)騒音レベル(dB(A))ノイズ:18.3~37.2適合ソケットAMD:AM4/M5、Intel:LGA1200/115X/1700サイズ(mm)搭載ファン:120×120×厚さ15RoHS指令(10物質対応)対応ファン速度(rpm)回転数:800~1800±10%
PCケース(ミニタワー)
SILVER STONE(シルバーストーン)¥7,798税込¥8,5781台15日以内出荷【Precisionシリーズ】強化ガラスを採用したミドルエンドMicroケース材質スチール製ボディー、強化ガラスパネルケース形状ミニタワー質量(kg)3.52色ブラック電源別売(ATX)寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】314×151寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×351×381I/OポートUSB3.1:-USB3.0:type-Ax2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1対応マザーボードMicroATX拡張スロット数4対応ラジエター前面:120mm×1/240mm×1背面:120mm×1トップ:-底面:-冷却システム前面:120/140mmファンスロット×2背面:120mmファン×1底面:-内部:-サイド:-トップ:120/140mmファンスロット×2ドライブベイ外部:--内部:3.5"×1(2.5"と互換)2.5"×3
Deepcool ミニタワーPCケース
DEEPCOOL¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷・高エアフローMicroATXケース。・背面コネクタマザーボード対応。・左サイドに強化ガラスパネル搭載。・複数のフルスチールメッシュパネルにより高エアフローを実現。・最大6基の120mmケースファン搭載可能。・高さ174mmまでの空冷CPUクーラーをサポート。・360mmラジエーターをサポート。・最大388mmのグラフィックカードに対応(フロントファン非搭載時は最大413mm)。・ATX電源ユニット対応。・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備。・アクセサリー「PIXEL」(別売)によるドレスアップに対応。・カラー:ブラック。・寸法(L×W×H):438×225×312.5mm材質ABS+SPCC+強化ガラス厚さ(mm)スチールパネル厚: 0.6/0.8/1.0、Tempered Glass サイドパネル厚: 3寸法(mm)438×225×312.5質量(kg)5.3色ブラックサイズMicroATX対応CPUクーラー:174mm、グラフィックカード:388mm/413mm(フロントファン非搭載時)、ケースファン:フロント 120mm×2、トップ 120mm×3/140mm×2、リア 120mm×1、マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX、ラジエーター:フロント トップ 120/140/240/280/360mm、ボトム リア 120mm、電源ユニット:ATX PS2(最長150mm)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1拡張スロット数4ドライブベイ3.5:1/2.5:1
PCケース
恵安(KEIAN)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個14日以内出荷300W電源内蔵 MicroATX/ITX対応スリムPCケース ・Micro ATX及びITX規格のマザーボードに対応 ・ブックタイプ(縦置き)で省スペース ・300W SFX電源搭載仕様【ドライブスペース】External:5.25インチベイ×1、Internal:3.5インチベイ×1、2.5インチベイ×1色ケース:ブラック、【内蔵電源】シルバー規格【内蔵電源】SFX 12V電源SFX:300W定格【内蔵電源】300W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本台サイズ:116×300×415ケーブル【内蔵電源】ATXメイン 24(20+4)pin ケーブル×1、ATX12V 8(4+4)pin ケーブル×1、PCI-Express 6 pin ケーブル×1、HDD用4PIN×2+FDD用4PIN×1ケーブル×1、S-ATA×3ケーブル×1I/Oポート【Front】USB:USB3.0×1、USB2.0×1、オーディオ:ビルトイン対応マザーボードMICRO ATX / ITX拡張スロット数Low Profile PCI×4
PCケース(タワー)
SILVER STONE(シルバーストーン)¥7,198税込¥7,9181台9日以内出荷【Precisionシリーズ】シンプルかつ強化しやすいタワーケース材質スチール(フロント:ABS樹脂)ケース形状タワー質量(kg)3.36色ブラック電源別売(ATX)寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】347×124寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×400×426I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1対応マザーボードATX拡張スロット数7対応ラジエター前面:120mm×1背面:120mm×1トップ:-底面:-冷却システム前面:2×120mmファンスロット(付属120mmファン×1)背面:1×120mmファンスロット底面:1×120mmファンスロット内部:-サイド:2×120mmファンスロット(SST-PS13Bのみ)トップ:-ドライブベイ外部:5.25”×2,3.5”×1内部:3.5"×12.5"または3.5"HDD×2
NF 棚部材 追加棚板
日本ファイリング¥3,398~税込¥3,738~1枚6日以内出荷から22日以内出荷VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。用途LA型軽量物品棚用部材材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装
パソコンケース 13.3/15.6インチ PCバッグ Ultrabook 用 カバー ZEROSHOCK 衝撃吸収 撥水加工 起毛素材
エレコム(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷薄くてもしっかり衝撃吸収!UltrabookなどのモバイルPCを衝撃から守りながらスリムに包み込むインナーケース”Ultrabook用 ZEROSHOCKケース"。 衝撃吸収力抜群のインナーケース”Ultrabook用 ZEROSHOCKケース”です。 ウエーブ形状の低反発ポリウレタン(低反発ウエーブフォーム)が効果的に衝撃を吸収します。 外部からの衝撃をしっかりと吸収する厚みを保ちながら、体積を少なくして軽量化を実現しています。 ケース内側には中身をキズつけにくいベルベット調素材を使用しています。 開閉がスムーズでUltrabookを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。 ケース表面には撥水性に優れ、高級感のある生地を使用しています。 各種アクセサリが収納できる前面ポケットが付いています。用途PCインナーケースとしてご使用いただけます。 衝撃吸収力抜群でパソコンを守ります。 中身に傷がつきにくいベルベット仕様です。 軽量設計で持ち運びに最適。 アクセサリを収納できるポケットもついています。表面処理撥水機能気室数1気室
PC電源(SFX 450W)
SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応 50℃動作温度での連続出力450W(V2.0) 40℃動作温度での連続出力450W(V3.0) 80PLUSBronzeレベルの効率(効率82%~85%、20%~100%負荷時) クラスをリードするシングル+12Vレール 静音80mmファン(V2.0) 静音92mmファン(V3.0) シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1.1(V3.0)1(V2.0)色ブラック出力(W)110(V3.0)、120(V2.0)、450(最大)規格SFX入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×63.5×100保護機能過電流保護過電圧保護短絡回路保護過出力保護(V3.0only)過小電圧保護(V3.0only)騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm)効率82~85%、【負荷】20~100%各種認証80PLUSBronze動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音92mmファン(V3.0)静音80mmファン(V2.0)出力密度(W/L)567MTBF(時間)100000フォームファクタSFX
パソコンケース 11.6/13.3/15.6 インチ インナーバッグ PCバッグ 収納できる取っ手付 カジュアル
エレコム(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷収納できるクッション入りハンドルを採用!シーンを選ばず使えるカジュアルインナーバッグ。 シーンを選ばず使えるカジュアルインナーバッグです。 クッション入りソフトハンドルを採用しています。未使用時は中に収納可能です。 ケーブルなどの小物を整理して収納できるフロントポケットがついています。 バッグ内部には、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 11.6/13.3/15.6インチまでのパソコンを収納可能です。用途小物とノートパソコンをまとめて持ち運べるPCキャリングケースです。 収納可能な取っ手がついています。材質本体:ポリエステル色グレー
カジュアルPCインナーケース
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷軽くてかさばらないスリムタイプです。アダプタやマウスなどのアクセサリも一緒に収納できます。 使いやすく出し入れしやすいダブルファスナー&2辺オープンタイプです。型崩れしにくい張りのある生地を採用しています。材質表装:ポリエステル(撥水加工)質量(g)220対応機種13.3型ワイドまでのノートパソコン外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×25×255内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×22×230
衝撃吸収インナーケース
サンワサプライ(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷持ち運びに便利なハンドル付きです。 ハンドルを使わないときはケース本体に固定できます。 衝撃吸収効果に優れた低反発ポリウレタンを使用しています。 内装の片面に3D(立体構造)メッシュクッションを採用し、より強力に衝撃から機器を守ります。 ケース底面に底落ちなどから機器を守るウレタンフォームを内蔵しています。 マチ付きの大容量ポケット付きでカードリーダーやCDなどの小物を収納できます。材質低反発ポリウレタン、PU(ポリウレタン)、ポリエステル特性衝撃吸収
アルミケース
JEJアステージ(12件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。 持ち運びに便利なベルト付きで、コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様。 付属の仕切り板は自由に移動可能です。材質アルミニウム、MDF、EVA鍵鍵有
PCケース Define 7 Compact Black Solid ブラック FD-C-DEF7C-01
FRACTAL DESIGN¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Define 7 Compactは同社のDefine 7をベースにしたコンパクトミドルタワーケースで、コンパクト故の冷却効率の高さを持たせつつ、小型化に依る組み立て易さ・メンテナンス性を損なわない様に両立して設計されています。トップパネルを交換して静音と冷却の両方に対応可能で、1つのケースで様々なパーツ構成や運用方法に対応可能です。付属品前面:140mmファン×1(Dynamic X2 GP-14)、背面:120mmファン×1(Dynamic X2 GP-12)寸法(mm)対応グラフィックボード:最大360(前面ファン非搭載時)ケース形状ミドルタワー質量(kg)8.61色ブラック電源ATX(ドライブケージ及び前面ファン搭載時:最大200mm)全高(mm)対応CPUクーラー:169外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×474×427I/OポートUSB 3.1 Gen 2 Type-C×1、USB 3.0×2、USB 2.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1対応マザーボードATX、microATX、Mini-ITX拡張スロット数7ドライブベイ内部3.5/2.5インチ共用×2、内部2.5インチ×2
ビジネスバッグ ブリーフケース 大容量 収納拡張機能 2way <肩掛け/手持ち> A4 15.6インチノートPC 高耐久
エレコム¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷荷物が増えても安心の収納力!大容量で十分な収納力を備えた拡張機能付きのビジネスバッグです。ショルダーストラップ付きで、肩掛けか手持ちが選べる2WAY仕様。高耐久素材を採用し、摩擦や傷に強いので長く使用できます。用途約5cmほどマチを拡張できるビジネスバッグです。 。大容量でA4・B5サイズの書類やファイルなどを収納可能。ビジネスシーンで幅広く活用できます。 。ショルダーストラップ付きで、肩掛けか手持ちが選べる2WAY仕様です。 。高耐久素材を採用し、摩擦や傷に強いので長く使用できます。 。前面ポケット内には、充電器などの小物を入れるのに便利な仕切りポケットが付いています。 。15.6インチまでのノートパソコンが収納できる、クッション内蔵の内装ポケットを備えています。移動中の揺れによる中の荷物との衝突を防ぎます。 。背面のポケットはファスナー付きで、財布などを安全に収納できます。 。面ファスナー付きの持ち手が手にフィットし、長時間使っても疲れにくいです。 。シンプルなデザインで、通勤や通学、出張など幅広いシーンで活躍します。 。水がしみ込みにくい裏面樹脂コーティング生地を採用しています。 。※完全に水の侵入を防ぐものではありません。 。背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。キャリーケースと一緒に持ち運べるので移動がスムーズになります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他ショルダーストラップ付属、キャリーベルト適合機種15.6インチまでのMacBook Pro/Air、Surface、Chromebook、HP・Dell・Lenovo・ASUSなどのノートパソコン材質PVCコーティングポリエステル色ブラック質量(g)約1170容量(L)約19~約23表面処理裏面PVCコーティング外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×170~220×310※ハンドル・ショルダーストラップ含まず内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×22×258 ※15.6インチノートパソコンの参考収納寸法※W約360mm×D約22mm×H約258mmまでの端末の収納に対応します。記載のサイズ以下でも形状等により対応しない場合があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。ポケット【前面】ファスナーポケット×1・仕切りポケット×1、【背面】ファスナーポケット×1、【気室内】パソコン用ポケット×1、ファスナーポケット×1気室数3
PC電源(TFX 300W)
SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷標準TFXフォームファクター対応 40℃動作温度での連続出力300W 80PLUSBronze仕様による高効率 最小18dBAの低動作音80mmファン シングルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1色ブラック出力(W)95~300規格TFX入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×65×175保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIEコネクタ(350mm)4×SATAコネクタ("350mm/150mm"×2)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm)効率82~85%、【負荷】20~100%各種認証80PLUSBronze動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音80mmファン出力密度(W/L)310MTBF(時間)100000フォームファクタTFX![マグネット付き軽量スチールホワイトボード クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07583065-141107-02.jpg)
マグネット付き軽量スチールホワイトボード
クラウン[事務用品](1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1枚当日出荷ボード裏側はマグネット付きで、スチール書庫の扉や側面に設置可能。付属品マーカー(黒)1本、イレーザー1個材質(パネル)軽量型スチールアートパネル(積水樹脂プラメタル(株)製)、(枠材)アルミ製、(角パーツ)再生ABS製種類マグネット掛け・無地材質(表面)スチール設置方式マグネットグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
JAS コンパネ コンクリート型枠合板12×900×1800
紅中¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷耐水性のある合板です。用途コンクリートの型枠使用時に。トラスコ品番449-6841材質南洋木 ラワン長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)12質量(kg)9.8
PCケース(スリム型ITX)
SILVER STONE(シルバーストーン)¥8,398~税込¥9,238~1台6日以内出荷から7日以内出荷【Miloシリーズ】省スペースと拡張性を両立したMini-ITXHTPCケース寸法(mm)【対応VGA】Low、Profile×1、幅の制限-2.95"(74mm)ケース形状スリム型ITX色ブラック電源別売(SFX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×205×99I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1対応マザーボードMini-ITX拡張スロット数1冷却システム前面:背面:底面:内部:サイド:右側:2×80mmファンスロットトップ:1×120mmファンスロット/特大のPSU換気口





















![マグネット付き軽量スチールホワイトボード クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07583065-141107-02.jpg)