カテゴリ
- 農業機械(133)
- 配管・水廻り設備部材(30)
- パソコン/周辺機器(29)
- 制御機器(20)
- 切削工具(18)
- オフィス家具(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- バイク純正部品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 電動工具(5)
- 清掃用品(4)
- 物流用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- バイク部品(2)
- 厨房用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(132)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(27)
- メディアカバーマーケット(22)
- 渡辺電機工業(13)
- 北川鉄工所(8)
- ADVANTEC(7)
- イトーキ(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- エスコ(6)
- YARD FORCE(5)
- HJC(エッチジェイシー)(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- アズワン(3)
- ダイキン工業(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- JAPPY(3)
- マルケイ(国際化工)(3)
- be quiet!(3)
- カナフジ電工(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「jp-13」の検索結果

鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥729~税込¥802~1パック(2本)ほか当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
シリンジフィルター
アズワン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌々日出荷形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンポリエーテルサルフォン
70x 7mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ¥390税込¥4291個翌日出荷エスコ品番EA638JP-13材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)44種類スナップフック使用荷重(kg)180寸法D1(mm)7寸法D2(mm)10寸法l(mm)71寸法m(mm)8
エムケーダクト ジョイントプレート
マサル工業¥759~税込¥835~1個3日以内出荷から5日以内出荷●ダクトのカバーの継ぎ目をキレイに仕上げます。●ダクトのカバーにオーバーラップしますので、隙間が出来ません。●ツメ部分がダクトのベースにかん合しますので、取付けに接着剤やテープが必要ありません。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。用途ダクトカバーの継ぎ目をきれいに仕上げます。ダクトカバーにオーバーラップしますので、隙間ができません。 ツメ部分がダクトのベースにかん合しますので、取付けに接着剤やテープが必要ありません。材質ASA寸法L(mm)50寸法L2(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
16mmx3.5m メジャー
エスコ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷エスコ品番EA720JP-135A種類ロック付テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5目盛仕様メートル目盛JIS規格1級材質(テープ)スチール目盛種別片面
8.0x80.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
エスコ¥160税込¥1761個翌日出荷材質スチール(亜鉛めっき鋼)線径(Φmm)8使用荷重(kg)230内形寸法(mm)64×23仕上亜鉛メッキ口の開き(mm)10
ポリプロピレン食器 スケッチ ボール
マルケイ(国際化工)¥799税込¥8791個5日以内出荷花壇に咲いた、かわいい花たちをスケッチするような筆づかいで、軽やかに描きました。材質ポリプロピレン形状丸電子レンジ×食器洗浄機○食器の種類洋食器
DISMIC 13JPシリーズ
ADVANTEC¥129,800税込¥142,7801箱(1000個)5日以内出荷少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。耐薬品性で、各種有機溶剤の少量液体の濾過に最適。エアベントフィルターとしても使用可能。少量有機溶剤などの清澄濾過、ガス濾過を手軽に行うことができる。耐薬品性で、各種強酸、強アルカリ溶液の少量液体の濾過に最適。仕様濾過対象液系:有機溶剤系材質メンブレンフィルター:PTFE形状IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌(オートクレーブ滅菌可能)※121℃ 15分間有効ろ過面積(cm2)0.9材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60残液量(mL)0.03以下
DISMIC 13JPシリーズ
ADVANTEC¥129,800税込¥142,7801箱(1000個)5日以内出荷少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。耐薬品性で、各種有機溶剤の少量液体の濾過に最適。エアベントフィルターとしても使用可能。形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌(オートクレーブ滅菌可能)※121℃ 15分間有効ろ過面積(cm2)0.9材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60対象有機溶剤系残液量(mL)0.03以下材質(メンブレン)PTFE
シングルワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷シングルワンホールスプレー混合栓。仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)32JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地ナット対辺(mm)(取付ロック)36
シングルワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥209,800税込¥230,7801個翌々日出荷から90日以内出荷シングルワンホールスプレー混合栓。仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)32JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39ナット対辺(mm)(取付ロック)36
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップ用、専用引棒付き。取り付けロックナット対辺:38mm。取付穴径:35~40mm、取付可能厚み5~25mm。色琥珀対辺(mm)取付ロックナット:38JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40使用地区寒冷地取付可能厚(mm)5~25取付穴径(mm)35~40
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷おしゃれなワンホール混合栓仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)32JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地ナット対辺(mm)(取付ロック)36
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13JP
ADVANTEC¥17,980税込¥19,7781箱(100個)当日出荷材質(メンブレンフィルター)PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌(オートクレープ滅菌可能)有効ろ過面積(cm2)0.9最高使用温度(℃)60対応溶液有機溶剤系残液量(mL)0.03以下
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥76,980税込¥84,6781台翌々日出荷SUTTOシリーズ混合栓。色:白練。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。寒冷地仕様。色白練対辺(mm)取付ロックナット:36JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35使用地区寒冷地取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)33~35
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥419,800税込¥461,7801台翌々日出荷から45日以内出荷浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。MONOTONシリーズでモダンな空間に。壁付けタイプのオーバーヘッドシャワーと手元で使用するハンドシャワー(ホース長さは1.6m)。ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥76,980税込¥84,6781台翌々日出荷SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。色白練対辺(mm)取付ロックナット:36JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35使用地区一般取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)33~35
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥68,980税込¥75,8781個翌々日出荷ワンホール混合栓仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~25規格JIS足径(Φmm)(取付)35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40ナット対辺(mm)(取付ロック)38
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷おしゃれなワンホール混合栓仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)32JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39ナット対辺(mm)(取付ロック)36
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥53,980税込¥59,3781台翌々日出荷columnシリーズ混合栓。スリムタイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。色琥珀対辺(mm)取付ロックナット:36JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35使用地区寒冷地取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)33~35
立水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥48,980税込¥53,8781台翌々日出荷洗面所などの手洗い用に適した水栓。ワンタッチで水の出し止めができるタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。取付穴径:33~35mm、取付ロックナット対辺:36mm。呼び径(mm)13対辺(mm)取付ロックナット:36JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35ハンドル形状レバーハンドル取付穴径(mm)33~35
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥58,980税込¥64,8781個翌々日出荷から90日以内出荷ワンホール混合栓仕様節水水栓、ナット式、銅管、ポップアップなし、ゴム栓なし厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)32JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35ナット対辺(mm)(取付ロック)36