カテゴリ
- 農業機械(133)
- 配管・水廻り設備部材(30)
- パソコン/周辺機器(24)
- 制御機器(17)
- 切削工具(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 電動工具(5)
- 清掃用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(132)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(27)
- メディアカバーマーケット(22)
- 渡辺電機工業(13)
- 北川鉄工所(8)
- YARD FORCE(5)
- HJC(エッチジェイシー)(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- ADVANTEC(3)
- JAPPY(3)
- マルケイ(国際化工)(3)
- カナフジ電工(3)
- エスコ(2)
- 工進(2)
- サンワサプライ(2)
- 三菱ケミカル・クリンスイ(2)
- アズワン(1)
- EPSON(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「jp-13」の検索結果

鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥729~税込¥802~1パック(2本)ほか当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
シリンジフィルター
アズワン¥13,900税込¥15,2901個当日出荷から翌々日出荷形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンポリエーテルサルフォン
70x 7mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ¥390税込¥4291個翌日出荷エスコ品番EA638JP-13材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)44種類スナップフック使用荷重(kg)180寸法D1(mm)7寸法D2(mm)10寸法l(mm)71寸法m(mm)8
エムケーダクト ジョイントプレート
マサル工業¥759~税込¥835~1個3日以内出荷から5日以内出荷●ダクトのカバーの継ぎ目をキレイに仕上げます。●ダクトのカバーにオーバーラップしますので、隙間が出来ません。●ツメ部分がダクトのベースにかん合しますので、取付けに接着剤やテープが必要ありません。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。用途ダクトカバーの継ぎ目をきれいに仕上げます。ダクトカバーにオーバーラップしますので、隙間ができません。 ツメ部分がダクトのベースにかん合しますので、取付けに接着剤やテープが必要ありません。材質ASA寸法L(mm)50寸法L2(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン食器 スケッチ ボール
マルケイ(国際化工)¥799税込¥8791個5日以内出荷花壇に咲いた、かわいい花たちをスケッチするような筆づかいで、軽やかに描きました。材質ポリプロピレン形状丸電子レンジ×食器洗浄機○食器の種類洋食器
シングルワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷シングルワンホールスプレー混合栓。仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)32JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地ナット対辺(mm)(取付ロック)36
シングルワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥209,800税込¥230,7801個翌々日出荷から90日以内出荷シングルワンホールスプレー混合栓。仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)32JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39ナット対辺(mm)(取付ロック)36
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップ用、専用引棒付き。取り付けロックナット対辺:38mm。取付穴径:35~40mm、取付可能厚み5~25mm。色琥珀対辺(mm)取付ロックナット:38JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40使用地区寒冷地取付可能厚(mm)5~25取付穴径(mm)35~40
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷おしゃれなワンホール混合栓仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)32JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地ナット対辺(mm)(取付ロック)36
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥76,980税込¥84,6781台翌々日出荷SUTTOシリーズ混合栓。色:白練。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。寒冷地仕様。色白練対辺(mm)取付ロックナット:36JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35使用地区寒冷地取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)33~35
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥419,800税込¥461,7801台翌々日出荷から45日以内出荷浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。MONOTONシリーズでモダンな空間に。壁付けタイプのオーバーヘッドシャワーと手元で使用するハンドシャワー(ホース長さは1.6m)。ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥76,980税込¥84,6781台翌々日出荷SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。色白練対辺(mm)取付ロックナット:36JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35使用地区一般取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)33~35
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥68,980税込¥75,8781個翌々日出荷ワンホール混合栓仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~25規格JIS足径(Φmm)(取付)35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40ナット対辺(mm)(取付ロック)38
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷おしゃれなワンホール混合栓仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)32JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39ナット対辺(mm)(取付ロック)36
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥53,980税込¥59,3781台翌々日出荷columnシリーズ混合栓。スリムタイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。色琥珀対辺(mm)取付ロックナット:36JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35使用地区寒冷地取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)33~35
立水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥48,980税込¥53,8781台翌々日出荷洗面所などの手洗い用に適した水栓。ワンタッチで水の出し止めができるタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。取付穴径:33~35mm、取付ロックナット対辺:36mm。呼び径(mm)13対辺(mm)取付ロックナット:36JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35ハンドル形状レバーハンドル取付穴径(mm)33~35
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥58,980税込¥64,8781個翌々日出荷から90日以内出荷ワンホール混合栓仕様節水水栓、ナット式、銅管、ポップアップなし、ゴム栓なし厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)32JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35ナット対辺(mm)(取付ロック)36
立水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥52,980~税込¥58,278~1個翌々日出荷仕様泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)呼び径(mm)13対辺(mm)(取付ロックナット)36取付穴径(Φmm)33~35ハンドル形状レバーハンドル
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥88,980税込¥97,8781台翌々日出荷SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。色白練対辺(mm)取付ロックナット:36JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)33~35
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥94,980税込¥104,4781台翌々日出荷SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。色漆黒対辺(mm)取付ロックナット:36JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)33~35
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。ナット取付式。ロックナット対辺:38mm。取付穴径:35~40mm、取付可能厚み5~25mm。寒冷地仕様。色琥珀対辺(mm)取付ロックナット:38JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40使用地区寒冷地取付可能厚(mm)5~25取付穴径(mm)35~40
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷ワンホール混合栓仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~25規格JIS足径(Φmm)(取付)35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40ナット対辺(mm)(取付ロック)38
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥3,698~税込¥4,068~1個(300g)ほか5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷ワンホール混合栓仕様節水水栓、ナット式、フレキ、ポップアップなし、ゴム栓なし厚さ(mm)5~25規格JIS足径(Φmm)(取付)35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37~40ナット対辺(mm)(取付ロック)38
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷columnシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:38mm。取付穴径:37~40mm、取付可能厚み5~25mm。色琥珀対辺(mm)取付ロックナット:38JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37~40使用地区寒冷地取付可能厚(mm)5~25取付穴径(mm)37~40