カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 空圧工具(1)

「jp-175」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電工プロペンチ(圧着付) JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロペンチ(圧着付)

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    切れ味・耐久性が違う!プロ仕様!。特殊鋼の使用で切れ味・耐久性が違う!圧着もOK!ワンランク上の切れ味を提供します
    材質クロムバナジウム鋼
  • スイベルスナップ エスコ

    スイベルスナップ

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    翌日出荷
    屋外 耐食性
  • 電気工事士技能試験工具キット JEFCOM(ジェフコム)

    電気工事士技能試験工具キット

    JEFCOM(ジェフコム)
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    1種・2種技能試験に必要な工具をワンセット。 コンパクトで使いやすいソフトな新型キャリングケース付。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×100×100
  • 新人道具15点セット JEFCOM(ジェフコム)

    新人道具15点セット

    JEFCOM(ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1セット(15点)
    翌々日出荷
    電気工事士の新人さんにおすすめの道工具セット15点
    セット内容【腰回り】1.ワークポジショニング用器具:WP-55DS-1BK、2.スムーズハイポーチ:NDS-860-KKK、3.スムーズツールホルダー:NDS-941-KKK、4.スムーズツールホルダー:NDS-944-KKK、5.スムーズツールホルダー:NDS-952-KKK、6.スムーズツールホルダー:NDS-505-KKK、7.ハンマーホルダー:DF40-GM、工具:8.電工プロペンチ(圧着付):JP-175、9.電工プロニッパー:JK-175、10.お~らくドライバー:DC-304P-100、11.お~らくドライバー:DC-304-100、12.チャンネルソケットハンマー:DCH-250S、13.電工プロナイフ:DK-220、14.電工プロメジャー(オートストップタイプ):JPM-2555STP、15.エコエフリッパー:EVF-400入数1セット(15点)
  • 新人工具5点セット JEFCOM(ジェフコム)

    新人工具5点セット

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,998税込10,998
    1セット(5点)
    翌々日出荷
    新人電気工事士にまず必要なプロ用ツールのスタートセット。電気工事士の新人さんにおすすめの工具セット
  • Renogy 175W 12V N型高効率 ソーラーパネル RENOGY JAPAN

    Renogy 175W 12V N型高効率 ソーラーパネル

    RENOGY JAPAN
    21,980税込24,178
    1枚
    翌々日出荷
    Renogy 175W 12V N型高効率 ソーラーパネル。パワフルで、さまざまな屋根にぴったりフィット!。(1)バンコンにぴったり設計。従来の175W PERCパネルより3.9%小型化、4%軽量化し、限られたスペースを最大限に活用できます。(2)小さなスペースで大きな力。このパネルは25%のセル効率と875Wh/日の出力を提供し、狭いスペースにぴったり収まり、どこでも強力な性能を発揮します。(3)高温環境下でも圧倒的なパワーを発揮。従来のP型に比べて温度係数が低く、モジュール表面温度の上昇による発電効率の低下を抑制し、高温環境でも安定した性能を発揮します。(4)プレミアム素材で長持ちする性能。EVAフィルム、N型セル、耐久性のあるアルミフレームに加え、IP67ソーラーコネクターと。IP65ジャンクションボックスを使用し、卓越した信頼性と耐久性を実現します。(5)風と雪に強い。2400Paの風負荷と5400Paの雪負荷に余裕で対応する強靭な設計です。(6)雨にも安心。IP65のジャンクションボックスとIP67のコネクターが、あらゆる天候から保護します。(7)強化アルミフレームで耐久性向上。1.1mm以上のアルミニウム合金で作られたこのソーラーパネルは、従来品と比較してより堅牢なフレームを備え、耐久性が向上しています。(8)迅速に設置でき、持ち運びも簡単。PA66 GB30強化コーナーを備えた耐久フレームで、安全な取り扱いとスムーズな設置を実現します。(9)小空間にも旅先にも最適なソーラーパワー。コンパクトで高効率を実現し、あらゆるシーンで活躍する最適なデザインです。
    W数(W)175
  • 新人道具12点セット JEFCOM(ジェフコム)

    新人道具12点セット

    JEFCOM(ジェフコム)
    29,980税込32,978
    1セット(12点)
    翌々日出荷
    電気工事士の新人さんにおすすめの道工具セット12点
    セット内容【腰回り】1.ワークポジショニング用器具:WP-55DS-1BK、2.スムーズハイポーチ:NDS-860-KKK、3.スムーズツールホルダー:NDS-941-KKK、4.スムーズツールホルダー:NDS-944-KKK、5.スムーズツールホルダー:NDS-952-KKK、6.スムーズツールホルダー:NDS-505-KKK、7.ハンマーホルダー:DF40-GM、工具:8.電工プロペンチ(圧着付):JP-175、9.電工プロニッパー:JK-175、10.お~らくドライバー:DC-304P-100、11.お~らくドライバー:DC-304-100、12.チャンネルソケットハンマー:DCH-250S
  • ダブルブレードニッパ JAPPY

    ダブルブレードニッパ

    JAPPY
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番64-9330-43
  • フレキシブルソーラーパネル単結晶 175W RENOGY JAPAN

    フレキシブルソーラーパネル単結晶 175W

    RENOGY JAPAN
    25,980税込28,578
    1枚
    翌々日出荷
    高柔軟性。 車や屋根など、従来のソーラーパネルが取り付けられない場所にも対応できます。超軽量。 ポリマー材料を採用し、重さは2.8kgで従来品の約1/3です。軽量なので輸送、吊り下げ、取り外しが簡単に行えます。極薄ラミネーション。 Renogy 175Wフレキシブルソーラーパネルは、平らに設置すると高さが僅か0.2cmと薄く、従来の硬いソーラーパネルと比べても、薄さは伝統のパネルの約95%と、どこに設置しても目立たない仕様になっています。高耐久性。 強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。損失の軽減。 バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。
    用途船舶や車の上での使用に最適です。ボートやティアドロップトレーラーに電力を供給するなど、様々な場面に対応できます。仕様●ジャンクショボックス:IP 68●ソーラーセル:単結晶セル 36個●最大直列ヒューズ定格:20 A寸法(mm)1504×673×2質量(kg)2.8電圧(V)最大システム:600DC最大出力(W)公称175ケーブル12 AWG(3.5SQ)、70cm(負極)、70cm(正極)コネクタMC4 コネクタ開放電圧(V)(公称)23.9(Voc)短絡電流(A)公称9.5(Isc)動作電圧(V)公称最大出力19.5(Vmp)動作電流(A)公称最大出力8.98(Imp)
  • V底遠心瓶(シーリングキャップ付き) Thermo Scientific Nalgene

    V底遠心瓶(シーリングキャップ付き)

    Thermo Scientific Nalgene
    19,980税込21,978
    1箱(1包×4本)
    5日以内出荷
    最大遠心加速度(27500×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。液漏れ防止構造。細胞無毒性。オートクレーブ可。刻み目盛り付き。V底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3126-0175)を併用のこと
    仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●呼称容量(mL):175●未滅菌アズワン品番65-5638-46
  • V底遠心瓶(シーリングキャップ付き) Thermo Scientific Nalgene

    V底遠心瓶(シーリングキャップ付き)

    Thermo Scientific Nalgene
    18,980税込20,878
    1箱(1包×4本)
    5日以内出荷
    最大遠心加速度(27500×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。液漏れ防止構造。細胞無毒性。オートクレーブ可。刻み目盛り付き。V底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3126-0175)を併用のこと
    仕様●材質●▼本体:PPCO●▼キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●呼称容量(mL):175●未滅菌アズワン品番65-5638-45