カテゴリ
- 制御機器(8)
- 作業工具(7)
- 切削工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「jp-d ma-20-20」の検索結果

D-subコネクタ ロケーター
JAE(日本航空電子工業)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。仕様マシンタイプマシン
D-sub/JL05シリーズ 圧着工具
JAE(日本航空電子工業)¥199,800税込¥219,7801個当日出荷D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。タイプマシン
D-subコネクタ圧着型
JAE(日本航空電子工業)¥409~税込¥450~1個当日出荷操作の簡単な圧着工具を用いた結線作業ですから、作業能率が一段とアップし、結線工数を大幅に削減します。また結線形状の個人差もなく仕上がりを均一に出来ます。コンタクトは、結線後コネクタの後面よりインシュレータに挿入します。形状ストレート材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理種類角型定格電流(A)5(1芯あたり)結合方式ねじ結線方法圧着
D-subコネクタ圧着型コンタクト
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧着
ピン抜き工具
ENGINEER(エンジニア)(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適材質SUS303G/C3604寸法A(mm)12表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)64寸法C(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
Daniels Manufacturing 圧着工具フレーム M22520/2-01シリーズ AFM8
Daniels Manufacturing¥259,800税込¥285,7801個当日出荷DMC AFM8ミニチュア調整式圧着工具。丸形コネクタコンタクトを圧着するための高品質な手持ち圧着工具です。圧着サイクルを制御する精密なラチェットにより、圧着動作が完了するまで工具は開きません。この機能により、正確で安定した高品質の圧着を実現し、不完全な圧着を防ぎます。この工具の8インデント付きセレクタノブで正しい圧着設定を選択でき、ポジショナガイドでポジショナが所定の位置にしっかりとロックされます。軽量 ワイヤサイズ:20 28 /20 32 AWG 圧着深さ調整用8段階セレクターノブ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 必要最低限のメンテナンス 互換性のあるポジショナと交換可能。よくある質問:使い方は簡単ですか? 使い方は非常に簡単です。圧着工具の穴にコンタクトピンを挿入し、ワイヤをコンタクトピンに挿入して、完全に固定されていることを確認してから、圧着が終了するまで押し込み、最後に圧着が固定されていることを確認します。製品はどのようにメンテナンスしますか? この工具に必要なメンテナンスはほとんどありません。圧子先端に異物や汚れが付着しないようにしてください。高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁における将来の劣化を防止することができます。用途:メンテナンスと修理 電気設備 コンピュータインターフェース ケーブルアセンブリ注意:ポジショナは工具に付属していません。別途購入する必要があります。仕様シリーズ = M22520/2-01製品タイプ = 圧着工具フレーム使用 = ハンドラチェット = あり全体長さ = 161 mmRS品番:880-2277
圧着工具 M22520/1-01シリーズ
Daniels Manufacturing¥289,800税込¥318,7801個当日出荷アクセサリ仕様●シリーズ:M22520/1-01●圧着コネクタのタイプ:圧着コンタクト●全長:247.65mm●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:314-7584アズワン品番68-4149-79
JN1/2シリーズ 手動圧着工具
JAE(日本航空電子工業)¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷JN1シリーズ用コンタクトを圧着する工具です。コンタクトサイズにより適合工具がことなります。ストレート、アングル、中継の10芯に使用します。
圧着工具 Han D/E with locator
ハーティング¥36,980税込¥40,6781個当日出荷適合電線サイズD:0.14-1.5mm2、E:0.5-2.5mm2タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)255質量(g)581.2適合ハーティングD、Eコンタクト用RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型
JAE(日本航空電子工業)(6件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。形状ストレート種類角型定格電流(A)5(コンタクト1芯当り)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以下接触抵抗(mΩ)2.7以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#20耐電圧(V/min)AC1250結線方法はんだ
D-subコネクタ 手動圧着工具
JAE(日本航空電子工業)¥159,800税込¥175,7801個110日以内出荷D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。タイププレス