カテゴリ

  • 農業機械(29)
  • 測定用品(22)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 医療(9)
  • 作業工具(9)
  • 制御機器(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 電動工具(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jp-d02」の検索結果

118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジェトラス JP-D500S 2インチ JPD500シリーズ 桜井

    ジェトラス JP-D500S 2インチ JPD500シリーズ

    桜井
    61,980税込68,178
    1本
    6日以内出荷
    インクジェット用片面ケミカルマット
    仕様●サイズ:914×30M●内径:2インチ●厚み:125μmアズワン品番65-8893-27
  • D-subコネクタ ロケーター JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ ロケーター

    JAE(日本航空電子工業)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
    仕様マシンタイプマシン
  • D-sub/JL05シリーズ 圧着工具 JAE(日本航空電子工業)

    D-sub/JL05シリーズ 圧着工具

    JAE(日本航空電子工業)
    198,000税込217,800
    1個
    当日出荷
    D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
    タイプマシン
  • Daniels Manufacturing 圧着工具フレーム M22520/2-01シリーズ AFM8 Daniels Manufacturing

    Daniels Manufacturing 圧着工具フレーム M22520/2-01シリーズ AFM8

    Daniels Manufacturing
    259,800税込285,780
    1個
    当日出荷
    DMC AFM8ミニチュア調整式圧着工具。丸形コネクタコンタクトを圧着するための高品質な手持ち圧着工具です。圧着サイクルを制御する精密なラチェットにより、圧着動作が完了するまで工具は開きません。この機能により、正確で安定した高品質の圧着を実現し、不完全な圧着を防ぎます。この工具の8インデント付きセレクタノブで正しい圧着設定を選択でき、ポジショナガイドでポジショナが所定の位置にしっかりとロックされます。軽量 ワイヤサイズ:20 28 /20 32 AWG 圧着深さ調整用8段階セレクターノブ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 必要最低限のメンテナンス 互換性のあるポジショナと交換可能。よくある質問:使い方は簡単ですか? 使い方は非常に簡単です。圧着工具の穴にコンタクトピンを挿入し、ワイヤをコンタクトピンに挿入して、完全に固定されていることを確認してから、圧着が終了するまで押し込み、最後に圧着が固定されていることを確認します。製品はどのようにメンテナンスしますか? この工具に必要なメンテナンスはほとんどありません。圧子先端に異物や汚れが付着しないようにしてください。高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁における将来の劣化を防止することができます。用途:メンテナンスと修理 電気設備 コンピュータインターフェース ケーブルアセンブリ注意:ポジショナは工具に付属していません。別途購入する必要があります。
    仕様シリーズ = M22520/2-01製品タイプ = 圧着工具フレーム使用 = ハンドラチェット = あり全体長さ = 161 mmRS品番:880-2277
  • M12 用圧着工具ロケータ ハーティング

    M12 用圧着工具ロケータ

    ハーティング
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    適合HARTING M12 Contact用ロケータRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェトラス JP-D300 2インチ 桜井

    ジェトラス JP-D300 2インチ

    桜井
    32,980税込36,278
    1本
    5日以内出荷
    ※素材厚さ(特殊コーティング層は含まれません。) 両面ケミカルマット加工のフィルムです。 インクの乾きが特に速く線が消えにくい速乾グレードです。 高速プリンタ、大量出力に適しています。 IJ印字:片面のみ印字可能です。 IJ非印字面:ペンプロッタ印字可能です。
    幅(mm)594長さ(m)40坪量(g/m2)75
  • M12 用圧着工具 ハーティング

    M12 用圧着工具

    ハーティング
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷
    適合HARTING M12 Contact用圧着工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロケーター 8738用 RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ロケーター 8738用

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    圧着工具(8738-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。
    2018年トラスコ掲載ページ41258適合機種8738-0000-6適合本体本体品番材質アルミニウム質量(g)30
  • HARWIN 圧着工具ポジショナ ポジショナ 1 極 T5747 HARWIN

    HARWIN 圧着工具ポジショナ ポジショナ 1 極 T5747

    HARWIN
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    Harwin M22520/2-01精密手動圧着工具とロケータ. 切削D-Subオス/メス内部同軸コンタクトと信号端子を圧着するために使用する高品質な手持ち圧着工具です。圧着サイクルを制御する精密なラチェットにより、圧着動作が完了するまで工具は開きません。この機能により、正確で安定した高品質の圧着を実現し、不完全な圧着を防ぎます。 この工具の8段階セレクタノブで正しい圧着設定を選択でき、ポジショナガイドでポジショナを所定の位置にしっかりとロックします。 特長 : MIL-DTIL-22520/2-01 に準拠した圧着を実現 20-32 AWGの幅広いワイヤサイズに対応 圧着深さ調整用8段階セレクターノブ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 必要なメンテナンスは最小限 ポジショナ ポジショナはこの工具に付属していません。別途購入する必要があります(RS品番 ; 909-4489 909-4489 )。 対応するコンタクト Datamate L-Tek シリーズ:オス / メス信号端子 Datamate J-Tek シリーズ:メス信号端子 Datamate Mix-Tek シリーズ:メス信号端子 主な用途: メンテナンスと修理 電気設備 コンピュータインターフェース ケーブルアセンブリ よくある質問: 使い方は簡単ですか 使い方は非常に簡単です。用途に応じてオス又はメスピンを選択し、ワイヤをピンに挿入して圧着工具を開き、インデント圧着工具の穴に差し込み、圧着が完了するまでハンドルを絞ります。 製品はどのようにメンテナンスしますか 可動部は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れやすい環境にある場合は、少なくとも 10,000 回ごとに潤滑剤を供給することをお勧めします。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来における電気接続と絶縁の劣化を防止することができます。
    仕様タイプ = ポジショナ極数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピン抜き工具 ENGINEER(エンジニア)

    ピン抜き工具

    ENGINEER(エンジニア)(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
    材質SUS303G/C3604寸法A(mm)12表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)64寸法C(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェトラス JP-D200 2インチ 桜井

    ジェトラス JP-D200 2インチ

    桜井
    26,980税込29,678
    1本
    5日以内出荷
    ※素材厚さ(特殊コーティング層は含まれません。) 両面ケミカルマット加工のフィルムです。 インクの乾きが特に速く線が消えにくい速乾グレードです。 高速プリンタ、大量出力に適しています。 IJ印字:片面のみ印字可能です。 IJ非印字面:ペンプロッタ印字可能です。
    幅(mm)594長さ(m)40坪量(g/m2)50
  • Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:22D, 圧着端子M39029/58-360 AMPHENOL

    Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:22D, 圧着端子M39029/58-360

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    当日出荷
    AmphenolM39029シリーズオスJT-/LJTピンコンタクトは、コンタクトサイズが22Dです。ニッケルめっき上に金めっきコンタクトを備え、D38999丸型コネクタに使用できます。このコンタクトの定格電流は5Aです。関連コネクタについては、205-3359、205-3270、205-3488、715-9815、205-3422、715-9761、715-9869、及び関連する範囲を参照してください。。LJTシリーズ業務用コネクタ(HE308):業務用機器のI/O相互接続要件を満たすように設計された頑丈なサブミニチュアコネクタです。LJTコネクタは、MIL-C38999シリーズI(HE308)規格に準拠しており、電気的及び機械的に安全に使用できます。バヨネットスナップロックラッチ。スクーププルーフオスコンタクト機械的保護。標準的な背面ねじにより、ケーブルコネクタ又はケーブルグランドを取り付けることができ、ケーブル編組でアース導通が確保されます。コンタクトはプライヤで圧着する必要があります。M22520/1-01(サイズ20及び16用)又はM22520//2-01(サイズ20及び22D)、対応するポジショナを装備しています。
    サイズ端子:22DシリーズM39029定格電流(A)5動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品D38999丸形コネクタ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
  • JN1/2シリーズ 手動圧着工具 JAE(日本航空電子工業)

    JN1/2シリーズ 手動圧着工具

    JAE(日本航空電子工業)
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    JN1シリーズ用コンタクトを圧着する工具です。コンタクトサイズにより適合工具がことなります。ストレート、アングル、中継の10芯に使用します。
  • D-subコネクタ圧着型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ圧着型

    JAE(日本航空電子工業)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    操作の簡単な圧着工具を用いた結線作業ですから、作業能率が一段とアップし、結線工数を大幅に削減します。また結線形状の個人差もなく仕上がりを均一に出来ます。コンタクトは、結線後コネクタの後面よりインシュレータに挿入します。
    形状ストレート材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理種類角型定格電流(A)5(1芯あたり)結合方式ねじ結線方法圧着
  • D-subシリーズ 挿入・引抜工具 JAE(日本航空電子工業)

    D-subシリーズ 挿入・引抜工具

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    用途コンタクト挿入・引抜工具適合被覆外径Φ1.7mm以下材質プラスチック製
  • ジェトラス JP-D200 2インチ JPD200シリーズ 桜井

    ジェトラス JP-D200 2インチ JPD200シリーズ

    桜井
    28,980税込31,878
    1本
    6日以内出荷
    インクジェット用両面ケミカルマット
    仕様●サイズ:610×40M●内径:2インチ●厚み:50μmアズワン品番65-8893-32
  • ジェトラス JP-D200 2インチ JPD200シリーズ 桜井

    ジェトラス JP-D200 2インチ JPD200シリーズ

    桜井
    39,980税込43,978
    1本
    6日以内出荷
    インクジェット用両面ケミカルマット
    仕様●サイズ:841×40M●内径:2インチ●厚み:50μmアズワン品番65-8893-31
  • ジェトラス JP-D300 2インチ JPD300シリーズ 桜井

    ジェトラス JP-D300 2インチ JPD300シリーズ

    桜井
    35,980税込39,578
    1本
    6日以内出荷
    インクジェット用両面ケミカルマット
  • ジェトラス JP-D300S 2インチ 桜井

    ジェトラス JP-D300S 2インチ

    桜井
    29,980税込32,978
    1本
    5日以内出荷
    ※素材厚さ(特殊コーティング層は含まれません。) 片面ケミカルマット加工のフィルムです。 インクの乾きが特に速く線が消えにくい速乾グレードです。 高速プリンタ、大量出力に適しています。
    幅(mm)594長さ(m)40坪量(g/m2)75
  • ジェトラス JP-D200 2インチ JPD200シリーズ 桜井

    ジェトラス JP-D200 2インチ JPD200シリーズ

    桜井
    43,980税込48,378
    1本
    7日以内出荷
    インクジェット用両面ケミカルマット
    仕様●サイズ:914×40M●内径:2インチ●厚み:50μmアズワン品番65-8893-30
  • ジェトラス JP-D500S 2インチ 桜井

    ジェトラス JP-D500S 2インチ

    桜井
    37,980税込41,778
    1本
    5日以内出荷
    ※素材厚さ(特殊コーティング層は含まれません。) 片面ケミカルマット加工のフィルムです。 インクの乾きが特に速く線が消えにくい速乾グレードです。 高速プリンタ、大量出力に適しています。
    幅(mm)594長さ(m)30坪量(g/m2)125
  • ジェトラス JP-D500S 2インチ JPD500シリーズ 桜井

    ジェトラス JP-D500S 2インチ JPD500シリーズ

    桜井
    58,980税込64,878
    1本
    6日以内出荷
    インクジェット用片面ケミカルマット
    仕様●サイズ:841×30M●内径:2インチ●厚み:125μmアズワン品番65-8893-28
  • ジェトラス JP-D200S 2インチ JPD200シリーズ 桜井

    ジェトラス JP-D200S 2インチ JPD200シリーズ

    桜井
    39,980税込43,978
    1本
    6日以内出荷
    インクジェット用片面ケミカルマット
    仕様●サイズ:841×40M●内径:2インチ●厚み:50μmアズワン品番65-8893-22
  • ジェトラス JP-D300S 2インチ JPD300シリーズ 桜井

    ジェトラス JP-D300S 2インチ JPD300シリーズ

    桜井
    49,980税込54,978
    1本
    6日以内出荷
    インクジェット用片面ケミカルマット
    仕様●サイズ:841×40M●内径:2インチ●厚み:75μmアズワン品番65-8893-25
  • ジェトラス JP-D200S 2インチ JPD200シリーズ 桜井

    ジェトラス JP-D200S 2インチ JPD200シリーズ

    桜井
    28,980税込31,878
    1本
    7日以内出荷
    。インクジェット用片面ケミカルマット
    仕様●サイズ:594×40M●内径:2インチ●厚み:50μmアズワン品番65-8893-23
  • ロケーター 8728用 RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ロケーター 8728用

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    圧着工具(8728-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。
    質量(g)30適合機種8728-0000-6適合本体本体品番材質アルミニウム2018年トラスコ掲載ページ4 1258
  • HARWIN 圧着工具ポジショナ ポジショナ 1 極 T5747 HARWIN

    HARWIN 圧着工具ポジショナ ポジショナ 1 極 T5747

    HARWIN
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ: ポジショナ●極数: 1●Harwin M22520/2-01精密手動圧着工具とロケータ. 切削D-Subオス/メス内部同軸コンタクトと信号端子を圧着するために使用する高品質な手持ち圧着工具です。圧着サイクルを制御する精密なラチェットにより、圧着動作が完了するまで工具は開きません。この機能により、正確で安定した高品質の圧着を実現し、不完全な圧着を防ぎます。 この工具の8段階セレクタノブで正しい圧着設定を選択でき、ポジショナガイドでポジショナを所定の位置にしっかりとロックします。 特長 : MIL-DTIL-22520/2-01 に準拠した圧着を実現 20-32 AWGの幅広いワイヤサイズに対応 圧着深さ調整用8段階セレクターノブ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 必要なメンテナンスは最小限 ポジショナ ポジショナはこの工具に付属していません。別途購入する必要があります(RS品番 ; 909-4489 909-4489 )。 対応するコンタクト Datamate L-Tek シリーズ:オス / メス信号端子 Datamate J-Tek シリーズ:メス信号端子 Datamate Mix-Tek シリーズ:メス信号端子 主な用途: メンテナンスと修理 電気設備 コンピュータインターフェース ケーブルアセンブリ よくある質問: 使い方は簡単ですか? 使い方は非常に簡単です。用途に応じてオス又はメスピンを選択し、ワイヤをピンに挿入して圧着工具を開き、インデント圧着工具の穴に差し込み、圧着が完了するまでハンドルを絞ります。 製品はどのようにメンテナンスしますか? 可動部は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れやすい環境にある場合は、少なくとも 10000 回ごとに潤滑剤を供給することをお勧めします。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来における電気接続と絶縁の劣化を防止することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロケータ タンガロイ

    ロケータ

    タンガロイ
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 圧着工具 Han D/E with locator ハーティング

    圧着工具 Han D/E with locator

    ハーティング
    36,980税込40,678
    1個
    欠品中
    質量(g)581.2適合ハーティングD、Eコンタクト用全長(mm)255タイプ手動式JIS規格非適合適合電線サイズD:0.14-1.5mm2、E:0.5-2.5mm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶保護フィルム Lenovo L27q-35 WQHD 66D5GAC2JP 27インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Lenovo L27q-35 WQHD 66D5GAC2JP 27インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,798税込6,378
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo L27q-35 WQHD 66D5GAC2JP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)特性反射防止 ノングレア
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo G25-20 66D6GAC2JP 24.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo G25-20 66D6GAC2JP 24.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    9,398税込10,338
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Lenovo G25-20 66D6GAC2JP取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ24.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 液晶保護フィルム Lenovo L27q-35 WQHD 66D5GAC2JP 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Lenovo L27q-35 WQHD 66D5GAC2JP 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Lenovo L27q-35 WQHD 66D5GAC2JPサイズ27インチ(2560x1440)取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット反射防止
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo L27q-35 WQHD 66D5GAC2JP 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo L27q-35 WQHD 66D5GAC2JP 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    10,980税込12,078
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Lenovo L27q-35 WQHD 66D5GAC2JPサイズ27インチ(2560×1440)取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止対応(180度)
  • 液晶保護フィルム Lenovo L27q-35 WQHD 66D5GAC2JP 27インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Lenovo L27q-35 WQHD 66D5GAC2JP 27インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,298税込6,928
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo L27q-35 WQHD 66D5GAC2JP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム Lenovo D32-40 66FCGAC2JP 31.5インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Lenovo D32-40 66FCGAC2JP 31.5インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,698税込7,368
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo D32-40 66FCGAC2JP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ31.5インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア
  • 液晶保護フィルム Lenovo D32-40 66FCGAC2JP 31.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Lenovo D32-40 66FCGAC2JP 31.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,998税込7,698
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Lenovo D32-40 66FCGAC2JPサイズ31.5インチ(1920x1080)取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット反射防止
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo D32-40 66FCGAC2JP 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo D32-40 66FCGAC2JP 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Lenovo D32-40 66FCGAC2JPサイズ31.5インチ(1920×1080)取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止対応(180度)
  • 液晶保護フィルム Lenovo D32-40 66FCGAC2JP 31.5インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Lenovo D32-40 66FCGAC2JP 31.5インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,198税込7,918
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo D32-40 66FCGAC2JP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ31.5インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム Lenovo D24-40 67A2KAC6JP 23.8インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Lenovo D24-40 67A2KAC6JP 23.8インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,298税込4,728
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo D24-40 67A2KAC6JP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア