「jp100v500wb/e」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JS・JCS・JP バイポスト形 ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    JS・JCS・JP バイポスト形

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    区分バイポスト形500W消費電力(W)500定格電圧(V)100管径(Φmm)22.5口金GYX9.5使用場所屋内電球の種類ハロゲン調光の可否○
  • JS・JCS・JP バイポスト形 ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    JS・JCS・JP バイポスト形

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    面光源としてフィラメント設計されたハロゲン電球です。高電力、高色温度により、幅広い照明演出を提供します。
    使用場所屋内電球の種類ハロゲン
  • JCD ハロゲン電球 ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    JCD ハロゲン電球

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    コンパクトフィラメントにより、発光効率が高く、配光制御に優れた高電力タイプのハロゲン電球です。高電力で、色温度が高いうえ、配光制御が容易なのでステージなどの演出照明はもとより、プロジェクターなどの高出力な光学装置の光源としても利用できます。
    用途TV・写真スタジオ舞台照明用使用場所屋内電球の種類ハロゲン調光の可否○
  • 一般照明用ハロゲンランプ ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    一般照明用ハロゲンランプ

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    用途スポット照明、全体照明口金E11定格寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン
  • スタジオ用 ハロゲン電球【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    スタジオ用 ハロゲン電球【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    62日以内出荷
    定格電圧(V)100定格消費電力(W)1500電球形状ハロゲン球電球の種類ハロゲン
  • 両口金ハロゲンランプ ELPA

    両口金ハロゲンランプ

    ELPA(13件のレビュー)
    ¥665税込¥732
    1個
    当日出荷
    両口金ハロゲン
    用途センサーライト・投光器の替え球に適合ESL-SH150(BK)、ESL-RH150(BK)全長(mm)80定格電圧(V)110口金R7S定格電流(A)1.36定格ランプ電力(W)150バルブ径(Φmm)9電球の種類ハロゲン
  • 両口ハロゲンランプ ブライトライト

    両口ハロゲンランプ

    ブライトライト
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    両口金形ハロゲンランプ
    電圧(V)110口金R7s電球形状ハロゲン電球の種類ハロゲン
  • 両口ハロゲン電球 J ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    両口ハロゲン電球 J

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。
    口金R7S
  • ハロゲンランプ ハタヤリミテッド

    ハロゲンランプ

    ハタヤリミテッド
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    多光量設計により明るく長寿命です。 大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。 アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。 完全防雨型です。 耐震ハロゲンランプです。 ハタヤハロゲンライト用交換球です。
    質量(g)10種類ハロゲン電球電圧(V)120定格寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン
  • アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用 岩崎電気

    アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    一般白熱電球の1/200の容積で高効率
    種類ハロゲン電球電圧(V)110口金E11バルブ仕上クリア電球の種類ハロゲン
  • アイ クールハロゲン 110V用 岩崎電気

    アイ クールハロゲン 110V用

    岩崎電気(5件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    全長(mm)70定格電圧(V)110定格寿命(時間)2000バルブ径(Φmm)11.5電球の種類ハロゲン
  • ヒートマックス(Ⅱ)電球 進勇商事

    ヒートマックス(Ⅱ)電球

    進勇商事
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    適合ヒートマックスⅡ
  • ミニハロゲンランプ ELPA

    ミニハロゲンランプ

    ELPA(6件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    消費電力85Wで100Wとほぼ同等の明るさ(15%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
    全長(mm)69色クリア消費電力(W)85定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)85定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用 岩崎電気

    アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    一般白熱電球の1/200の容積で高効率
    種類ハロゲン電球電圧(V)220口金E11定格寿命(時間)2000バルブ仕上クリア電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • 電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12V KOITO(小糸製作所)

    電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12V

    KOITO(小糸製作所)(195件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12口金その他
  • アイハロゲンランプJ形50W 岩崎電気

    アイハロゲンランプJ形50W

    岩崎電気
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    種類J形口金GY6.35全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)12定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)50色温度(K)3000適合ソケットHS・310電球の種類ハロゲン電球
  • 投光器用ハロゲンランプ (交換用) EARTH MAN

    投光器用ハロゲンランプ (交換用)

    EARTH MAN(6件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷
    電球の種類ハロゲン
  • LEDユニット ハロゲン用替球 富士倉

    LEDユニット ハロゲン用替球

    富士倉(6件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。
    用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。質量(g)34周波数(Hz)50/60Hz消費電力(W)10定格電圧(V)AC100口金R7sライン照射角(°)360明るさ(Lm)850防水保護等級IP42エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップ Panasonic(パナソニック)

    舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    色ブラック定格電圧(V)125耐熱性100℃±3℃ 1時間放置絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式巻締端子式強度【端子部強度】1.2N・mのトルクで締付 【外かく押圧強度】600N 1分間 【コード引止部強度(コード張力除去強度】コ-ドと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回、コ-ドと器具より5cmの箇所を保持して押し込む:90N 1秒間 1回、コ-ド接続部のズレ2mm以下耐電圧(V)1250 1分間
  • ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 110V用 ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 110V用

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。
    材質ガラスほかサイズ(mm)50×50×62電球の種類ハロゲン電球