カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
「jp100v500wb」の検索結果

JS・JCS・JP バイポスト形
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から76日以内出荷区分バイポスト形500W消費電力(W)500定格電圧(V)100管径(Φmm)22.5口金GYX9.5使用場所屋内電球の種類ハロゲン調光の可否○
両口ハロゲン電球 JP
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥379,800税込¥417,7801箱(50個)71日以内出荷横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。Jタイプと同サイズで高出力、高色温度を実現しました。全長(mm)119.6定格電圧(V)100管径(Φmm)11口金R7S調光の可否○接点間隔(mm)114.2